仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法1.91 (Dia.) x 4.56mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
テスト電流(mA)20
最大逆漏れ電流(μA)1
最大パワー消費(mW)500
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)30
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)53
最大逆漏れ電流(μA)10
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)8
1箱(100個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)14
最大逆漏れ電流(μA)5
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)20
1箱(100個)
¥889
税込¥978
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)7.5
最大逆漏れ電流(μA)5
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)45
寸法(mm)1.7×1.3×1
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大パワー消費(mW)200
最大逆漏れ電流(nA)900
ツェナータイプ電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)±5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)376
1箱(50個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法1.91 (Dia.) x 4.56mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
テスト電流(mA)20
最大逆漏れ電流(μA)3
最大パワー消費(mW)500
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)8
仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法1.91 (Dia.) x 4.56mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5.2
最大パワー消費(mW)500
最大逆漏れ電流(nA)100
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)33
仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法1.91 (Dia.) x 4.56mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
テスト電流(mA)20
最大逆漏れ電流(μA)25
最大パワー消費(mW)500
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)28
仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法1.91 (Dia.) x 4.56mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
テスト電流(mA)8.5
最大パワー消費(mW)500
最大逆漏れ電流(nA)100
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)16
仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法1.91 (Dia.) x 4.56mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)20
最大逆漏れ電流(μA)2
最大パワー消費(mW)500
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)19
仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法1.91 (Dia.) x 4.56mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)20
最大逆漏れ電流(μA)3
最大パワー消費(mW)500
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)5
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)34
最大逆漏れ電流(μA)10
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)4
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)14
最大逆漏れ電流(μA)5
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)20
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)10.5
最大逆漏れ電流(μA)5
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)25
仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法1.91 (Dia.) x 4.56mm
ピン数(ピン)2
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)20
最大逆漏れ電流(μA)5
最大パワー消費(mW)500
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)17
ツェナー電圧(V)標準5.1
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)49
最大逆漏れ電流(μA)10
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)7
仕様ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor
寸法(mm)3.04×1.4×1.01
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大逆漏れ電流(nA)100
ツェナータイプ電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)±5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)20
最大パワー消費300 mW
ツェナー電圧(V)標準11
1箱(250個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)1.91 (Dia.)×4.56
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)-65 (Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)20
最大逆漏れ電流(μA)5
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)1600 @ 0.25 mA、 17 @ 20 mA
最大パワー消費500 mW
1箱(250個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)15.5
最大逆漏れ電流(μA)5
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)16
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)9.5
最大逆漏れ電流(μA)5
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)35
仕様ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)1.91 (Dia.)×4.56
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
テスト電流(mA)5
最大逆漏れ電流(μA)3
最大パワー消費(mW)500
ツェナータイプ電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)80
仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法1.91 (Dia.) x 4.56mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)20
最大逆漏れ電流(μA)3
最大パワー消費(mW)500
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)17
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)37
最大逆漏れ電流(μA)10
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)3.5
仕様ダイオード構成:シングル
寸法(mm)7.62×3.56×3.56
ピン数(ピン)2
特性TVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
パッケージDO-15
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)12.8
最大クランピング電圧(V)21.2
最小ブレークダウン電圧(V)14.3
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)28
最大逆漏れ電流(μA)5
最小動作温度(℃)-65
1箱(5個)
¥349
税込¥384
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)53
最大逆漏れ電流(μA)10
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)8
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)19
最大逆漏れ電流(μA)5
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)10
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)21
最大逆漏れ電流(μA)5
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)9
仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)25
最大逆漏れ電流(μA)10
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)7
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 4.8V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大逆スタンドオフ電圧 : 3.3V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 1μA●ESDプロテクタ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
寸法1.3 x 1.7 x 1mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大パワー消費(mW)200
最大逆漏れ電流(nA)45
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)28
1箱(200個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 2mA●最大ツェナーインピーダンス : 80Ω●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 2.69 x 1.6 x 1.12mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW●MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ●ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
寸法1.3 x 1.7 x 1mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
テスト電流(mA)5
最大逆漏れ電流(μA)1.8
最大パワー消費(mW)200
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)56
1セット(200個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
寸法1.3 x 1.7 x 1mm
ピン数(ピン)2
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大逆漏れ電流(μA)4.5
最大パワー消費(mW)200
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)89
ツェナー電圧(V)標準3.3
1箱(200個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
寸法1.3 x 1.7 x 1mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大パワー消費(mW)200
最大逆漏れ電流(nA)900
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)37
1箱(200個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
寸法1.3 x 1.7 x 1mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大逆漏れ電流(μA)4.5
最大パワー消費(mW)200
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)84
1セット(200個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
寸法1.3 x 1.7 x 1mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大逆漏れ電流(μA)2.7
最大パワー消費(mW)200
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)75
1セット(200個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格
寸法(mm)5.21×2.72×2.72
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)15
最大逆漏れ電流(nA)500
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)15
仕様ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格
寸法2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)2
ダイオード(構成)シングル
動作温度(℃)(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(W)1
テスト電流(mA)20
最大逆漏れ電流(nA)500
ツェナータイプ電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)9
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。