絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,926)
- Panasonic(パナソニック)(3,391)
- VISHAY(2,467)
- YAGEO(1,885)
- KEMET(1,097)
- RS PRO(1,060)
- BOURNS(924)
- onsemi(849)
- ARCOL(OHMITE)(724)
- WURTH ELEKTRONIK(669)
- KOA(571)
- KINGBRIGHT(432)
- KYOCERA AVX(402)
- BROADCOM(397)
- EPCOS(376)
- MICROCHIP(339)
- ABRACON(333)
- HARWIN(318)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(186)
特価

積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03B
MURATA(村田製作所)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12L
MURATA(村田製作所)¥249税込¥2741セット(10個)欠品中仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(200個)翌々日出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 100nF 100V dc 0603 GRM188R72A104KA35D
MURATA(村田製作所)¥289税込¥3181セット(20個)翌々日出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(リード) 50V 390pF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量390pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF
MURATA(村田製作所)¥70税込¥771個当日出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)5.5以下定格電圧(V)DC50寸法T(mm)3.15以下寸法W(mm)4.0以下寸法W1(mm)6静電容量0.68μF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ±0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ±0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量22000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
村田製作所 シグナルフィルタ表面実装50 V dc2A NFM21Cシリーズ0805 (2012M)2mm-55℃+125℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥209税込¥2301袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:0.022μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21C●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 470pF 50V dc 0402 GRM1555C1H471JA01D
MURATA(村田製作所)¥199税込¥2191セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 470pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G (NP0)●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H102JA01D
MURATA(村田製作所)¥769税込¥8461袋(200個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 3pF 50V dc 0402 GJM1555C1H3R0BB01D
MURATA(村田製作所)¥269税込¥2961セット(50個)7日以内出荷仕様●静電容量: 3pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01L
MURATA(村田製作所)¥979税込¥1,0771袋(10個)当日出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GRM155R72A102KA01D
MURATA(村田製作所)¥179税込¥1971セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN1R0M33L
MURATA(村田製作所)¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 78mΩ●シリーズ: LQH32CN_33●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 100MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.56 μH, 400mA, 2.62 x 2.45 x 1.83mm, LQW2UASR56J00L
MURATA(村田製作所)¥439税込¥4831袋(20個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 0.56 μH●最大直流電流: 400mA●パッケージ/ケース: 2520●長さ: 2.62mm●奥行き: 2.45mm●高さ: 1.83mm●寸法: 2.62×2.45×1.83mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 1330Ω●シリーズ: LQW2UAS_00●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW2UASシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0L
MURATA(村田製作所)¥319税込¥3511袋(10個)翌々日出荷仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ
MURATA(村田製作所)¥59税込¥651個5日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●定格電圧:DC16V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個アズワン品番67-0403-01
積層チップインダクタ 4.7 μH 1.8A 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥569税込¥6261セット(10個)7日以内出荷Murata 固定インダクタは、4.7 uH、定格電流は 1.8 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7021-89
コモンモードチョークコイル DLW5BT 500 Ω 1袋 5個入
MURATA(村田製作所)¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク。村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。用途。推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといっ仕様●シリーズ:DLW5BT●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:27mΩ●電流 Max:4 A●寸法:5 x 5 x 2.35mm●動作温度範囲:-40 → ℃ +85 ℃●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:2020●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-23
コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2アズワン品番65-7045-58
コモンモードチョークコイル DLW32SH 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32SH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.1Ω●線数:2アズワン品番65-7041-66
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品