絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • WURTH ELEKTRONIK(441)
  • BOURNS(171)
  • KEMET(154)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • EPCOS(73)
  • VISHAY(61)
  • TDK(44)
  • サガミ エレク(18)
  • TRACO POWER(8)
  • SCHURTER(6)
  • Murata Power Solutions(6)
  • 共立電子産業(1)
  • ROHM(1)
  • 東光(1)
  • ムラタエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN1R0M33L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN1R0M33L

    MURATA(村田製作所)
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 78mΩ●シリーズ: LQH32CN_33●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 100MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.56 μH, 400mA, 2.62 x 2.45 x 1.83mm, LQW2UASR56J00L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.56 μH, 400mA, 2.62 x 2.45 x 1.83mm, LQW2UASR56J00L

    MURATA(村田製作所)
    439税込483
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 0.56 μH●最大直流電流: 400mA●パッケージ/ケース: 2520●長さ: 2.62mm●奥行き: 2.45mm●高さ: 1.83mm●寸法: 2.62×2.45×1.83mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 1330Ω●シリーズ: LQW2UAS_00●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW2UASシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN4R7NN0L

    MURATA(村田製作所)
    319税込351
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層チップインダクタ 4.7 μH 1.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 4.7 μH 1.8A 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    569税込626
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Murata 固定インダクタは、4.7 uH、定格電流は 1.8 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7021-89
  • コモンモードチョークコイル DLW5BT 500 Ω 1袋 5個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLW5BT 500 Ω 1袋 5個入

    MURATA(村田製作所)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク。村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。用途。推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといっ
    仕様●シリーズ:DLW5BT●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:27mΩ●電流 Max:4 A●寸法:5 x 5 x 2.35mm●動作温度範囲:-40 → ℃ +85 ℃●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:2020●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-23
  • コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2アズワン品番65-7045-58
  • コモンモードチョークコイル DLM0NS 90 Ω 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLM0NS 90 Ω 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    619税込681
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル DLW32SH 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    コモンモードチョークコイル DLW32SH 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32SH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.1Ω●線数:2アズワン品番65-7041-66
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 150 nH, 160mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR15G00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 150 nH, 160mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR15G00D

    MURATA(村田製作所)
    179税込197
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 150 nH●最大直流電流: 160mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.5Ω●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 1.4GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10A, 12.1 x 9.1 x 3.1mm, BNX022-01L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10A, 12.1 x 9.1 x 3.1mm, BNX022-01L

    MURATA(村田製作所)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大直流電流: 10A●長さ: 12.1mm●奥行き: 9.1mm●高さ: 3.1mm●寸法: 12.1×9.1×3.1mm●最大直流抵抗: 430μΩ●シリーズ: BNX02●インダクタ構造: 巻線型℃●BNX02 シリーズ. 高性能SMD EMI抑制フィルタにより、DC 電源ラインに対する優れたノイズ抑制を実現します。. 高定格電流(10 → 15 A)と低DC抵抗 ( 0.43 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 取り付け面積と体積を削減 静電気放電やスパイクノイズのようなインパルスノイズに有効.. 用途:. ディスプレイ( PDP / LCD-TV ) デジタル AV 機器 娯楽機器 PC 周辺機器 産業機器、測定機器、電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 1.5 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN1N5C00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 1.5 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN1N5C00D

    MURATA(村田製作所)
    139税込153
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 18GHz●最小品質ファクター: 10℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L

    MURATA(村田製作所)
    42,980税込47,278
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 560mA●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 860mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 6.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.013 μH, 430mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN13NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.013 μH, 430mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN13NG00D

    MURATA(村田製作所)
    149税込164
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 0.013 μH●最大直流電流: 430mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 210mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN47NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN47NG00D

    MURATA(村田製作所)
    169税込186
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 47 nH●最大直流電流: 210mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.08Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.9GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 150 μH, 70mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN151K23L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 150 μH, 70mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN151K23L

    MURATA(村田製作所)
    779税込857
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 150 μH●最大直流電流: 70mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 9.3Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 7MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 380mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN47NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 380mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN47NG00D

    MURATA(村田製作所)
    159税込175
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 47 nH●最大直流電流: 380mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 290mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 2.6GHz●最小品質ファクター: 38℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 91 nH, 230mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN91NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 91 nH, 230mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN91NG00D

    MURATA(村田製作所)
    149税込164
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 91 nH●最大直流電流: 230mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 640mΩ●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 1.9GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN220MN0L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN220MN0L

    MURATA(村田製作所)
    399税込439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 450mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR10K00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR10K00D

    MURATA(村田製作所)
    869税込956
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 0.1 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQW18CN_00●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW18CNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 11 nH, 500mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN11NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 11 nH, 500mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN11NG00D

    MURATA(村田製作所)
    159税込175
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 11 nH●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 140mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5.5GHz●最小品質ファクター: 30℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 170mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN470K23L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 170mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN470K23L

    MURATA(村田製作所)
    659税込725
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 170mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.3Ω●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 mH, 30mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43NN222K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 mH, 30mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43NN222K03L

    MURATA(村田製作所)
    18,980税込20,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 30mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 50Ω●シリーズ: LQH43MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 1.3MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.27 μH, 350mA, 2.09 x 1.53 x 1.42mm, LQW2BASR27J00L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.27 μH, 350mA, 2.09 x 1.53 x 1.42mm, LQW2BASR27J00L

    MURATA(村田製作所)
    439税込483
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 0.27 μH●最大直流電流: 350mA●パッケージ/ケース: 2015●長さ: 2.09mm●奥行き: 1.53mm●高さ: 1.42mm●寸法: 2.09×1.53×1.42mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 1000mΩ●シリーズ: LQW2BAS_00●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 48℃●LQW21ASシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 750mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN4R7M03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 750mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN4R7M03L

    MURATA(村田製作所)
    429税込472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 35MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 43 nH, 380mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN43NJ00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 43 nH, 380mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN43NJ00D

    MURATA(村田製作所)
    169税込186
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 43 nH●最大直流電流: 380mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 290mΩ●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.7GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.036 μH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN36NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.036 μH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN36NG00D

    MURATA(村田製作所)
    299税込329
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 0.036 μH●最大直流電流: 260mA●パッケージ/ケース: 1005●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 630mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW15ANシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.2 nH, 750mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN6N2D00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.2 nH, 750mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN6N2D00D

    MURATA(村田製作所)
    159税込175
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 6.2 nH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±0.5nH●最大直流抵抗: 82mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 6GHz●最小品質ファクター: 35℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.33 μH, 630mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR33J00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.33 μH, 630mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18CNR33J00D

    MURATA(村田製作所)
    859税込945
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 0.33 μH●最大直流電流: 630mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 250mΩ●シリーズ: LQW18CN_00●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW18CNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.001 μH, 750mA, 0.6 x 0.3 x 0.3mm, LQP03TN1N0B02D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.001 μH, 750mA, 0.6 x 0.3 x 0.3mm, LQP03TN1N0B02D

    MURATA(村田製作所)
    699税込769
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 0.001 μH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●許容差: ±0.1nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQP03TN_02●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: フィルム℃●LQP03TNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQPシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、超小型の高性能インダクタです。 この表面実装インダクタは超小型サイズで、高Q値を備え、小型であることが必要な用途に最適です。 LQPシリーズインダクタはまた、低抵抗のDC及び高周波特性を備えます。. 用途. 携帯電話 Bluetooth PA、ANT、SAW、及びVC0などの携帯電話の高周波回路 一般高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 36 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN36NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 36 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN36NG00D

    MURATA(村田製作所)
    179税込197
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 36 nH●最大直流電流: 400mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 260mΩ●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.9GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.4A, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN1R0N26L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3.4A, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN1R0N26L

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 3.4A●パッケージ/ケース: 4532●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 26mΩ●シリーズ: LQH43PN_26●コア材料: フェライト●動作温度 Max: +85℃●LQH43PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 2.05A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN1R0NN0L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 2.05A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN1R0NN0L

    MURATA(村田製作所)
    309税込340
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 2.05A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 45mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 100MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 590mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN27NG10D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 590mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN27NG10D

    MURATA(村田製作所)
    389税込428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 27 nH●最大直流電流: 590mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 116mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 2.8GHz●最小品質ファクター: 42℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.015 μH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN15NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.015 μH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN15NG00D

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 0.015 μH●最大直流電流: 600mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 130mΩ●シリーズ: LQW18A●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: Minimum of 6000MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 190mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN101K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 190mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN101K03L

    MURATA(村田製作所)
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 190mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 2.2Ω●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 6.8MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 51 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN51NG00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 51 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN51NG00D

    MURATA(村田製作所)
    179税込197
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 51 nH●最大直流電流: 210mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 1.08Ω●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.85GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.051 → 0.12 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN10NG10D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN10NG10D

    MURATA(村田製作所)
    169税込186
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 10 nH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 58mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 5GHz●最小品質ファクター: 38℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 3.9 nH, 750mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN3N9B00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 3.9 nH, 750mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN3N9B00D

    MURATA(村田製作所)
    159税込175
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 3.9 nH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.1nH●最大直流抵抗: 70mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 10GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 180 nH, 140mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR18J00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 180 nH, 140mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR18J00D

    MURATA(村田製作所)
    149税込164
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 180 nH●最大直流電流: 140mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 2.2Ω●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 1.3GHz●動作温度 Max: +125℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 280mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN470K03L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 280mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN470K03L

    MURATA(村田製作所)
    14,980税込16,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 280mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.1Ω●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 10MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)