カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,930)
- Panasonic(パナソニック)(3,615)
- VISHAY(2,449)
- YAGEO(1,902)
- KEMET(1,072)
- RS PRO(1,069)
- BOURNS(916)
- onsemi(847)
- ARCOL(OHMITE)(769)
- WURTH ELEKTRONIK(634)
- KOA(576)
- KINGBRIGHT(432)
- KYOCERA AVX(401)
- BROADCOM(391)
- EPCOS(369)
- MURATA(村田製作所)(342)
- MICROCHIP(341)
- ABRACON(333)
- HARWIN(323)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFM1A101
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(5個)当日出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)280最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2
Panasonic(パナソニック)¥329税込¥3621袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 700pF, ERZV05D390
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量長さ(mm)30厚さ(mm)4.5寸法(mm)7(Dia.)×4.5直径(Φmm)7電流(A)クランプ:1シリーズV静電容量700pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)86エネルギー(J)1.2最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)250リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFM1E470
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,35V dc, ECEA1VKS4R7
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631袋(5個)当日出荷仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×5直径(Φmm)4高さ(mm)5電圧(V)35dc寿命1000h静電容量4.7μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221個当日出荷仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEUFC1V101
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)35dcシリーズFC Radial寿命2000h静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFC1E471
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)25dc寿命3000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.05最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 56μF, ,50V dc, EEUFM1H560
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命2000h静電容量56μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)405最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GB F C 1袋 10個入
東芝¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7252-69
ESMG500ELL100ME11D
日本ケミコン¥379税込¥4171袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)60静電容量(μF)10最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 2.4kΩ LR1シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥55税込¥611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.4kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:15mm
RS PRO(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 15mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:3.2mm, 直径:10mm, x 高さ:12.5mm
RS PRO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様シャフトサイズ = 3.2mmノブ直径 = 10mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:3.2mm, 直径:16mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷仕様シャフトサイズ = 3.2mmノブ直径 = 16mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒, グレーインジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチノブ種類 = 止めねじノブ止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.35mm, 直径:22mm, x 高さ:14mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ ON Semiconductor 6N137M, ロジックゲート出力, 8-Pin
ON SEMICONDUCTOR¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 10nsオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥679~税込¥747~1個当日出荷から7日以内出荷微細な設定が可能、密閉構造(洗浄も可能)。仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき形状上面調整質量(g)0.37使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.25(85度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC600V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ(鉛フリー対応)回転トルク(mN・m[gfcm])20(204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
5ΦフルカラーLED(赤/青/緑 カソードコモン)
INOLUX¥219税込¥2411個3日以内出荷レンズサイズ5Φ径のフルカラーLED、共通カソード端子色赤、緑、青(R/G/B)高さ(mm)(最大)8.90シリーズHV-5RGBXXレンズ形状ドーム状トップ付き丸型構成共通カソードピーク波長(nm)632(赤)、520(緑)、470(青)波長(nm)ドミナント/624(赤)、525(緑)、470(青)レンズサイズ(mm)5、T-1 3/4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール順方向電圧(V)2(赤)、3.4(緑)、3.4(青)テスト電流(mA)20(赤)、 20(緑)、 20(青)
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF
FARAD¥299税込¥3291個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)9.5高さ(mm)17.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.22
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF
FARAD¥159税込¥1751個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。幅(mm)12.5厚さ(mm)7高さ(mm)11.0※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.1
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品