カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- StarTech.com(109)
- サンワサプライ(84)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
- ATEN(41)
- YAMAZEN(山善)(32)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- リヒトラブ(29)
- Asmix(アスカ)(24)
- ラリタン(24)
- コクヨ(20)
- 山崎実業(20)
- エスコ(19)
- BUFFALO(バッファロー)(17)
- ナカバヤシ(16)
- TRUSCO(15)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(14)
- アイリスチトセ(12)
- Nito(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
16ページ目: デスク周辺用品

飛沫感染防止アクリル板 窓なし(パネル用クランプ 大 付属)
ジョー・プリンス竹下¥13,900~税込¥15,290~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
飛沫感染防止アクリル板 大 窓あき(パネル用クランプ 大 付属)
ジョー・プリンス竹下¥16,900~税込¥18,590~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。 天板の板厚が50mmまで取り付けできます。 エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。用途パーテーション材質パネル、スタンド:アクリルパネルクランプ:アルミニウム寸法(幅W×高さH)(mm)900×600(窓空き部分:300×150)天板厚さ(mm)~50適合パネル厚さ(mm)~5推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)60以上
アクリルパーテーション幅約90cm高さ約約60cm厚み3mm防炎
スミノエ¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷用途飛沫対策に種別窓付き材質アクリル幅(mm)900厚さ(mm)3高さ(mm)600
アクリルパーテーション幅約60cm×高さ約60cm厚み3mm防炎
スミノエ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷用途飛沫対策に種別窓付き材質アクリル幅(mm)600厚さ(mm)3高さ(mm)600
リミュート吸音パーティション
REMUTE(リミュート)¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。表面はPP、吸音面はフエルト(ポリエステル)アルコール噴射可能。用途スペースを区切って吸音できる材質:吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 脚部/スチール・エラストマー ネジ/スチール材質吸音ボード:PP、ポリエステル、フレーム:アルミニウム、脚部:スチール、エストラマー、キャスター:スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×420×1910組立時間(目安)10分程度
リミュート卓上吸音ボックス
REMUTE(リミュート)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン材質吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×785×750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)706×746×737組立時間(目安)5分程度
クイックパーテーション
太陽工業¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。二重式のカーテンにより、内部のプライバシーを守りながら車椅子等での出入りが容易に行えます。屋根付きタイプです。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室トラスコ品番149-8099棟高(m)1.8奥行(m)2.1間口(m)2.1
クイックパーテーション
太陽工業¥31,980税込¥35,1781セット翌々日出荷プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室棟高(m)1.4
Dパーテーション
河淳¥4,398税込¥4,8381セット4日以内出荷設置は、3つのバインダーを机の天板に挟み込んで、パーテーション本体をバインダーに差し込むだけ。 収納はその逆。パーテーション本体をバインダーからはずして折りたたみ、バインダーのフックに引っ掛けるだけ。 使用時と未使用時の切り替えがスムーズに短時間でできます。 本体には柔軟性のあるPP材を使用。さらにコーナー部にはガードを付けて怪我の発生を防ぎます。用途学校 机専用パーテーション、新JIS規格、旧JIS規格の机に簡単に取付できる飛沫防止パーテーション。材質【パーテーション】PP(半透明)、【ヒンジ・ガード】PP(透明)、【バインダー】ABS(ライトグレー)幅(mm)585厚さ(mm)0.7高さ(mm)450奥行(mm)400
飛沫安心ガードアクリルスタンド サイドパーテーション 縦横両用 450×600
Asmix(アスカ)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷【飛沫防止・飛沫対策に!】スチール製のクランプでしっかり固定できるアクリルスタンド。机の厚み47mmまで対応可能です。カウンターの奥行に合わせて3段階の調整が可能です。用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】仕様ネジ止め箇所:2ヶ所材質パネル:アクリル、クランプ:スチール厚さ(mm)クランプ可能なデスク:最大47まで質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネル:450×3×600 クランプ:40×350×122穴数アクリル:12ヶ所(縦置きで6ヶ所、横置きで6か所取り付け位置変更可)設置方式パネル:全部で12パターン
飛沫安心ガードアクリルスタンド 窓なし 縦横両用 450×600
Asmix(アスカ)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷飛沫対策用アクリルボード。仕切りパネルとして設置可能。タテヨコ両用。厚み3mm。土台厚み5mm。用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×180×450
飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付)
ジョー・プリンス竹下¥11,980~税込¥13,178~1箱欠品中受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm有効寸法(奥行)(mm)40以上
Universal Thermal Camera Mount Kit
ERGOTRON(エルゴトロン)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷動力付きまたは動力なしのモバイルカートを移動するときにしっかりとフィットするように、赤外線カメラを画面の少し上に配置します。RoHS指令(10物質対応)対応
CareFit Slim 2.0 Front Shelf
ERGOTRON(エルゴトロン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷CareFitSlim2.0 LCD Medical Cartsにフロントシェルフを追加して、変化する ワークフローやテクノロジーに適合する多用途のワークスペースを実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
CareFit Slim 2.0 Mini CPU Holder
ERGOTRON(エルゴトロン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷このホルダーをCareFitSlim2.0 LCD医療カートに追加して、超小型CPUを収納します。 この設定は、介護者にとってより人間工学的な適合をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
CareFit Slim 2.0 Scanner Bracket、Side Mount
ERGOTRON(エルゴトロン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷LCD医療カート用のこのサイドマウントスキャナーブラケットホルダーで、 スムーズなワークフローと介護者の快適さをサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
SV and CareFit Slim T-Slot Scanner/Printer Holder
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷Tスロットにスキャナーまたはプリンターを追加して、快適なワークフローをサポートします。 コンパクトなデザインは、ライザーに統合されたケーブルでカートのスリムな設置面積と一致します。RoHS指令(10物質対応)対応
SV and CareFit T-Slot Wipes Holder
ERGOTRON(エルゴトロン)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ワイプホルダーをStyleView、CareFitPro、またはCareFitスリムLCD医療カートのTスロットに 組み込んで、カートが移動する場所を問わず、簡単な消毒と感染管理をサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
クリアハーフ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,398~税込¥10,338~1組9日以内出荷上半分が透明な新しいタイプのパーティション アルミフレームは、高級感のあるシャンパンゴールド アルコールによる拭き取り消毒が可能 上半分が透明なので対面の視認性を維持でき、相席でも気兼ねなく安心感があります。用途飲食店での飛沫対策に材質透明PET、アルミフレーム、TECCELL製 PPハニカム(T13-2500)
モバイルウォール 前面透明タイプ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980~税込¥14,278~1組9日以内出荷折りたたみ式で持ち運びできる。ぱっ!と開いてすぐ使える。 抗菌剤配合。 出し入れは簡単ワンタッチ。面談シーンにも最適です。用途飛沫対策材質ポリプロピレン、抗菌剤配合、透明部:PET厚さ(mm)透明部:0.8
フレーム付シールドスタンド(ハイタイプフレーム)
マティーニ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。 新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。 開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能! アルミフレームはサイズを選択する事が可能! オリジナルの焼付塗装を行ったステンレス足が付属します。用途飛沫感染予防開口寸法(mm)480(高さ)
フレーム付シールドスタンド(ロータイプフレーム)
マティーニ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。 新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。 開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能! アルミフレームはサイズを選択する事が可能! オリジナルの焼付塗装を行ったステンレス足が付属します。用途飛沫感染予防開口寸法(mm)80(高さ)
金属脚シールドスタンド
マティーニ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。 新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。 開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能!特殊な工具は必要なく簡単な作業で設置が出来ます。 オリジナルの焼付塗装を行ったステンレス足が付属します。用途飛沫感染予防寸法(幅W×高さH)(mm)800×600開口寸法(mm)400×100(下部)
アクリルシールドスタンド
マティーニ¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷透明アクリルで圧迫感の無いシールドスタンド。 新型コロナウイルスやインフルエンザの飛沫感染予防に使用できます。 開口部があるので書類などの受け渡しもラクラク可能!特殊な工具は必要なく簡単な作業で設置が出来ます。用途飛沫感染予防寸法(幅W×高さH)(mm)800×600開口寸法(mm)400×100(下部)
カンタンウォール
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,798~税込¥7,478~1セット翌々日出荷飛沫感染対策パーティション。連結パーツで自由自在に組合せ!。ポリプロピレン樹脂だからアルコール消毒可能。透明ポリプロピレンだから視認性があります。連結パーツで多彩な組み合わせが可能。連結パーツの素材にエラストマー樹脂を採用。滑り止めを兼ねます。パネル自重が軽い為(約500g)、組立・分解が容易です。用途オフィス全般、飲食店、学食、病院、施設、図書館、会議室、その他カウンターでの衛生的な飛沫感染対策に。セット内容カンタンウォール 5枚、連結パーツ I字型6個、L型4個、T字型4個、十字型2個材質パネル:透明ポリプロピレン樹脂パネルサイズ(mm)650×380
テーブルパーテーション
河淳¥9,998~税込¥10,998~1セット7日以内出荷簡単設置で飛沫をブロック! テーブルにしっかりと固定できるスタイリッシュなパーテーションです。材質(本体)アクリル高さH(mm)600色(本体)透明
BS+デスクシステム サイドパネル
コクヨ¥34,980~税込¥38,478~1枚22日以内出荷配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。BS+デスクシステム。BS+デスクシステムのデスクトップパネルです。材質パネル/表面材:布張り、パネル/芯材:合板
BS+デスクシステム デスクトップパネル
コクヨ¥29,980~税込¥32,978~1枚7日以内出荷から22日以内出荷配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。BS+デスクシステム。BS+デスクシステムのデスクトップパネルです。
MXVデスクシステム デスクトップパネル
コクヨ¥35,980~税込¥39,578~1枚22日以内出荷業務を効率化するデスクの基本機能をブラッシュアップ。材質表面材/布張り、芯材/合板、笠木/アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、サイドキャップ/樹脂(ABS)、取付金具/スチール、樹脂(ABS)奥行(mm)25
デルフィ2 サイドパネル
コクヨ¥24,980税込¥27,4781枚22日以内出荷シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのサイドパネルです。材質パネル/表面材:布張り、パネル/芯材:合板、取付金具:スチール(焼付塗装)幅(mm)24高さ(mm)320奥行(mm)700
デルフィ2 デスクトップパネル
コクヨ¥31,980~税込¥35,178~1枚22日以内出荷シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのデスクトップパネルです。
クリアパーテーション
河淳(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台7日以内出荷飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。用途対面販売感染予防用パーテーション ・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
ISデスクシステム エンドパネル ハンギングフレーム付き
コクヨ¥28,980~税込¥31,878~1枚22日以内出荷多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。高さ(mm)350奥行(mm)32
ISデスクシステム サイドパネル ハンギングフレーム付き
コクヨ¥31,980~税込¥35,178~1枚22日以内出荷多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。高さ(mm)350奥行(mm)32