絞り込み
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(14)
  • 色ホワイト(1)
間口(mm)
  • ~500(5)
  • ~1000(4)
ブランド
  • サンワサプライ
  • 摂津金属工業(112)
  • StarTech.com(78)
  • カナレ電気(57)
  • シュナイダーエレクトリック(49)
  • ATEN(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
  • ラリタン(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • Nito(13)
  • ELMA(11)
  • サンワダイレクト(11)
  • RS PRO(9)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • NEC三菱(4)
  • 山一電機(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー
グレー(1)
ブラック
ブラック(14)
ホワイト
ホワイト(1)
  • ケーブルフック サンワサプライ

    ケーブルフック

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
    材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石質量(g)約62.5(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70総耐荷重(kg)約2
  • 放熱ファン低速(静音)タイプ サンワサプライ

    放熱ファン低速(静音)タイプ

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-30~+60電圧(V)100本体質量(g)370寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600最大静圧(Pa)(50/60Hz)15.69/19.67騒音値(dB)(50/60Hz)24/27定格入力(W)(50/60Hz)12/10最大風量(m3/h)(50/60Hz)1.11/1.35期待寿命(時間)25000
  • 放熱ファン高速タイプt=38mm サンワサプライ

    放熱ファン高速タイプt=38mm

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz)電圧(V)100本体質量(g)550電源コード(m)2騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz)回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
  • 棚板 サンワサプライ

    棚板

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    EIA規格の19インチラックの装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)488ブラック対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
  • ケージナット・ネジセット サンワサプライ

    ケージナット・ネジセット

    サンワサプライ
    3,898税込4,288
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
  • 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ

    19インチマウントラック EIA規格準拠

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    EIA規格に準拠し、ネットワークスイッチから音響。録画。検査機器まで幅広く搭載可能です。10Uサイズの省スペース設計で、限られたスペースにもスッキリ収まり、現場環境に適応します。キャスター付きで機器設置後も容易に移動でき、設置場所の調整や点検作業がスムーズです。壁面への取付けにも対応し、床スペースを使わずに機器を安定して設置できます。出張所や倉庫、大型店舗の設備管理にも最適な、柔軟性に優れた小型ラックソリューションです。
    付属品機器取付用ネジ、マウント式棚板×2枚、ストッパー付きキャスター×4個材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×510×657.5キャスター径(Φmm)50色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)100ユニット数10Uキャスターの有無あり
  • 放熱ファン高速タイプ サンワサプライ

    放熱ファン高速タイプ

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル電圧(V)100電源コード(m)2
  • 棚板 19インチマウント サンワサプライ

    棚板 19インチマウント

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。耐荷重150kgの高強度設計で、重量機器もしっかり支える。放熱用スリット付きで、機器の熱を効率よく逃がし安定運用をサポート。
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック備考出荷形態:本体へはお客様取付け間口(mm)482使用工具プラスドライバー、スパナ(8mm)、手袋有効内寸(mm)取付け可能マウント:495~974※前扉~バックパネルまでの空間は700以上必要口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)150
  • EIA用スリット付き棚板 サンワサプライ

    EIA用スリット付き棚板

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
    用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4高さ(mm)55奥行(mm)350間口(mm)482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08総耐荷重(kg)10
  • CP-SVCシリーズ用棚板 サンワサプライ

    CP-SVCシリーズ用棚板

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    用途CP-SVC18U・24U専用棚板付属品取り付け用ネジ・ナット対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.5高さ(mm)60奥行(mm)690間口(mm)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60アズワン品番64-0866-96
  • 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ

    19インチマウントラック EIA規格準拠

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    EIA規格に準拠し、ネットワークスイッチから音響。録画。検査機器まで幅広く搭載可能です。15Uサイズの省スペース設計で、限られたスペースにもスッキリ収まり、現場環境に適応します。キャスター付きで機器設置後も容易に移動でき、設置場所の調整や点検作業がスムーズです。壁面への取付けにも対応し、床スペースを使わずに機器を安定して設置できます。出張所や倉庫、大型店舗の設備管理にも最適な、柔軟性に優れた小型ラックソリューションです。
    付属品機器取付用ネジ、マウント式棚板×2枚、ストッパー付きキャスター×4個材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×510×880キャスター径(Φmm)50色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)100ユニット数15Uキャスターの有無あり
  • 放熱ファン サンワサプライ

    放熱ファン

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
    付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)370使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.16/0.14電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力13.5/12W電源コード(m)2騒音値(dB)38/41最大風量(m3/min)1.92/2.22回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000/60℃
  • 放熱ファン サンワサプライ

    放熱ファン

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
    仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)550使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.21電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力18/16W電源コード(m)2騒音値(dB)42/45d最大風量(m3/min)2.5/2.9回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中棚 サンワサプライ

    中棚

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。サーバー、UPSなどの重量物の設置に最適です。(※重量物を設置する際はラック本体の最下部へ装着してください。上部へ取り付けるとラックが転倒する恐れがあります。)。耐荷重150kgまで対応しています。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)496質量(kg)5.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×620×20対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6総耐荷重(kg)150
  • アジャスター サンワサプライ

    アジャスター

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    プリンタスタンド等をしっかり固定させたい場合にご利用ください。アジャスターネジ径、M8(P、1.25)
    用途プリンタスタンド等の設置用アジャスター。ねじ径M8対応機種サンワサプライ LPS01T・T104N・T105N・T109、SPS27T などアズワン品番64-0879-83
  • ケージナット・ネジセット サンワサプライ

    ケージナット・ネジセット

    サンワサプライ
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
    適合CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2KRAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズCP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40MR-FA6519、MR-FA7519材質スチール寸法ネジ/M5アズワン品番64-0857-60入数(個)20
  • 放熱ファン サンワサプライ

    放熱ファン

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
    付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)370使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力12/10W電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。騒音値(dB)24/27d最大風量(m3/min)1.11/1.35回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000/60℃
  • 中棚 サンワサプライ

    中棚

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)496質量(kg)2.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×620×20対応機種CP-SVN18・24・36・42シリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6総耐荷重(kg)50(中心荷重は30)
  • 中棚 サンワサプライ

    中棚

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚です。
    用途ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚。材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)20間口(mm)519対応機種EDCPシリーズ(サンワサプライ)総耐荷重(kg)20
  • 中棚 サンワサプライ

    中棚

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
    用途追加用中棚付属品棚板取付け用フック(4個)材質スチール(メラミン焼付塗装)
  • スライド棚 サンワサプライ

    スライド棚

    サンワサプライ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)
    材質スチール(メラミン焼付塗装)ブラック使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)15
  • スタビライザー サンワサプライ

    スタビライザー

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    ラック本体の転倒防止にご使用下さい。床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。下面にはゴム板を貼っています。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)スタビライザー/6.5、ブラケット/2.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタビライザー/550×250×86、ブラケット/550×80×75対応機種CP-SVNシリーズ
  • 床固定金具 サンワサプライ

    床固定金具

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    翌日出荷
    アジャスターを床に固定させます。
    材質スチール幅(mm)113ブラック質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×40×30.2(t=3.2)対応機種CP-SVNシリーズ
  • ケーブルフックバー サンワサプライ

    ケーブルフックバー

    サンワサプライ
    1台
    取扱停止中
    ラックの前部、後部においてのケーブル処理に最適です。EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)45ブラック質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×60×43.5対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
  • ケーブルフック サンワサプライ

    ケーブルフック

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷
    バラバラになりやすいケーブル処理に最適です。マウントアングルへの装着が可能です。CP-SVCHBBKとの組合せで配線をきれいにまとめることが出来ます。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)60ブラック質量(g)70(1個につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×50×45(1個につき)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
  • ブランクパネル サンワサプライ

    ブランクパネル

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)ブラック
  • 底板 サンワサプライ

    底板

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    CP-SVNシリーズ用の底板です。後部には床面へ配線する為のスペースが有り、ケーブル処理がしやすくなっています。取付けは最下部へのはめ込み式です。耐荷重は70kgです。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)ブラック総耐荷重(kg)70
  • 中棚 サンワサプライ

    中棚

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    CP-SBOX1~3専用追加棚板です。
    用途追加用中棚付属品棚板取付け用フック(4個)材質スチール/メラミン焼付塗装質量(kg)1.55高さ(mm)20奥行(mm)435間口(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×20総耐荷重(kg)20
  • 冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ

    冷却ファンユニット ラックマウント

    サンワサプライ
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを4台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は395~646mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
    付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー質量(kg)6ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×395~646×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン4台のノイズレベル 51/55db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
  • 冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ

    冷却ファンユニット ラックマウント

    サンワサプライ
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを6台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は545~796mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
    付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー質量(kg)8.1ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×545~796×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン6台のノイズレベル 52.8/58db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
  • スライド棚 19インチマウント サンワサプライ

    スライド棚 19インチマウント

    サンワサプライ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。スライド量は365mmです
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)スライド量:365備考出荷形態:本体へはお客様取付け使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋スパナ7mm有効内寸(mm)取付け可能マウント:554~742口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)25
  • 放熱ファン サンワサプライ

    放熱ファン

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
    付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)550使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.21電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力18/16W電源コード(m)2騒音値(dB)42/45d最大風量(m3/min)2.5/2.9回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚板 サンワサプライ

    棚板

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVNC2、5専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。
    付属品取付けねじ4本材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
  • 支持レール サンワサプライ

    支持レール

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    サーバー・UPSなどの重量物設置の際にご利用ください。固定ベルトに対応しています。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)50質量(kg)1.9ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×610×40対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6総耐荷重(kg)50
  • 床固定金具(前後用) サンワサプライ

    床固定金具(前後用)

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
    用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7高さ(mm)79奥行(mm)88間口(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10
  • 床固定金具 サンワサプライ

    床固定金具

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×75×68アズワン品番64-0857-34
  • スタビライザー サンワサプライ

    スタビライザー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ラック本体の転倒防止にご使用ください。
  • 19インチマウントアングル サンワサプライ

    19インチマウントアングル

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    ED-CPシリーズ19インチマウントアングルです。19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、縦位置(左右各1箇所)にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。受注生産製品です。
    用途ED-CPシリーズ用19インチマウントアングル。材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)100間口(mm)53.6総耐荷重(kg)20

サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック用オプション