絞り込み
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
間口(mm)
  • ~500(4)
  • ~1000(1)
ブランド
  • サンワサプライ
  • StarTech.com(80)
  • ATEN(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • ラリタン(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • Nito(12)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • 摂津金属工業(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • 篠原電機(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
  • Synology(シノロジー)(2)
  • FXC(2)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • TP-LINK(1)
  • EIZO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー
グレー(1)
ブラック
ブラック(3)
ホワイト
ホワイト(1)
  • ケーブルフック サンワサプライ

    ケーブルフック

    サンワサプライ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
    材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石質量(g)約62.5(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70総耐荷重(kg)約2
  • ケージナット・ネジセット サンワサプライ

    ケージナット・ネジセット

    サンワサプライ
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(50個)
    当日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
  • 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ

    19インチマウントラック EIA規格準拠

    サンワサプライ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    EIA規格に準拠し、ネットワークスイッチから音響。録画。検査機器まで幅広く搭載可能です。10Uサイズの省スペース設計で、限られたスペースにもスッキリ収まり、現場環境に適応します。キャスター付きで機器設置後も容易に移動でき、設置場所の調整や点検作業がスムーズです。壁面への取付けにも対応し、床スペースを使わずに機器を安定して設置できます。出張所や倉庫、大型店舗の設備管理にも最適な、柔軟性に優れた小型ラックソリューションです。
    付属品機器取付用ネジ、マウント式棚板×2枚、ストッパー付きキャスター×4個材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×510×657.5キャスター径(Φmm)50色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)100ユニット数10Uキャスターの有無あり
  • 棚板 19インチマウント サンワサプライ

    棚板 19インチマウント

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。耐荷重150kgの高強度設計で、重量機器もしっかり支える。放熱用スリット付きで、機器の熱を効率よく逃がし安定運用をサポート。
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック備考出荷形態:本体へはお客様取付け間口(mm)482使用工具プラスドライバー、スパナ(8mm)、手袋有効内寸(mm)取付け可能マウント:495~974※前扉~バックパネルまでの空間は700以上必要口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)150
  • EIA用スリット付き棚板 サンワサプライ

    EIA用スリット付き棚板

    サンワサプライ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
    用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4高さ(mm)55奥行(mm)350間口(mm)482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08総耐荷重(kg)10
  • CP-SVCシリーズ用棚板 サンワサプライ

    CP-SVCシリーズ用棚板

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
    用途CP-SVC18U・24U専用棚板付属品取り付け用ネジ・ナット対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.5高さ(mm)60奥行(mm)690間口(mm)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60アズワン品番64-0866-96
  • 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ

    19インチマウントラック EIA規格準拠

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    EIA規格に準拠し、ネットワークスイッチから音響。録画。検査機器まで幅広く搭載可能です。15Uサイズの省スペース設計で、限られたスペースにもスッキリ収まり、現場環境に適応します。キャスター付きで機器設置後も容易に移動でき、設置場所の調整や点検作業がスムーズです。壁面への取付けにも対応し、床スペースを使わずに機器を安定して設置できます。出張所や倉庫、大型店舗の設備管理にも最適な、柔軟性に優れた小型ラックソリューションです。
    付属品機器取付用ネジ、マウント式棚板×2枚、ストッパー付きキャスター×4個材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×510×880キャスター径(Φmm)50色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)100ユニット数15Uキャスターの有無あり
  • アジャスター サンワサプライ

    アジャスター

    サンワサプライ
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    プリンタスタンド等をしっかり固定させたい場合にご利用ください。アジャスターネジ径、M8(P、1.25)
    用途プリンタスタンド等の設置用アジャスター。ねじ径M8対応機種サンワサプライ LPS01T・T104N・T105N・T109、SPS27T などアズワン品番64-0879-83
  • 冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ

    冷却ファンユニット ラックマウント

    サンワサプライ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを4台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は395~646mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
    付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー質量(kg)6色ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×395~646×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン4台のノイズレベル 51/55db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
  • 冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ

    冷却ファンユニット ラックマウント

    サンワサプライ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    3日以内出荷
    シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを6台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は545~796mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
    付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー質量(kg)8.1色ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×545~796×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン6台のノイズレベル 52.8/58db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
  • スライド棚 19インチマウント サンワサプライ

    スライド棚 19インチマウント

    サンワサプライ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌々日出荷
    19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。スライド量は365mmです
    付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)スライド量:365備考出荷形態:本体へはお客様取付け使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋スパナ7mm有効内寸(mm)取付け可能マウント:554~742口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)25
  • 床固定金具(前後用) サンワサプライ

    床固定金具(前後用)

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
    用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7高さ(mm)79奥行(mm)88間口(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10
  • スタビライザー サンワサプライ

    スタビライザー

    サンワサプライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    ラック本体の転倒防止にご使用ください。

『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック用オプション