絞り込み
装着方式
  • 両耳(5)
  • 片耳(2)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(5)
イヤホン形状
カナル型(1)
接続方式
  • USB
  • 3.5mmステレオミニプラグ(4)
  • Bluetooth(45)
  • micro USB(2)
  • USB Type-C(9)
  • 無線USB(1)
機能
  • ノイズキャンセリング(5)
  • ビジーライト搭載(2)
  • マイクミュート(3)
  • マルチペアリング(1)
  • 音量調節(3)
Bluetooth
  • Ver5.1(1)
  • Ver5.2(4)
  • Ver5.3(1)
連続通話時間
  • 5~6時間未満(1)
  • 10時間以上(4)
5~6時間未満・10時間以上
  • 色ブラック(4)
ブラック
ブランド
  • Jabra(3)
  • サンワサプライ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ロジクール(1)
Jabra・サンワサプライ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・ロジクール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着方式から絞り込む
両耳(5)
片耳(2)
  • Wireless Headset Zone 305 ロジクール

    Wireless Headset Zone 305

    ロジクール
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能。Zoom、 Google Meet、Google Voice(UCバージョン)。無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減
    ミッドナイトブラック装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節ノイズキャンセリング
  • Jabra Evolve2 Buds USB-C MS Jabra

    Jabra Evolve2 Buds USB-C MS

    Jabra
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。
    接続方式USB-A/USB-C、Bluetooth通話可能時間(h)最長5BluetoothVer.5.2装着方式両耳/片耳イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング
  • ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ

    ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。 USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。 口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。 超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。 大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。 付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。 交換用イヤーパッド付で長く使える!
    セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書接続方式Bluetooth、USB感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168周波数範囲2.402~2.480GHz送信出力Class2通信距離10m指向性マイク:無(全)指向性伝送方法GFSKポートType-CBluetooth5.1/QCC3024装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリング、ミュート対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • Jabra Evolve 65 TE Link 390a MS Mono Jabra

    Jabra Evolve 65 TE Link 390a MS Mono

    Jabra
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長14時間/通話) ▼メインユニットサイズ(長さ186mm×幅157mm×高さ60.5mm) ▼重量(310g ※箱入り) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼2台同時にBluetooth接続できる「デュアル接続」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」▼取込み中が一目でわかる「ビジーライト搭載」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link 380a MS)、専用ポーチ、取扱説明書
    用途無線ヘッドセットです。PC接続は専用のUSBレシーバーを利用します。接続方式Bluetooth、USBBluetoothBluetooth 5.2装着方式片耳イヤホン形状ヘッドセット通話時間(時間)最長16マイクミュート音量調節ビジーライト搭載ノイズキャンセリング
  • Poly Voyager 4320 USB-A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Voyager 4320 USB-A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    ▼両耳ワイヤレスヘッドセット ▼USB-A BT700ドングルでPCやMacに、Bluetooth経由で携帯電話などに接続可能 ▼Acoustic Fence Technologyが周囲のノイズをカット ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼最大連続通話時間:24時間 ▼最大オーディオ再生時間:47時間 ▼15分の急速充電後、オーディオを最大10時間再生可能 ▼充電ケーブルで有線利用も可能 ▼高級感あるレザレット仕様 ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、USB-A BT700ドングル、充電ケーブル1.5m、ユーザーガイド
    仕様●電波法備考:ヘッドセット適合、BTドングル適合●電波法:適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でないインターフェースUSB、BluetoothRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.2装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型通話時間(時間)最大約 24時間
  • Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger Jabra

    Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger

    Jabra
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。
    仕様ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○材質合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレスブラック質量(g)136接続方式Bluetooth、USB-A、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×155×108周波数範囲(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間2年動作/保管温度(℃)-5~45/-10~55保護機能聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616動作範囲接続最大30m充電時間(分)最大120LEDビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話連続再生時間ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間通話時間ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間BluetoothBluetooth5.2最大入力(mW)スピーカー:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内蔵マイクタイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク)スピーカーサイズ(mm)28オーディオコーデックSBC認定取得Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります)充電端子USB-Cマイクミュート音量調節ビジーライト搭載ノイズキャンセリング○:ハイブリッドANCマルチペアリング○:ペアリング最大8、同時接続最大2対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2
Bluetoothヘッドセット