絞り込み
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(4)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(1)
  • Bluetooth(2)
  • RJ9(1)
  • USB(1)
  • USB Type-C(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(6)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(6)
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 0.165(1)
  • 0.73(1)
  • 1(5)
  • 1.12(1)
  • 1.2(46)
  • 1.3(3)
  • 1.8(47)
  • 1.9(3)
  • 2(21)
  • 2.1(5)
  • 2.4(2)
  • 3(3)
  • 5(2)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • Dell Technologies(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(4)
3.5mmステレオミニプラグ(1)
Bluetooth(2)
RJ9(1)
USB(1)
USB Type-C(1)
ヘッドセット(プラグタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドセット(プラグタイプ)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,200税込1,320
1個
当日出荷
軽量&調整自在長時間の会議も快適なプラグタイプのヘッドセット簡単接続で誰でも使えるプラグタイプヘッドセットです。Φ3.5mmステレオミニプラグを差し込むだけでセットアップ完了。手元のボリューム操作で音量調整も簡単に行えます。柔らかく調整できるマイクブームとヘッドバンド、軽量設計で長時間の使用でも疲れにくく、リモート授業やWeb会議におすすめです。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。材質:ABS、PU。サイズ:本体:約120×160~175mm、ケーブル:約1.8m
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)165×255×65ケーブル長(m)約1.5感度120±3dBプラグΦ35mm4極ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■サイズ:小型■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)【共通仕様】■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.5インターフェースRJ9イヤホン形状オーバーヘッド型
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える安定した装着感のヘッドバンド式重さを感じさせない軽量タイプしっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
Dell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024 Dell TechnologiesDell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024Dell Technologies
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
Dell Pro PlusワイヤレスANCヘッドセット - WL5024 駅のホームでも騒音が多い場所でもAIによる強力なマイクとノイズキャンセリング機能で、どこでもストレスフリーなオンライン会議が可能。ワイヤレスヘッドセット <製品特徴> ・ANCとAIノイズキャンセリングマイク。集中と相手へのクリアな通話を両立。 ・快適な装着感と簡単操作。最長約78時間のバッテリー稼働。 ・2.4GHz/Bluetooth 5.3デュアルモードワイヤレス接続。どこでも安定したコミュニケーション。 ・Microsoft Teams認定済み。Windows/Mac/Chrome OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様●信号対ノイズ比(SNR):55dB●マイクブーム:100~130°回転(専用、片側、左)●ドッキングステーション:ドッキング ステーション(アップセル)●USBコンバーター アダプター/ドングル:USB-A(オス)、USB-C(メス)●音声アシスタント(パススルー)-モバイルのみ:iOS (Apple Siri)、Android(Googleアシスタント、Samsung Bixby)●リスニング時間(時間):最大78(ANCオフ、ビジー ライト オフ)、最大50(ANCオン、ビジー ライト オフ)●AIビームフォーミング:あり質量(g)219ケーブル長(m)1.5(有線時、コントローラー込み)接続方式Bluetooth感度スピーカー ドライバー:120dB(1mW/1kHz時)、マイク:-45dBV/Pa接続ワイヤレス接続:BT 5.3(最大30m/100フィートの範囲)(LE Audio)有線接続:デタッチャブルUSB C-C(充電)センサーヘッドセンサー:あり。従来機能テレメトリー:あり周波数範囲(Hz)「マイク」100~14kコントロール機能ボタンコントロール:イヤーカップのマイクのミュート/ミュート解除(専用モードの場合はミュート)、メディア(長押しで音声アシスタントを起動)、音量+/-、ANCモード、電源オン/オフ(1回押し)、BTペアリング(BTペアリングの場合は長押し)、MS Teams保護機能「スピーカー」ユーザー聴覚保護:対応 - EN50332充電時間(時間)2.5(バッテリー_フル充電)応答周波数(Hz)20~20k、20~20k(音楽モード)、100~8k(会話モード)材質(ヘッドバンド)合成皮革+形状記憶モード外音取り込み/アウェアモード:あり、調整可能ANCモード:あり、ボタンバッテリー容量(mAh)750(ヘッドセット)充電方式USB-C(高速充電の場合はコンセントを利用)、ドッキング ステーション(アップセル)LED表示灯有り無しあり(使用/通話_両側、LED)OSハードウェアOSサポート:Windows 11/10 64ビット版、Mac OSオーディオ機能LE Audio対応:ありマイク/スピーカー「マイク」計5基:2xアナログAIビームフォーミング、4xハイブリッドANC(うち1基は共有)サイズ(mm)イヤーカップのサイズ(直径):70×77(幅×高さ)指向性単一指向性、AIビーム フォーミング(マイク)イヤホン形状オーバーヘッド型材質(クッション)イヤークッション:合成皮革+形状記憶クッションスピーカーサイズ(mm)40パッケージDell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024、USB-Aアダプター、トラベル ポーチ、ユーザー向けドキュメント/マニュアル、USB-Cアダプター(Teams)、USB-C - Cケーブル(充電用)オーディオコーデック「スピーカー」サポートされているオーディオ コーデック:AAC (Advanced Audio Coding)、SBC、LC3認定取得Microsoft Teams (Open Office)認定、Zoom認定通話時間(時間)最大34(ANCとビジー ライトをオフ)、最大20(ANCとビジー ライトをオン)フォームファクタ小型ヘッドバンドアダプタタイプワイヤレスアダプター(TeamsのBTドングル):対応、USB-CノイズキャンセリングハイブリッドANC(スピーカー)、AIアップリンク ノイズ キャンセリング機能(マイク)マルチポイント対応(デバイス(メモリー)最大8台、2台同時接続)ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windows OS向け)、Dell Audio(iOS、Android)
Poly Sync 60 USB-A and USB-C HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 60 USB-A and USB-CHP(日本ヒューレット・パッカード)
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。
シルバー接続方式USB-A、USB-C、Bluetoothケーブル長(mm)1500
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセットBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
長時間の仕様でも疲れにくいヘッドバンドタイプ・長時間のビデオチャットでも疲れにくい本体重量58gの軽量モデル 両耳モデルだから相手の声もしっかり聞けます音声をしっかり伝えるフレキシブルマイクアーム自由な位置にマイクを移動できるフレキシブルアームだから、 大きな声を出さなくても自分の声を相手にしっかり伝えます好みの装着感で使えるアジャスターバンド
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約56(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:114dB±4dB、マイク部:-54dB±3dB対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mmステレオミニプラグ保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性無指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k最大入力(mW)30(標準20)イヤホン形状オーバーヘッド
アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコムアナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラックエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ボイスチャットをしながら、快適にゲームをプレイ!1台のヘッドセットで通話音声とゲーム音を同時に再生できるゲーミングミキサーです。
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約1.5、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット質量(g)17(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)付属品ゲーム機との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)保証期間1年間ブラックインターフェースゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具]快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラスSONIC(ソニック)[文具]
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
両耳タイプ×口元マイクで、学習中の周囲の音が気になりにくいから、どこで勉強していても集中力アップ! 耳を柔らかく包んで、耳が痛くなりにくいソフトイヤーパッドを採用。長時間のオンライン授業でも疲れにくい。 平らにしてコンパクトに収納できるので、荷物の多い小・中学生にピッタリ。外出先、旅行先にも持って行ける! 周囲の雑音をひろいにくく、正面の声をひろってくれる「単一指向性マイク搭載」でクリアに伝わる。 アジャスターで頭の大きさに合わせて調節できるので、子どもの成長に合わせて長く使える。 誤操作による大音量を防ぎ、子どもの耳を守る85dBの音量制限。
用途ヘッドセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180質量(g)70(ケーブルを含むと約95)接続方法有線/3.5mm4極ミニプラグタイプ両耳音量(dB)85(制限)主要材質ABSイヤホン形状オーバーヘッド型コード長さ(m)約1.5装着方式両耳
ヘッドセット・ヘッドホンマイク特集
おすすめ人気ランキング
3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク