絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 80×130×77(2)
  • 130×130×77(2)
  • 130×180×77(2)
  • 180×255×77(1)
  • 300×225×93(1)
  • 350×300×80(1)
有効深さ(mm)
  • 59
  • 35(4)
  • 55(4)
  • 68(3)
  • 81(3)
  • 85(5)
  • 87(3)
  • 100(2)
  • 101(3)
  • 103(2)
  • 105(2)
  • 129(3)
  • 130(5)
  • 132(3)
  • 162(3)
  • 163(4)
  • 164(3)
  • 165(3)
  • 166(3)
  • 167(3)
基板寸法(mm)
  • 98×48(2)
  • 98×98(2)
  • 148×98(2)
  • 223×148(1)
  • 240×195(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(1)
保護等級
  • IP2X(1)
  • IP44(1)
  • IP66(4)
  • IP67(5)
材質
  • 樹脂(7)
樹脂
ブランド
  • 日東工業(7)
日東工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
80×130×77(2)
130×130×77(2)
130×180×77(2)
180×255×77(1)
300×225×93(1)
350×300×80(1)
ABH プラボックス 日東工業ABH プラボックス日東工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ日東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1)穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂タイプΦ30穴加工形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
PBH ポリカボックス 日東工業PBH ポリカボックス日東工業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から13日以内出荷
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5難燃性V-0設置場所屋内用取付基板鉄製基板(1.5mm)
PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ 日東工業PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質PC+PBT樹脂有効深さ(mm)59保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)仕様屋内用タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ 日東工業PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ日東工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプ穴加工なし形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F
OPTH 通信用プラボックス 日東工業OPTH 通信用プラボックス日東工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂保護等級IP44カバーかぶせスライド式板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ 日東工業PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ日東工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm)59保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3設置場所屋内取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス本体