絞り込み
モーター容量(kW)
- 0.2(1)
- 0.4(11)
- 0.75(5)
- 1.5(5)
- 2.2(6)
- 3.7(6)
- 5.5(8)
- 7.5(8)
- 11(6)
- 15(6)
- 18.5(5)
- 22(5)
- 30(5)
- 37(5)
- 45(1)
- 55(1)
ブランド
- 日東工業(10)
- 河村電器産業(8)
縦(mm)
- 500(8)
- 530(3)
- 600(9)
- 630(1)
- 700(5)
- 730(2)
- 800(6)
- 830(2)
- 900(6)
- 930(1)
- 1000(4)
- 1200(1)
- 1400(3)
- 1600(1)
横(mm)
- 400(4)
- 500(16)
- 600(2)
- 650(2)
- 700(4)
深さ(mm)
- 200
- 160(8)
- 250(2)
- 350(1)
- 400(1)
「モーター容量(kW)」から絞り込む
0.4(11)
2.2(6)
3.7(6)
5.5(8)
7.5(8)
11(6)
15(6)
22(5)
30(5)
37(5)

標準制御盤
日東工業¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
スターデルタ起動盤
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から13日以内出荷用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式保護等級IP2XC色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
直入起動盤
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
スターデルタ起動盤 SP3
河村電器産業¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
スターデルタ起動盤 SC3
河村電器産業¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付種類制御盤深さ(mm)200板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用
消火栓ポンプ制御盤 KP
河村電器産業¥159,800~税込¥175,780~1個22日以内出荷色クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用、壁掛形
ポンプ制御盤 G4
河村電器産業¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4
ポンプ制御盤 F3
河村電器産業¥65,980~税込¥72,578~1個8日以内出荷フロートスイッチ用種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転リレーフロートスイッチ×3
ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D
日東工業¥219,800~税込¥241,780~1台7日以内出荷仕様G4N、GL、RL×2、OL×4種類制御盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)