3ページ目: アース・銅バー

134件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・個別製作向け母線バー支持(バーホルダ)パーツ 日東工業

    IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・個別製作向け母線バー支持(バーホルダ)パーツ

    日東工業
    7,798税込8,578
    1台(6個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    基本ユニットIPD160タイプ搭載のバーホルダ単品販売です。
    セット内容6コ入
  • オプションパーツ 日東工業

    オプションパーツ

    日東工業
    2,098税込2,308
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
    仕様i unit-p分岐スペース用(1Pサイズ)セット内容10コ入材質本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ) 日東工業

    IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ)

    日東工業
    5,898税込6,488
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
    表面処理光沢すずめっき(銅)
  • IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ) 日東工業

    IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ)

    日東工業
    5,898税込6,488
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
    表面処理光沢すずめっき(銅)
  • IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ) 日東工業

    IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ)

    日東工業
    5,198税込5,718
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
    セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
  • 主幹リードバー、ブレーカ取付台セット 日東工業

    主幹リードバー、ブレーカ取付台セット

    日東工業
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
    材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)表面処理光沢すずめっき(銅)
  • アース線キット 摂津金属工業

    アース線キット

    摂津金属工業
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
    適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB形 分電盤用銅帯 泰和電気工業

    MB形 分電盤用銅帯

    泰和電気工業
    6,098税込6,708
    1本
    31日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 母線銅帯取付用バー 泰和電気工業

    母線銅帯取付用バー

    泰和電気工業
    499税込549
    1本
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)16.106取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)85
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)50
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)30
  • 分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用

    日東工業
    2,898税込3,188
    1セット(5個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LT取付台 日東工業

    LT取付台

    日東工業
    4,398税込4,838
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。
    セット内容5コ入材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドバー 日東工業

    ワイドバー

    日東工業
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
    セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントバー ユニット 日東工業

    ジョイントバー ユニット

    日東工業
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ブレーカへの直接接続ができます。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コRoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結バー 日東工業

    連結バー

    日東工業
    3,598税込3,958
    1組
    5日以内出荷
    仕様銅バーサイズt3×14セット内容5コ入材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ・縦型 日東工業

    バーホルダ・縦型

    日東工業
    3,998税込4,398
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。
    セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバーホルダ 日東工業

    アースバーホルダ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
    材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張バー 日東工業

    拡張バー

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカと拡張バーの組合わせにより、母線バーの高さが揃います。パネルカット高さ寸法68mmの場合:拡張バー(BP41-60WD・125WD)パネルカット高さ寸法60mmの場合:拡張バー(BP41-60W・125W)
    材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐リード板 (Nタイプ) スリム用 日東工業

    分岐リード板 (Nタイプ) スリム用

    日東工業
    2,798税込3,078
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次分岐セット (Nタイプ) 日東工業

    二次分岐セット (Nタイプ)

    日東工業
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニット構成により組立効率が向上します。 分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。 主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。 Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
  • CT取付ユニット 日東工業

    CT取付ユニット

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • 一次送りユニット 日東工業

    一次送りユニット

    日東工業
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダ (Nタイプ) 日東工業

    バーホルダ (Nタイプ)

    日東工業
    8,498税込9,348
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。 摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。) 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート表面処理取付台:溶融亜鉛めっき板厚(mm)(取付台)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))基本ユニット 日東工業

    IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))基本ユニット

    日東工業
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
    材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート表面処理無光沢すずめっき(銅)
  • IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(右側配置タイプ) 日東工業

    IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(右側配置タイプ)

    日東工業
    5,198税込5,718
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
    セット内容繋ぎ用導体、取付台材質本体:銅、取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
  • IPDSプラグイン内装ユニット片側分岐 日東工業

    IPDSプラグイン内装ユニット片側分岐

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます。 基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため、分電盤製作の時間が短縮されます。
    材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)
  • IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹リードバーカバー 日東工業

    IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹リードバーカバー

    日東工業
    1,898税込2,088
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    主幹リードバーの正面・側面を保護します。
  • IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))基本ユニット(分岐両側配置タイプ) 日東工業

    IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))基本ユニット(分岐両側配置タイプ)

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮されます。
    材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)
  • IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ)) 日東工業

    IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))

    日東工業
    34,980税込38,478
    1台
    11日以内出荷から19日以内出荷
    材質本体:銅、拡張バー:銅表面処理光沢すずめっき(銅)
  • アースバー カメダデンキ

    アースバー

    カメダデンキ
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    制御盤等設置用銅バーです。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー 河村電器産業

    アースバー

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • システムアースバー 河村電器産業

    システムアースバー

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    システムアースバー
  • 拡張バー CUR 河村電器産業

    拡張バー CUR

    河村電器産業
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    セット内容拡張バーRST 各1本、クリート1個、絶縁バリア2 枚
  • 拡張バー CUK 河村電器産業

    拡張バー CUK

    河村電器産業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容R,S,T用 各5本材質表面処理スズメッキ
  • アース・銅バー 河村電器産業

    アース・銅バー

    河村電器産業
    2,298税込2,528
    1個
    41日以内出荷
    材質ベーク(ベース部分)寸法W(mm)25
  • 銅バー CUB 河村電器産業

    銅バー CUB

    河村電器産業
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    セット内容3本材質表面処理スズメッキ
アース・銅バー