絞り込み
ブランド
- Comfortable Electronic(COMF)
- 河村電器産業(55)
- タカチ電機工業(45)
- 日東工業(37)
- Sanko IB(27)
- 篠原電機(26)
- 摂津金属工業(20)
- カメダデンキ(16)
- エスコ(14)
- 内外電機(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 協進電機(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ユーボン(1)
- 東名通信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

CR2032 1個用電池ケース
Comfortable Electronic(COMF)¥269税込¥2961個当日出荷150mmリード線付き スイッチ付スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 2個用電池ケース
Comfortable Electronic(COMF)¥289税込¥3181個3日以内出荷CR2032 2個用 リード線、スイッチ付スイッチSS-12D01G4/2.3pin接点材質0.15mmリン青銅、ニッケルメッキリード線長さ(mm)150材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型)
Comfortable Electronic(COMF)¥149税込¥1641個3日以内出荷適合電池サイズ/CR2032温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)(AC/DC)250定格電流(A)(AC/DC)3湿度(%RH)40℃、90~95で96時間材質(ハウジング)PA66+30%GF UL94VO 黒絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)フォスファーブロンズ 太さ0.2mm、ニッケル錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応