絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 篠原電機(32)
  • 河村電器産業(11)
  • 内外電機(4)
  • TRUSCO(2)
  • ナイキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • WLP 丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP 丸形防水ルーバー

    日東工業
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
    付属品取付ねじ付仕様屋内・屋外兼用セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • OLP フード付ルーバー 日東工業

    OLP フード付ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • ステンレス製ルーバー 日東工業

    ステンレス製ルーバー

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • 角形ルーバー 日東工業

    角形ルーバー

    日東工業
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
    付属品取付ねじ付仕様フィルタ付(ポリエステル製)セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
  • RSLP R形ルーバー 日東工業

    RSLP R形ルーバー

    日東工業
    8,598税込9,458
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付ルーバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    換気扇付R形ルーバー

    日東工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
    タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • EFC 塩害用フィルタケース交換用フィルタ 日東工業

    EFC 塩害用フィルタケース交換用フィルタ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1枚
    翌日出荷
    適合機種EFC-12質量(g)約30交換目安約1年寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)約90
  • 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)材質PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
  • EFC 塩害用フィルタケース 日東工業

    EFC 塩害用フィルタケース

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、取扱説明書仕様塩害用フィルタ付材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロースケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色質量(g)約180タイプ塩害用フィルタ付使用温度(℃)0~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa除塵率(%)約90使用湿度(%RH)95以下
  • PHE-F・OPHE-F フィルタ 日東工業

    PHE-F・OPHE-F フィルタ

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形ルーバー 日東工業

    角形ルーバー

    日東工業
    6,598税込7,258
    1ケース(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
    付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内用IP等級IP4X
  • 換気扇付ステンレス製ルーバー 日東工業

    換気扇付ステンレス製ルーバー

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
  • SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-K 換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
  • GLP 角丸ルーバー 日東工業

    GLP 角丸ルーバー

    日東工業
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • CSLP クーレット・ルーバー 自然換気 日東工業

    CSLP クーレット・ルーバー 自然換気

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1ケース(2個)
    4日以内出荷
    フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。 カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
    付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内・屋外兼用IP等級IP44
  • フィルタ 日東工業

    フィルタ

    日東工業
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    交換用フィルタ
    用途RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。適合水洗で再利用可能材質ポリエステル寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×500×4防塵防水性能51
  • 塩害用フィルタケース 日東工業

    塩害用フィルタケース

    日東工業
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取扱説明書仕様屋内・屋外兼用材質本体:PBT+PC樹脂製規格IP55使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • EC-SLP ハニカムシールドフィルタ 日東工業

    EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

    日東工業
    9,698税込10,668
    1枚
    4日以内出荷
    仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
  • WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業

    WLP-KL 換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)43/38寸法B(mm)58最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)使用湿度範囲95%以下最大風量(m3/min)0.52/0.62寸法A(Φmm)175入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約45/49RoHS指令(10物質対応)対応
  • [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業

    [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    防噴流対応のステンレス製ルーバー。SLS-FR(C)、FSRはJIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備)防雨形試験、防噴流形試験に合格しています。また、「火災予防条例に定められている条例キュービクル式蓄電池設備」に使用可能です。(メーカー判定基準による評価結果)。角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付です。防錆性に優れたステンレス製です。キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルターが交換可能です。フィルタ付は、ファンの後付けが可能です。フィルターは水洗いで再利用可能です(フィルタ付)。
  • 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)材質ボデー:PBT+PC樹脂製ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1
  • フィルタユニット 日東工業

    フィルタユニット

    日東工業
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
    フード付角形ルーバー(左頁)へオプション・フィルタユニットを取り付けることで、IP性能がIP44からIP45に向上します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタ 日東工業

    フィルタ

    日東工業
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    フード付角形ルーバーの交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    セット内容4枚入り材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • 電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業

    電磁シールド換気扇付ルーバー

    日東工業
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
    付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。 3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。 塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。 換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。 キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
    付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付材質本体:ステンレス本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP55使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)400使用湿度(%RH)95以下
  • RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット 日東工業

    RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
  • RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業

    SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー

    日東工業
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー