絞り込み
ブランド
  • カメダデンキ
  • 日東工業(65)
  • 篠原電機(27)
  • 河村電器産業(26)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 摂津金属工業(12)
  • Sanko IB(7)
  • サトーパーツ(6)
  • ネグロス電工(6)
  • コーセル(5)
  • 南電機(5)
  • 東京富士商会(5)
  • 東洋技研(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • テンパール工業(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
  • 壬生電機製作所(3)
  • 3M(2)
  • 内外電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(8件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(10個)
    当日出荷
    最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
    材質鋼板規格RoHS対応表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)3取付ネジ径M4傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
  • スイッチ取付台S-14 カメダデンキ

    スイッチ取付台S-14

    カメダデンキ(7件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷
    配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
    用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペースタイプの端子台支持金具です。
  • フラットバー カメダデンキ

    フラットバー

    カメダデンキ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
  • NFベース カメダデンキ

    NFベース

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
    付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個仕様RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6
  • 取付カナグS カメダデンキ

    取付カナグS

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
    厚さt(mm)3
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
  • スイッチ取付台ZK カメダデンキ

    スイッチ取付台ZK

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
    材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
  • マルチアングル カメダデンキ

    マルチアングル

    カメダデンキ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    翌々日出荷
    配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
    全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
  • ミニベース カメダデンキ

    ミニベース

    カメダデンキ
    ¥689~税込¥758~
    1個ほか
    当日出荷
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)
    当日出荷
    端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
    仕様RoHS対応品(3C)材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ブラケット カメダデンキ

    L型ブラケット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状L適合ボルトM8・M10・W3/8
  • マルチチャンネル カメダデンキ

    マルチチャンネル

    カメダデンキ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
    板厚(mm)2
  • ミニカナグ カメダデンキ

    ミニカナグ

    カメダデンキ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • アースバー カメダデンキ

    アースバー

    カメダデンキ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    材質鋼板長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げニッケルメッキ
  • ダクト取付カナグ 接続カナグS カメダデンキ

    ダクト取付カナグ 接続カナグS

    カメダデンキ
    ¥789~税込¥868~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。
    仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ
    ¥689~税込¥758~
    1個ほか
    6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
    厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
  • 電線押え金具セット カメダデンキ

    電線押え金具セット

    カメダデンキ
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    適合ES-6シリーズ適合電線径(Φmm)14(KIP-8~22)メッキ3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップナット カメダデンキ

    スナップナット

    カメダデンキ
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット カメダデンキ

    グロメット

    カメダデンキ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(100m)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台取付金具ミニカナグ カメダデンキ

    端子台取付金具ミニカナグ

    カメダデンキ
    ¥659~税込¥725~
    1袋(10個)
    当日出荷
    配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。
    用途端子台を取り付けるための補助金具。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低頭ボルトセット カメダデンキ

    低頭ボルトセット

    カメダデンキ
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    6日以内出荷
    材質鉄規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート
  • ミニクイック カメダデンキ

    ミニクイック

    カメダデンキ
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    材質鋼板厚さt(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • フリーワッシャー カメダデンキ

    フリーワッシャー

    カメダデンキ
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    材質鋼板穴径(Φmm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • フリーレール カメダデンキ

    フリーレール

    カメダデンキ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1袋(100個)ほか
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーカナグ カメダデンキ

    コーナーカナグ

    カメダデンキ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンボルト カメダデンキ

    グリーンボルト

    カメダデンキ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック支柱パーツ(受け側) カメダデンキ

    クイック支柱パーツ(受け側)

    カメダデンキ
    ¥9,198税込¥10,118
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック支柱(蝶番側) カメダデンキ

    クイック支柱(蝶番側)

    カメダデンキ
    ¥859~税込¥945~
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック支柱(受け側) カメダデンキ

    クイック支柱(受け側)

    カメダデンキ
    ¥859~税込¥945~
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト カメダデンキ

    Uボルト

    カメダデンキ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    材質鉄ねじ径M8寸法E(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • Uカナグ カメダデンキ

    Uカナグ

    カメダデンキ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
    材質鉄形状Uメッキ3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
取付金具