絞り込み
ブランド
- カメダデンキ
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,515)
- フエニックス・コンタクト(1,478)
- 日東工業(589)
- RS PRO(502)
- WEIDMULLER(466)
- 摂津金属工業(329)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- SIEMENS(185)
- 内外電機(135)
- ワゴジャパン(123)
- タカチ電機工業(114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(40)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(31)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)

スイッチ取付台S-14
カメダデンキ(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フラットバー
カメダデンキ¥1,398~税込¥1,538~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
スイッチ取付台ZK
カメダデンキ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
ビニバー
カメダデンキ¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
LED盤内照明
カメダデンキ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
マルチアングル
カメダデンキ¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
自在ブッシュ
カメダデンキ¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト10型直管
カメダデンキ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
マルチチャンネル
カメダデンキ¥7,398~税込¥8,138~1セット(2本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。板厚(mm)2
スパイラル
カメダデンキ¥3,398~税込¥3,738~1袋(100m)ほか6日以内出荷材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸形プラスサポーター
カメダデンキ¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)ほか6日以内出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。用途部品の支持に使用する。材質鉄形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
トラフ型LED灯具
カメダデンキ¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品適合片側AC100V給電、G13口金質量(g)(本体)230RoHS指令(10物質対応)対応
図面ホルダ
カメダデンキ¥679税込¥7471枚当日出荷配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。透明ですから内部が良く見えます。軽量で耐久性に優れています。両面テープ付です。RoHS指令適合商品です。用途盤内図面の保管に。トラスコ品番379-9531材質ABS樹脂長さ(mm)164幅(mm)140厚さ(mm)13、収容図面:10サイズ収容図面:A6RoHS指令(10物質対応)対応
銅バー
カメダデンキ¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷メッキ加工済みの母線用銅バーです。材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト取付カナグ 接続カナグS
カメダデンキ¥789~税込¥868~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
保護カバーステー
カメダデンキ¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)6日以内出荷DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
メインバー
カメダデンキ¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応