5ページ目: 取付金具

FA現場のお役立ち情報
263件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレッシャーカップ 3M

    プレッシャーカップ

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高粘度塗料塗装用の加圧カップです。コンバージョンパックと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。
    用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。適合スプレーガン26832
  • エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    タイププロダクト:取り付けプレート各種認証Better World 認証:Green Premium
  • 取り付けプレート Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    取り付けプレート Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:あり材質亜鉛めっきシートスチール長さ(mm)250高さ(mm)250タイププロダクト:取り付けプレート奥行(mm)2シリーズS3D, CRN, S3X, PLM, S57特性Schneider Electric の板金用 IP66 エンクロージャ用シャーシプレート / アクセサリです. 予備シャーシプレート. 「Sarel Spacial 3D (シャーシプレート付)」エンクロージャで使用. すべてのSarel壁面ボックスで使用できる40 mmスタンドオフ壁面ブラケット各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Spacial SBMエンクロージャ
  • 保護板(中蓋)固定ネジ ローレットネジ M5 Panasonic(パナソニック)

    保護板(中蓋)固定ネジ ローレットネジ M5

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    62日以内出荷
    盤用パーツ
    材質(ネジ)SWRM3、(ネジ頭)ABS樹脂
  • SUS保護シート 篠原電機

    SUS保護シート

    篠原電機
    31,980税込35,178
    1巻
    当日出荷
    ロールになっており保管に便利です。従来の様に薄板をまげて加工する手間がありません。
    トラスコ品番367-9643厚さ(mm)200シルバーサイズ70縦(mm)30横(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷キャビ用・ポール用金具 日東工業

    冷キャビ用・ポール用金具

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • 転倒防止金具セット 日東工業

    転倒防止金具セット

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FVHセット内容4コ入材質鉄t2.3質量(kg)1
  • コン柱用金具 日東工業

    コン柱用金具

    日東工業
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ材質摘要幅40mm以下のバンド用表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
  • 仮設用金具 日東工業

    仮設用金具

    日東工業
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
    セット内容金具2本取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック取付金物リセスタイプ250/300対(2本) Sanko IB

    19インチラック取付金物リセスタイプ250/300対(2本)

    Sanko IB
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。 250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
  • 19インチラック取付金物(250/300対マウント用) Sanko IB

    19インチラック取付金物(250/300対マウント用)

    Sanko IB
    7,198税込7,918
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。 250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
  • 19インチラック取付金物リセスタイプ50対(1本) Sanko IB

    19インチラック取付金物リセスタイプ50対(1本)

    Sanko IB
    6,798税込7,478
    1式
    6日以内出荷
    リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。 50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
  • P-2 VBフレーム用マウント取付金物 Sanko IB

    P-2 VBフレーム用マウント取付金物

    Sanko IB
    4,498税込4,948
    1式
    6日以内出荷
    既存MDFにBIXを搭載できる QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 250対マウント1個につき1組必要
  • 19インチラック取付金物(50対マウント用) Sanko IB

    19インチラック取付金物(50対マウント用)

    Sanko IB
    3,598税込3,958
    1式
    6日以内出荷
    フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。 50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
  • スチールバンド Panasonic(パナソニック)

    スチールバンド

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1面
    32日以内出荷
  • 分電盤部品 テンパール工業

    分電盤部品

    テンパール工業
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 分電盤部品 テンパール工業

    分電盤部品

    テンパール工業
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
  • ML家具・機器用取付金具3コ用 明工社

    ML家具・機器用取付金具3コ用

    明工社
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    家具・機器用取付用
    用途家具・機器の交換用
  • FBA用取付金具 日東工業

    FBA用取付金具

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
    セット内容金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛け用スペーサ 日東工業

    壁掛け用スペーサ

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    壁掛けキャビネットの背面用スペーサとしてご使用ください。 背面挿入時に落下しにくい形状です。
    セット内容10枚入材質本体:ステンレス板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基台安定板 日東工業

    基台安定板

    日東工業
    7,898税込8,688
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
    セット内容安定板2枚、取付ねじ一式材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
  • L型固定金具 日東工業

    L型固定金具

    日東工業
    3,798税込4,178
    1セット(4個×10パック)
    当日出荷
    キャビネットの上下に取り付けが可能です。 転倒防止補助用にご利用ください。
    セット内容金具4コ、取付ねじ一式材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コン柱金具 日東工業

    コン柱金具

    日東工業
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。
    仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基台 日東工業

    基台

    日東工業
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。 前面パネルは、取り外しが可能です。
    板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
  • 基台安定板 日東工業

    基台安定板

    日東工業
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
    セット内容安定板2枚、取付ねじ一式本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ500用
  • フレームパイプ 日東工業

    フレームパイプ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    開放形盤の自立支持にご利用ください。
    セット内容2本入材質本体:配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷キャビ用・ポール用金具 日東工業

    冷キャビ用・ポール用金具

    日東工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ポール径Φ120-400mmに対応します。 各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。
    セット内容本体・歯付金具(2コ)、腕金具・キャビネット取付金具(2コ)、L型金具(2コ)、バンド(2コ)ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • ステンレス取付金具 日東工業

    ステンレス取付金具

    日東工業
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ステンレス製キャビネット用セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:ステンレス板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.5~2
  • DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台 日東工業

    DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    各メーカー(TDKラムダ(株)・NECトーキン(株))ノイズフィルターの取付補助金具としてご利用ください。(適用機種につきましては、メーカーホームページをご覧ください。) 中板に直接取付ける必要はありません。1ヵ所の固定ねじを締め付けるだけで、DIN(IEC)レールに任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 ノイズフィルターが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
    材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ) 日東工業

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
    材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
  • 絶縁六角ポスト 日東工業

    絶縁六角ポスト

    日東工業
    6,698税込7,368
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 六角ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
    材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)寸法A(mm)7表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
  • ABCパーツ(CP) 日東工業

    ABCパーツ(CP)

    日東工業
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    機器などの取付金具としてご利用ください。
    セット内容10コ入材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3
  • ABCパーツ 日東工業

    ABCパーツ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    □48mmのDIN規格機器取付けの際にご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • PLA30F用底面取付金具 コーセル

    PLA30F用底面取付金具

    コーセル
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • 転倒防止金具 RPA831 河村電器産業

    転倒防止金具 RPA831

    河村電器産業
    3,198税込3,518
    1個
    41日以内出荷
    転倒防止用の壁面固定金具
  • チャンネルベース用ケーブル支持金具 TDO 河村電器産業

    チャンネルベース用ケーブル支持金具 TDO

    河村電器産業
    1,498税込1,648
    1個
    21日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • 転倒防止金具 河村電器産業

    転倒防止金具

    河村電器産業
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    転倒防止用の壁面固定金具
    付属品取付ねじ、スペーサー材質鋼板表面処理メッキ板厚(mm)3.2
  • アジャスター金具 河村電器産業

    アジャスター金具

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1セット(3個)ほか
    41日以内出荷
  • イージーL型レール用台板 河村電器産業

    イージーL型レール用台板

    河村電器産業
    7,598税込8,358
    1個
    41日以内出荷
    簡単取付L型レールと組み合わせた台板
    セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60寸法W(mm)449板厚(mm)1.6塗装色N-1(3分ツヤ)
取付金具