2ページ目: 取付金具

FA現場のお役立ち情報
259件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニベース カメダデンキ

    ミニベース

    カメダデンキ
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷
  • センサ取付金具 Panasonic(パナソニック)

    センサ取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ZA 基台 日東工業

    ZA 基台

    日東工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
  • アングルホルダー 篠原電機

    アングルホルダー

    篠原電機
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • 伸縮サポートアングル 摂津金属工業

    伸縮サポートアングル

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
    付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
    材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • L型ブラケット カメダデンキ

    L型ブラケット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    形状L適合ボルトM8・M10・W3/8
  • 4点ターミナル用短絡板(絶縁付) Panasonic(パナソニック)

    4点ターミナル用短絡板(絶縁付)

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途各端子の渡り配線必要時に仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
  • RA-LDB用換気扇取付金具 日東工業

    RA-LDB用換気扇取付金具

    日東工業
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
    セット内容導風金具、換気扇取付金具材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.6
  • 電源置換金具 コーセル

    電源置換金具

    コーセル
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    P、PAAシリーズをPBAシリーズに置き換える取付金具。
    材質SECC板厚t(mm)1.6
  • マルチチャンネル カメダデンキ

    マルチチャンネル

    カメダデンキ
    7,398税込8,138
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
    板厚(mm)2
  • チャンネルベース 壬生電機製作所

    チャンネルベース

    壬生電機製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    3日以内出荷
    DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。 表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
    適合端子台型式MBT-15S~MBT-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • KM 取付金具 日東工業

    KM 取付金具

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
    仕様キャビネット用セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付材質質量(kg)0.9表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基台用スペーサ 日東工業

    基台用スペーサ

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(40個)ほか
    4日以内出荷
    基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。
    材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 日東工業

    DHホルダー(スイッチ取付タイプ)

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    当日出荷
    ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
    材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
  • 支持金具 JKシリーズ パトライト(PATLITE)

    支持金具 JKシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    6,398税込7,038
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼板表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)板厚(mm)3.2(t)
  • PBH-KA 取付金具 日東工業

    PBH-KA 取付金具

    日東工業(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    適合機種PCS,PBH(-G),ABH-Gセット内容取付金具4個、ねじ4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z キャビネットスタンド 日東工業

    Z キャビネットスタンド

    日東工業
    3,998税込4,398
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
  • ダクト取付カナグ 接続カナグS カメダデンキ

    ダクト取付カナグ 接続カナグS

    カメダデンキ
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。
    仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴム

    ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用)

    共和ゴム
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
    優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
    用途アンカーボルトの防錆用。材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム透明
  • ABCパーツ(TK) 日東工業

    ABCパーツ(TK)

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • コンパクトブレース 港製器工業

    コンパクトブレース

    港製器工業
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    マルチアングルで組んだ棚などの構造の補強が簡単にできます。ターンバックルが中央にない構造でスマートです。
    材質鉄、ユニクロ
  • アースバー カメダデンキ

    アースバー

    カメダデンキ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質鋼板長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げニッケルメッキ
  • 木板用マウントブラケット 摂津金属工業

    木板用マウントブラケット

    摂津金属工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
    付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
  • RUX-M 取付金具(FUL用) 日東工業

    RUX-M 取付金具(FUL用)

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
    材質質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFUL全機種
  • BX-L 換気扇取付金具 日東工業

    BX-L 換気扇取付金具

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
    材質板厚(mm)1.6塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1組
    3日以内出荷
    単管パイプ等の鋼管に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。ナットを緩めることでネットワークカメラ取付金具の角度を調整することができます。
    用途お客様にて機器の取付け面を調整したのち、六角ナットは確実に締め付けてください。落下の恐れがあります。締付トルクは9.8N・m[100kgf・cm]です。適合鋼管外径:Φ42.7~48.6材質表面処理:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 通信機器固定金具 八光電機製作所

    通信機器固定金具

    八光電機製作所
    22,980税込25,278
    1セット(10個)ほか
    9日以内出荷
    通信機器取付用の固定金具です。高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
    用途HUB・ルーター・モデム等の通信機器を木板へ取付仕様金具4コで1セット(取付ねじ付)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットポスト(2点固定タイプ) 篠原電機

    フラットポスト(2点固定タイプ)

    篠原電機
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。
    用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最短寸法(mm)100最長寸法(mm)160
  • パッキンコーナーカッター 篠原電機

    パッキンコーナーカッター

    篠原電機
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。
    用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。トラスコ品番367-9654幅(mm)30刃幅(mm)210適合幅(mm)パッキン(最大):30
  • スイッチ端子台ユニット 篠原電機

    スイッチ端子台ユニット

    篠原電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)。小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)
    用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。トラスコ品番367-9645材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機幅(mm)82高さ(mm)70奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修シート 篠原電機

    補修シート

    篠原電機
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    盤の塗装色に合わせた貼付シートです。塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。
    用途既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。トラスコ品番346-5802材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤厚さ(mm)0.15Y7/1サイズA5縦(mm)210横(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製 ワンタッチカバー式 篠原電機

    樹脂製 ワンタッチカバー式

    篠原電機
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。
    用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理長さ(mm)93.5高さ(mm)31.5
  • 取付金具 日東工業

    取付金具

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
    セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
  • DHホルダー 日東工業

    DHホルダー

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
    仕様取付金具付材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
  • ABCパーツ(PBK) 日東工業

    ABCパーツ(PBK)

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • アルミチャンネルB 壬生電機製作所

    アルミチャンネルB

    壬生電機製作所
    689税込758
    1本
    当日出荷
    端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 壬生電機製作所

    取付金具

    壬生電機製作所
    63税込69
    1個
    当日出荷
    チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
    締付トルク(N・m)0.9適合レールBLF-1RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具