絞り込み
ブランド
- 日東工業(65)
- カメダデンキ(33)
- 篠原電機(27)
- 河村電器産業(26)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 摂津金属工業(12)
- Sanko IB(7)
- サトーパーツ(6)
- ネグロス電工(6)
- コーセル(5)
- 南電機(5)
- 東京富士商会(5)
- 東洋技研(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- テンパール工業(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- 壬生電機製作所(3)
- 3M(2)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

4mmバー
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷パナソニック製樹脂製ボックス[Barクイックシリーズ」の傾き防止固定に使用します。手で自在に曲げられる4mmの鉄線です。全長(mm)500適合ボックスBarクイックシリーズ、アウトレットボックス
キャビネット吊金具IT6342-0040、IT6342-0050
LAMP(スガツネ工業)¥279税込¥3071個7日以内出荷キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
制御機取付金具
東京富士商会¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷白黒ツートンカラー、スリムな信号柱の実現で、外観がリアル。ファイントラック仕様(従来トミックスレールとも互換性あり)。ジョイナーには改良ジョイナー使用。TCSコネクターから電源供給により、単独で点灯。列車の動きに合わせて実物そっくりに点灯が切り替わります。色は赤(停止)→黄(注意)→青(進行)の順番で切り替わる。前の周の周回時間から計算して、自動的に適切な信号切り替わり時間に変るので、レイアウトサイズに応じたリアルな表現が楽しめます。列車の進行方向を感知して、逆向きの信号は赤が点灯。レールへの無通電を感知して信号が赤になるモードが可能。外光による誤動作を防げるタッチセンサー方式。設置したい場所に、いくつでも設置可能。信号柱は交換が容易なコネクター式。信号灯にはLEDを使用。消費電流 約10mA(モード設定時 約30mA)。色灯は上から青、黄、赤の順に並ぶ
船用アイプレート C
大洋製器工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷JIS F3410-2003に準じて製作しています。溶接取付けタイプです。吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用頂けます。トラスコ品番817-9836基本使用荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
P-2 VBフレーム用マウント取付金物 2列用
Sanko IB¥4,498税込¥4,9481式6日以内出荷QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 P-2 3Vを使用し2列のマウントを搭載
取付プレートスリム型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷適合PLC・モーションコントローラ、PLC・モーションコントローラ関連 (オプション品)