絞り込み
ブランド
- 日東工業(65)
- カメダデンキ(33)
- 篠原電機(27)
- 河村電器産業(26)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 摂津金属工業(12)
- Sanko IB(7)
- サトーパーツ(6)
- ネグロス電工(6)
- コーセル(5)
- 南電機(5)
- 東京富士商会(5)
- 東洋技研(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- テンパール工業(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- 壬生電機製作所(3)
- 3M(2)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

仮設用金具 KM
河村電器産業¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から22日以内出荷鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキセット内容金具4個、取付ボルト付材質鋼板(SPCH)板厚(mm)6
低頭ボルトセット
カメダデンキ¥1,398税込¥1,5381セット6日以内出荷材質鉄規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート
増設フレーム
摂津金属工業¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷本製品をラックのパネルマウントフレーム外側のねじ穴に取り付けると、19インチ機器等をラック内サイド側の配線スペースに縦方向にマウントできるようになります。RoHS指令(10物質対応)対応
PCBサポート
摂津金属工業¥729税込¥8021個7日以内出荷ロブストボックスVCA/VCBシリーズに基板を取り付ける場合に使用付属品取付用ねじ材質UL94HB適合、ポリカーボネート色ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用)
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。 マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。 パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
BDS-A 盤用スペースダクト
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から5日以内出荷ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。付属品キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用)
日東工業¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。材質鉄(クロメートめっき)質量(kg)0.5板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFC21-Z□AF2