絞り込み
ブランド
- 3M(2)
- IDEC(和泉電気)(3)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- Sanko IB(7)
- カメダデンキ(33)
- コーセル(5)
- サトーパーツ(7)
- テンパール工業(3)
- ネグロス電工(6)
- フジテック・ジャパン(3)
- 内外電機(2)
- 南電機(5)
- 壬生電機製作所(3)
- 摂津金属工業(12)
- 日東工業(65)
- 東京富士商会(5)
- 東洋技研(4)
- 河村電器産業(26)
- 篠原電機(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

仮設用金具 KM
河村電器産業¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から22日以内出荷鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキセット内容金具4個、取付ボルト付材質鋼板(SPCH)板厚(mm)6
低頭ボルトセット
カメダデンキ¥1,398税込¥1,5381セット6日以内出荷材質鉄規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート
増設フレーム
摂津金属工業¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷本製品をラックのパネルマウントフレーム外側のねじ穴に取り付けると、19インチ機器等をラック内サイド側の配線スペースに縦方向にマウントできるようになります。RoHS指令(10物質対応)対応
PCBサポート
摂津金属工業¥729税込¥8021個7日以内出荷ロブストボックスVCA/VCBシリーズに基板を取り付ける場合に使用付属品取付用ねじ材質UL94HB適合、ポリカーボネート色ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
FCX-ZE・FCX-ZJ ラックマウントセット(FZシリーズ用)
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。 マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。 パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
SZ ステンレスキャビネットスタンド
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1セット(2個)翌日出荷衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質ステンレス表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
BDS-A 盤用スペースダクト
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から5日以内出荷ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。付属品キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ZA-F 基台
日東工業¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から5日以内出荷OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用材質鉄寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用)
日東工業¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。材質鉄(クロメートめっき)質量(kg)0.5板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFC21-Z□AF2