4ページ目: 取付金具

FA現場のお役立ち情報
265件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PBS-K 取付金具 日東工業

    PBS-K 取付金具

    日東工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個、ナット4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • PBC-K 取付金具 日東工業

    PBC-K 取付金具

    日東工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • SCM ステンレスコン柱用金具 日東工業

    SCM ステンレスコン柱用金具

    日東工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット
    4日以内出荷
    仕様幅25mm以下のバンド用板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)150以下
  • SZ ステンレスキャビネットスタンド 日東工業

    SZ ステンレスキャビネットスタンド

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(2個)
    翌日出荷
    衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質ステンレス表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZA-F 基台 日東工業

    ZA-F 基台

    日東工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
    付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用材質鉄寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SZA ステンレス基台 日東工業

    SZA ステンレス基台

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用 Panasonic(パナソニック)

    前面枠取付ネジ 盤用キャビネットNE型(BON品番)用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35税込¥39
    1個
    6日以内出荷
    適合露出・埋込両用形用(M6-20)
  • PMC型ポール用金具 日東工業

    PMC型ポール用金具

    日東工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研
    ¥729税込¥802
    1式(1式)
    当日出荷
    材質鉄質量(g)約74
  • ファン用端子台取付金具 篠原電機

    ファン用端子台取付金具

    篠原電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)380寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器固定バネ Panasonic(パナソニック)

    機器固定バネ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20税込¥22
    1個
    6日以内出荷
  • シェルフサイネージディスプレイ取付金具 オーロラ

    シェルフサイネージディスプレイ取付金具

    オーロラ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    商品の陳列とサイネージを1台で実現する、シェルフサイネージ RSTiM(リスティム)専用オプション(ディスプレイ取付金具)
  • 取付金具 サトーパーツ

    取付金具

    サトーパーツ
    ¥79税込¥87
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 カバー取付金具
  • キャビネット吊金具IT6342-0040、IT6342-0050 LAMP(スガツネ工業)

    キャビネット吊金具IT6342-0040、IT6342-0050

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
    キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
  • (RCPX)冷キャビ用・ポール用金具 日東工業

    (RCPX)冷キャビ用・ポール用金具

    日東工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷
    冷キャビ、ポール用取り付けに適したポール用金具・ポール径Φ120~400に対応します。・各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。
  • 盤接続金具W3/8 南電機

    盤接続金具W3/8

    南電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    レースウェイを盤などに引込固定する金具です。
  • 盤接続金具M6 南電機

    盤接続金具M6

    南電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    レースウェイを盤などに引込固定する金具です。
  • 盤接続金具 南電機

    盤接続金具

    南電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    レースウェイを盤などに引込固定する金具です。
  • 盤取り付け金具 南電機

    盤取り付け金具

    南電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • 高圧計器箱取付金具 東京富士商会

    高圧計器箱取付金具

    東京富士商会
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    計器箱類の取付用として使用します。取付金具は上部用・下部用2個で一組です。
  • 継柱用支持金具 東京富士商会

    継柱用支持金具

    東京富士商会
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
  • 制御機取付金具 東京富士商会

    制御機取付金具

    東京富士商会
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    4日以内出荷
    制御機の取付けに使用します。取付金具は上部用・下部用で1組です。
  • 継柱用支持金具 東京富士商会

    継柱用支持金具

    東京富士商会
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
    寸法h(mm)85寸法R187.5
  • 屋外BOX取付金具(上・下) イワブチ

    屋外BOX取付金具(上・下)

    イワブチ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    屋外筐体の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。上部金具と下部金具で1組になっています。
  • ラックマウントアダプタ(JIS) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(JIS)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。
    用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― JISタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックマウントアダプタ(EIA) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(EIA)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    幅107mm、高さ124mmサイズの電源が4台搭載できます。
    用途PPxシリーズ用 ラックマウントアダプタ― EIAタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    ¥2,698税込¥2,968
    1組
    4日以内出荷
    スラブ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。お手持ちの取付用ねじにてスラブ天井以外にもご使用いただけます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    適合躯体:コンクリート、コンクリート部穿孔深さ35mm以上材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒適合ドリル径(mm)5
  • ネットワークカメラ取付金具用保護カバー ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具用保護カバー

    ネグロス電工
    ¥899税込¥989
    1枚
    4日以内出荷
    ネットワークカメラ取付金具のプレート部へ容易に取り付けができます。 。透明なので、穴位置が確認しやすく、空間デザインを妨げません。
    色透明
  • 差込A型ブラケット フジテック・ジャパン

    差込A型ブラケット

    フジテック・ジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    見た目がスマートなブラケットです。
    色シルバー(クロームメッキ)径(mm)32
  • BP  セーフティキャッチ D型 ブラック フジテック・ジャパン

    BP セーフティキャッチ D型 ブラック

    フジテック・ジャパン
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    8日以内出荷
    番号変更可能でコンパクトなキーボックスです。
    トラスコ品番711-1873幅(mm)74高さ(mm)148奥行(mm)37
  • 機器取付アダプタ板 三桂製作所

    機器取付アダプタ板

    三桂製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    11日以内出荷
    露出丸形ボックスにパナソニック電工(株)製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースはBVK4000 及びBVK4010 です。
    仕様取り付けできる感知器ベース:BVK4000/BVK4010材質SUS304質量(g/個)64適合ボックス適合する丸形ボックス:20/25
  • BDS-B 盤用スペースダクト 日東工業

    BDS-B 盤用スペースダクト

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
    用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機
    ¥149~税込¥164~
    1個
    3日以内出荷
    この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付に便利な補助金具です。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワンタッチボルトカバー 未来工業

    ワンタッチボルトカバー

    未来工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(8個)
    欠品中
    屋外設備機器などのアンカーボルトを完全収納し、端面でのケガを防止します。手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。平座金付きダブルナットを完全収納でき、ボルトが直接雨に当たりません。
    用途アンカーボルトの保護カバー用。サビやケガ防止に。キュービクルに。トラスコ品番200-3096材質本体:PVC、内爪部:HDPE色ミルキーホワイト高さ(mm)63寸法D1(Φmm)44.2適合ねじM8、M10、M12、M14、W3/8、W1/2適合寸法(mm)ボルト高さ:出荷時30~60mm、内爪変更時-
  • ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業

    ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ

    大洋製器工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
    用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
  • 延長枠用コンセント取付金具 河村電器産業

    延長枠用コンセント取付金具

    河村電器産業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AR7707取付金具 河村電器産業

    AR7707取付金具

    河村電器産業
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    42日以内出荷
  • AR7580A取付金具 河村電器産業

    AR7580A取付金具

    河村電器産業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    42日以内出荷
  • 端子台取付金具ミニカナグ カメダデンキ

    端子台取付金具ミニカナグ

    カメダデンキ
    ¥659~税込¥725~
    1袋(10個)
    当日出荷
    配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。
    用途端子台を取り付けるための補助金具。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックストリップ RS PRO 19インチキャビネット スチール RS PRO

    ラックストリップ RS PRO 19インチキャビネット スチール

    RS PRO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    19 インチキャビネット用 RS Pro ラックストリップです. この RS Pro の高品質ラックストリップ製品には、 L タイプと U タイプがあり、 19 インチサーバーラック、エンクロージャ、ユニットを使用してラックマウント可能な電子機器やアクセサリを取り付けるのに最適です。このストリップはスチール製で、亜鉛不動態化黄色めっきが施され Durable ラックストリップです。耐腐食性に優れています。ラックマウントのアクセサリ及びデバイスは、ケージナットなどの固定具を介して穴に簡単に取り付けることができ、安全で信頼性の高い設置を実現し、小規模な環境でスペースを活用するのに最適です。特長と利点. 耐久 Durable スチール製です 耐腐食性に優れた亜鉛不動態化黄色めっきが施されています L タイプ及び U タイプを用意 IEC297に適合する穴付きの「L」及び「U」セクションストリップ 19 インチラック内への金具やラックアクセサリの取り付けに適しています . 用途. ラックストリップは、ラックマウント可能なデバイス及びキャビネットで使用するラックマウントアクセサリの一種で、さまざまな用途で電子機器を設置してスペースを有効活用できます。ラックマウントデバイスとアクセサリは、ケージナットやワッシャなどの固定具を使用してラックストリップに取り付けることができ、ラックキャビネット内に簡単に取り付けることができます。ラックストリップ及びアクセサリは、次のようなさまざまな機器の設置に使用します。 ネットワークサーバ ルータ スイッチ 配電ユニット . よくある質問. このシリーズのタイプ. ; 223-792 223-792 : L タイプラック取り付けストリップ、 2000 x 60 x 19 mm ; 223-809 223-809 : U タイプのラック取り付けストリップ、 2000 x 24 x 19 mm. どのサイズのキャビネットに適していますか. このシリーズのラックストリップは、 19 インチのラックキャビネットでの使用に適しています。
    仕様タイプ = ラックストリップ併用可能製品 = 19インチキャビネット材質 = スチール寸法 = 2000 x 19 x 60mm高さ = 60mm長さ = 2000mm奥行 = 19mm表面処理 = 黄色不動態化亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
取付金具