絞り込み
ブランド
- 日東工業(65)
- カメダデンキ(33)
- 篠原電機(27)
- 河村電器産業(26)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 摂津金属工業(12)
- Sanko IB(7)
- サトーパーツ(6)
- ネグロス電工(6)
- コーセル(5)
- 南電機(5)
- 東京富士商会(5)
- 東洋技研(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- テンパール工業(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- 壬生電機製作所(3)
- 3M(2)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

取付金具
壬生電機製作所¥63税込¥691個当日出荷チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。締付トルク(N・m)0.9適合レールBLF-1RoHS指令(10物質対応)対応
フラットポスト
篠原電機¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークカメラブラケット用延長ポール
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷天井吊り下げ用NWCBK3050に複数個連結することで、施工シーンに合わせた吊り長さに変更することができます。 。ワイヤーロープ式振れ止めシステムにより、振れ止めが容易です。用途吊り長さや施工環境によって、機器がゆれるような時は、必ず振れ止めをしてください。落下の恐れがあります。適合NWCBK3050材質表面処理:アルミニウム合金
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681組3日以内出荷吊りボルトに、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 。W3/8、W1/2に兼用できます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒適合吊りボルトW3/8、W1/2
フラットポスト(2点固定タイプ)
篠原電機¥499税込¥5491個3日以内出荷1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最短寸法(mm)60最長寸法(mm)100
スイッチ端子台ユニット
篠原電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)。小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。トラスコ品番367-9645材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機幅(mm)82高さ(mm)70奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 ワンタッチカバー式
篠原電機¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理長さ(mm)93.5高さ(mm)31.5
傾斜金具
日東工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式
日東工業¥6,598~税込¥7,258~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。材質鋼板、ばね材表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHホルダー
日東工業¥4,498税込¥4,9481セット(10個)4日以内出荷富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)をDIN(IEC)レールに固定する際にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 栓形ヒューズ接続ベースが容易に取付けできるようにタップ加工済です。材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
DHCホルダー用保護カバー
日東工業¥17,980税込¥19,7781セット(10個)3日以内出荷DHホルダーと組合わせて、リレーなどのソケットの充電部を保護します。 PVC製で任意の長さに切断して使用可能です。セット内容10コ入材質本体:透明PVC
DHホルダー
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。仕様取付金具付材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
ファン用端子台取付金具
日東工業¥16,980税込¥18,6781セット(10個)4日以内出荷ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。 □92mmファンと□120mmファンに適用します。材質鋼板寸法E(mm)Φ5表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
ステンレスバンドセット
日東工業¥2,798~税込¥3,078~1セット(10本)4日以内出荷電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。材質バンド:PET・留具:POM板厚(mm)0.5バンド幅(mm)10適合レール配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付けRoHS指令(10物質対応)対応
ユニカナグ
カメダデンキ¥689~税込¥758~1個ほか6日以内出荷UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
キャビネットスタンド VP24・VP24S
河村電器産業¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
ラックマウントアングル
摂津金属工業¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具材質アルミ幅(mm)19.77色ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)奥行(mm)30シリーズFBPRoHS指令(10物質対応)対応
ラックマウントアダプター
摂津金属工業¥869~税込¥956~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷19インチラックにケースを取り付ける場合に使用材質アルミ押出形材シリーズPAA表面処理B2アルマイト板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応