絞り込み
エコロジープロダクト

ステンレスバンドセット
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。 ラチェット式の留具により専用工具が不要です。材質バンド:SUS304・留具:SUS304板厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)
日東工業¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。材質(ベース)鋳鉄材質(ヘッド)鋳鉄塗装色ライトベージュ(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ポール用金具
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1台(2個)翌日出荷ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
RDK フリーアクセスフロア用基台
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から9日以内出荷コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)400
AZM ポールスタンド
日東工業¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から9日以内出荷キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。材質鉄塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.5、4.5RoHS指令(10物質対応)対応
EX-2Z 自立用基台
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から5日以内出荷前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712530-260819-02.jpg)
[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用
日東工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)3日以内出荷開閉器盤、監視カメラ用電源盤、引込計器盤などの側面固定に。コンクリート柱、ポールにキャビネット側面で取り付ける場合にご利用ください。コンクリート柱、ポールからの飛び出しを抑え、敷地、スペースに配慮しています。取付可能質量は150kg以下です。![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512986-260819-02.jpg)
[BP16-H] 背面用転倒防止金具
日東工業¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
ポール用金具
日東工業¥2,798~税込¥3,078~1台(2個)4日以内出荷メーターボックス専用のポール用金具です。 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)60~400
フロアースタンド
河村電器産業¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から5日以内出荷ラックの傾き、高さ調整用スタンド付属品取付ねじ、取付板材質フロアースタンド・シャフト/鋼線、取付板/鋼板許容荷重(kg)200表面処理メッキ材質(底部)鋳鉄適応ITN、ITO、ITA、ITS、CORT、SRB、SRO、SROV
RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台
日東工業¥96,980~税込¥106,678~1個5日以内出荷から7日以内出荷ウィスカ対策に対応 許容荷重(静荷重)1350kgです。 耐震荷重(1000gal)1200kgです。 レベル調整機能付です。材質鉄t3.2塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応


















![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712530-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509879-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86512986-260819-02.jpg)



















![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)

![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)

![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)