絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 摂津金属工業(145)
- 河村電器産業(14)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
- RS PRO(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 篠原電機(1)
- カナレ電気(1)
- カール事務器(1)
- 高千穂交易(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(8)
特価

FVシリーズ スタンダードタイプ
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から7日以内出荷施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。材質鉄許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電源プラグケーブル(コード)
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
FS-Eスタンダードタイプ
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
ケーブルホルダー付パネル
日東工業¥4,198~税込¥4,618~1台4日以内出荷ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6色ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
FSPオープンタイプ
日東工業¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
システムラック FV-E EIA規格 オプション付
日東工業¥88,980税込¥97,8781台10日以内出荷TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付用途施工性・熱対策を重視した小型ラック材質鉄質量(kg)22色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIAハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
電源ケーブル(コードコネクタボディ付)
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
FSSサーバ収納タイプ
日東工業¥259,800~税込¥285,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。 前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)材質本体:鉄色本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ
FSC組立タイプ
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。 フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。 フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
DARC-Eドア付R形アルミラック
日東工業¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIA(19インチ)板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg許容静荷重(kg)250
19型タテ置き棚板
日東工業¥5,698~税込¥6,268~1台3日以内出荷から4日以内出荷UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
移動式棚板
日東工業¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取り付けが可能です。材質ベース:鉄、側板:鉄質量(kg)5.4色本体:ペールホワイト塗装板厚(mm)(ベース)1.6、(側板)2.3呼称6URoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレート
日東工業¥8,998~税込¥9,898~1セット(4個)翌日出荷用途ラックと基台の絶縁にセット内容絶縁プレート×4コ、絶縁リング×4コ材質本体:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格
日東工業¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
AHST耐震タイプ
日東工業¥379,800~税込¥417,780~1個ほか7日以内出荷フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1200
AHSスタンダードタイプ
日東工業¥299,800~税込¥329,780~1個ほか7日以内出荷フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000
FSHハウジングタイプ
日東工業¥299,800~税込¥329,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。 2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。 前後マウントアングル間ピッチは723mmです。 データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。材質本体:鉄規格19インチ許容静荷重(kg)600
FST耐震タイプ
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)700
FSL LANタイプ
日東工業¥209,800~税込¥230,780~1個7日以内出荷台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1個7日以内出荷ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSB-J防塵タイプ・JIS規格
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格JIS規格、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSB-E防塵タイプ
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。 本体塗装色はライトベージュ塗装です。仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格19インチ、IP51板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格
日東工業¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。 ドアがワンタッチで、着脱が可能です。 ドア部には防塵パッキンを使用しています。 ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250
FVシリーズ ドアなしタイプ
日東工業¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ! ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。材質鉄許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
L型レール
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット(2個)5日以内出荷ワンタッチ引掛けにて取り付けできます。セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー
日東工業¥6,198~税込¥6,818~1セット(10個)4日以内出荷AHフレームタテに、ツールレスで取り付け可能です。 リング部を手で曲げられるため、ケーブルの出し入れが容易です。 RD87-2AHKはケーブル量に合わせてケーブルホルダーを連結でき、系統分けが可能です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94燃焼性試験V-0)セット内容10コ入色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Lリングキット
日東工業¥8,898税込¥9,7881セット(8個)4日以内出荷用途サーバラック内側面でのケーブル管理に適合機種FSS、FSST、FSV、組替仕様-CTK2、-CTK2Wセット内容8コ入材質本体:PC色本体:ブラック板厚(mm)0.09
19型マウントユニット用スライド台
日東工業¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷から4日以内出荷19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
重量用スライド式台板セット
日東工業¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)13色本体:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
スリット式スライド式台板セット
日東工業¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。セット内容スリット付スライド式台板×1コ(鉄t1.6)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)6.5色本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
温度制御パネル
日東工業¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷ラック内の温度をデジタル表示します。 ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力) 温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力) 電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m材質本体:鉄質量(kg)0.5色本体:ブラック塗装板厚(mm)1.6呼称1U誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4)制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷)警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
ブランクシート
日東工業¥17,980税込¥19,7781セット(5個)欠品中ツールレスでマウントアングルにワンタッチで取付可能です。 1シート10U綴りで、機器未搭載スペースに合わせて1Uごとに分割可能です。 難燃性材料を使用しています。 (UL94燃焼性試験V-0)適合機種FS-2ME・-ME、FSS、FSST、FSVFSH、FSNA、FSG、AHシリーズ、FVS、FVSM、DARC-2ME、FCシリーズセット内容5シート(50U分)材質本体:PVC質量(kg)0.75色本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)0.5呼称10URoHS指令(10物質対応)対応
余長リールユニット
日東工業¥6,598~税込¥7,258~1台4日以内出荷から5日以内出荷R15の光ファイバの余長処理にも使用可能です。適合機種FSNAセット内容余長リールユニット×1コ、金具×1コRoHS指令(10物質対応)対応


















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)

![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)