カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,515)
- フエニックス・コンタクト(1,478)
- RS PRO(504)
- WEIDMULLER(466)
- 摂津金属工業(329)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- SIEMENS(185)
- 内外電機(135)
- ワゴジャパン(123)
- タカチ電機工業(114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- カメダデンキ(85)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(39)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(31)
- IDEC(和泉電気)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(442)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(8)
特価
本日10月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル
日東工業(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
日東工業¥619~税込¥681~1セット(2個)ほか当日出荷キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。材質本体:EPDM色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用マウントブラケット
日東工業(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット(10個)ほか当日出荷から翌日出荷HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ
日東工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)
日東工業(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。材質EPDM(芯金入り)色黒RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
BP84 カードホルダ
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)当日出荷裏面シール付です。 負荷名称等の銘板にご利用ください。 カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。仕様カバー開閉式、記名紙付属材質ポリプロピレン幅(mm)45色透明
19型マウントユニット
日東工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
WLP 丸形防水ルーバー
日東工業¥9,298~税込¥10,228~1セット(2個)当日出荷から翌日出荷付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
スリット付台板セット(L型レール付)
日東工業(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷から4日以内出荷各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
BP15-F 自在ブッシュ
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(50個)当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。材質ナイロン色白RoHS指令(10物質対応)対応
PCM コン柱用金具
日東工業¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
レール式端子台 エンドプレート
日東工業¥1,298~税込¥1,428~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。セット内容20コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
増設アースバー
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1組(2個)当日出荷接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
BP63 高圧クリート
日東工業(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
...