絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(4)
- HSUN WANG(3)
- 信越化学工業(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ハギテック(1)
- ABB(1)
- MCO(1)
長さ(m)
- 3
- 0.25(11)
- 0.5(14)
- 1(219)
- 1.2(13)
- 1.219(15)
- 2(16)
- 5(97)
- 10(78)
- 20(24)
- 25(64)
- 30(17)
- 30.48(25)
- 30.5(15)
- 50(62)
- 75(13)
- 100(69)
- 150(21)
- 200(38)
- 304.8(13)
- 長さ(m)をもっと見る
色
クリア(2)
グレー(1)
ブラック(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。

HIS’-A
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。材質架橋ポリオレフィン
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ファイバープロテクトケーシング
ハギテック(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。 引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。 引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。用途測定器、各種通信機器、照明器具等。 ファイバースコープ。 光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻
HSUN WANG¥849税込¥9341個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格3.2mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻
HSUN WANG¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格6.4mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
屋内型トロリーダクト 直線ダクト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
熱収縮チューブ 15Φ 3m巻
HSUN WANG¥769税込¥8461個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-55~125規格15mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
シュリンクコン 黒
ABB¥6,398税込¥7,0381巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
























![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)