絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(418)
  • PANDUIT(パンドウイット)(335)
  • マサル工業(291)
  • タカチ電機工業(255)
  • ELPA(248)
  • 大栄電線工業(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(190)
  • ネグロス電工(179)
  • RS PRO(166)
  • デンカエレクトロン(153)
  • オーム電機(136)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • ネオダクト(98)
  • TRUSCO(73)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(72)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(66)
  • 大和電業(64)
  • ユーボン(59)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド ネオフレックス

    ケーブルグランド

    ネオフレックス
    ¥649~税込¥714~
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    使用ケーブル径の細いものから太いものまで広範囲に使用できます。また、各サイズのケーブル適用範囲が他のケーブルコネクターと比較して広く、コンパクトです。リミットスイッチ用(ストレート型)もあります。
    使用温度(℃)-20~+120(NBR)
  • ケーブルコネクタ ネオフレックス

    ケーブルコネクタ

    ネオフレックス
    ¥789税込¥868
    1個
    17日以内出荷
    締付けゴム部に平ワッシャーを入れており(CTS)、ゴム飛び出しが無く、完全に締付けができます。
    材質C3604メッキ仕上げ長さ(mm)【b1】12質量(g)45内径(Φmm)【a】12.5対辺(mm)【E】22、【E1】21最小寸法(mm)6使用温度(℃)-20~+120(NBR)保護等級IP67最大寸法(mm)6対角(mm)【F】25、【F1】23
  • 耐熱フレキ ネオフレックス

    耐熱フレキ

    ネオフレックス
    ¥82,980税込¥91,278
    1巻
    67日以内出荷
    超耐熱性、超難燃性
    用途ダイカストマシン、樹脂成型機、炉・ボイラー周り等での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐熱)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-10~+130質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
  • 耐油フレキ ネオフレックス

    耐油フレキ

    ネオフレックス
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻
    47日以内出荷
    超耐油性、耐寒性
    用途低温地向けの機械、装置での使用材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール(耐油)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)【可動R】600、【固定R】350使用温度(℃)-30~+70質量(kg/m)2.16保護等級IP67G定尺(m)10最小内径(Φmm)61.9最大外径(mm)73引張荷重(kg)140
  • 二重外装フレキ ネオフレックス

    二重外装フレキ

    ネオフレックス
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1巻
    67日以内出荷
    ビニール被履の上から鉄線ワイヤーブレードを被履
    用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所材質【外装ビニール】軟質塩化ビニール、【外装ブレード】鉄(亜鉛メッキ)、【金属螺旋官】鉄(亜鉛メッキ)使用温度(℃)-10~+70保護等級IP65F定尺(m)10引張荷重(kg)140
  • コンビネーションコネクタ ネオフレックス

    コンビネーションコネクタ

    ネオフレックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    67日以内出荷
    本品はKCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
    材質CAC203全長(mm)61質量(g)795対辺(mm)87ねじ長さ(mm)22適合ねじ【電線管ねじ】C-75保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)60.9ナット全長(mm)【袋ナット】25.5外径(mm)81対角(mm)94角数8
ケーブル収納・配線