絞り込み
材質
- その他(1)
- スチール(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(5)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ネオダクト(98)
- マサル工業(71)
- ネグロス電工(61)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- カナフジ電工(32)
- RS PRO(30)
- SUS(エスユーエス)(20)
- 未来工業(13)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 日本製線(9)
- エスコ(8)
- 星和電機(SEIWA)(8)
- 興和化成(7)
- JAPPY(3)
- 三桂製作所(3)
- イカイ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 2(1)

リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798~税込¥6,378~1本(2m)当日出荷から95日以内出荷環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。色ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥1,298~税込¥1,428~1本(6フィート)当日出荷から翌々日出荷G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。仕様UL94V-0材質PVC鉛フリー長さ(mm)1830色ライトグレー使用温度範囲(℃)-70~50
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷トラスコ品番147-7389色黒質量(g)317使用温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-5036-42
NEタイプ配線ダクト用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1本(6フィート)翌日出荷から95日以内出荷NE型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。用途NE型ダクト用カバー仕様UL94V-0材質変性PPOノンハロゲン長さ(mm)1830色白使用温度範囲(℃)-70~95
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本(6フィート)ほか当日出荷から11日以内出荷カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護
ダクトシール材
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1箱(6個)ほか15日以内出荷から95日以内出荷金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781箱(100個)9日以内出荷仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めしますトラスコ品番868-7978材質ポリカードネイド質量(g)90
スリット付きディバイダーウォール
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本20日以内出荷ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。 取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。用途ダクト内の配線の分割材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)19.1色ライトグレー使用温度範囲-70~50℃使用場所屋内
配線ダクト用ナイロンリベット
PANDUIT(パンドウイット)¥31,980税込¥35,1781箱(500個)95日以内出荷すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
配線ダクト ノッチング工具
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。トラスコ品番825-7446材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂質量(g)311使用温度範囲(℃)-60~85寸法(幅W×長さL)(mm)60×241使用場所屋内
ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1本(6フィート)5日以内出荷から50日以内出荷ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。 端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。長さ(cm)183
ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1本(6フィート)12日以内出荷から95日以内出荷ヒンジタイプダクト用カバーです。用途ヒンジタイプダクト用カバー仕様UL94V-0材質PVC鉛フリー長さ(mm)1830色ライトグレー使用温度範囲(℃)-70~50
ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798~税込¥9,678~1本(6フィート)翌々日出荷から20日以内出荷カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。材質鉛フリーPVC長さ(cm)183寸法G(mm)7.9連続使用温度(℃)最高50
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本(6フィート)翌日出荷から95日以内出荷鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護仕様UL94V-0材質変性PPOノンハロゲン長さ(mm)1830色白使用温度範囲(℃)-70~95
FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1袋(32本)ほか翌々日出荷から95日以内出荷柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。材質ポリプロピレン色ライトグレー長さ(cm)50寸法F(mm)5.1
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998