絞り込み
ブランド
  • 島田電機
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(417)
  • PANDUIT(パンドウイット)(335)
  • マサル工業(291)
  • タカチ電機工業(255)
  • ELPA(248)
  • 大栄電線工業(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(190)
  • ネグロス電工(179)
  • RS PRO(165)
  • デンカエレクトロン(153)
  • オーム電機(136)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • ネオダクト(98)
  • TRUSCO(73)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(72)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(66)
  • 大和電業(64)
  • ユーボン(59)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
    表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(Oリング)ニトリルゴム
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    -
    材質(本体)亜鉛合金ダイカストタイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • 一般機器用コルゲートグランド 島田電機

    一般機器用コルゲートグランド

    島田電機
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム材質(ワッシャー)接地:ステンレス
  • 耐圧防爆P式ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆P式ケーブルグランド

    島田電機
    6,798税込7,478
    1個
    11日以内出荷
    EXTC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。
    寸法(mm)(L)83質量(kg)0.5サイズ16材質(本体)銅合金寸法D(Φmm)13表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム寸法B(mm)35寸法N1(mm)1/2 NPT寸法C(Φmm)39寸法N2(mm)G 1/2材質(Oリング)EPDMゴム寸法S1(mm)21寸法S2(mm)17適合ケーブル(Φmm)10.0~12.0
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13
  • 一般機器ケーブルグランド接続 島田電機

    一般機器ケーブルグランド接続

    島田電機
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
  • 耐圧防爆P式ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆P式ケーブルグランド

    島田電機
    5,198税込5,718
    1個
    17日以内出荷
    EXUC型ケーブルグランドは、最も簡単な構造で機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。
    寸法(mm)(L)84質量(kg)0.4サイズ22材質(本体)銅合金寸法D(Φmm)17表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム寸法B(mm)36寸法N1(mm)3/4 NPT寸法C(Φmm)39寸法N2(mm)G3/4材質(Oリング)EPDMゴム寸法S1(mm)22寸法S2(mm)14適合ケーブル(Φmm)12.0~13.9
  • 一般機器ケーブルグランド 島田電機

    一般機器ケーブルグランド

    島田電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
ケーブル収納・配線