絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(27)
- RS PRO(640)
- エスコ(557)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(167)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 1(6)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(6)
- 30(2)
- 50(5)
- 60(1)
- 100(3)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(5)
グリーン(2)
グレー(1)
ブラック(18)
ブルー(1)
ホワイト(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
熱収縮チューブ1m品(透明)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10本)ほか当日出荷薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。材質架橋ポリオレフィン色透明長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
ロッキングヘッド(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。トラスコ品番433-7506材質ポリアセタールタイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)適合工具MK15
ヘララップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(25m)当日出荷巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
熱収縮チューブ1m品(黒)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。材質架橋ポリオレフィン色黒長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
自在ブッシュ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100本)当日出荷6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。材質6ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
粘着剤付きエッジププロテクタ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻(20m)ほか当日出荷から11日以内出荷粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。材質ポリエチレン+粘着剤使用温度範囲(℃)-20~+50
HIS’-A
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。材質架橋ポリオレフィン
TCN20シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥749~税込¥824~1袋(10本)ほか4日以内出荷から8日以内出荷薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。材質架橋ポリオレフィン色黒
TREDUX(トレダックス)スタンダード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798~税込¥3,078~1箱(20本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。材質架橋ポリオレフィン
HIS-3シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,098~税込¥1,208~1箱(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
スパイラルチューブ 6ナイロン製
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻(50m)ほか当日出荷から6日以内出荷ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
ヘララップ屋内用
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)ほか当日出荷から6日以内出荷ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
レーザープリンター用ラベル4010タイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980~税込¥19,778~1袋(504枚)ほか当日出荷から6日以内出荷4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。色白厚さ(μm)50用紙サイズA4
レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980~税込¥21,978~1袋(5040枚)ほか当日出荷耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。材質ポリオレフィンフィルム色白使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)80粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
自在ブッシュ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ヘララップ専用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。材質ポリプロピレン色青使用温度範囲(℃)-60~+110
ポリエチレン製品(薄肉タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898~税込¥4,288~1巻(50m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。材質ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
ふっ素樹脂(FEP)製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980~税込¥32,978~1巻(20m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。材質ふっ素樹脂(FEP)色透明使用温度範囲(℃)-40~+200特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
プッシュボタン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)当日出荷ボタンのような形状で、ひっかかりを防止用途電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)3.1使用インシュロックタイT50タイプまで
収縮チューブ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1巻(30m)6日以内出荷電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。小さいロット(30m/1巻)です。用途産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラント材質架橋ポリオレフィン (接着剤なし)色オレンジ長さ(m)30グレード標準連続使用温度(℃)-55~135使用環境屋内使用引張強度(MPa)(ASTM D 2671)14以上収縮温度110℃以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV/mm以上収縮比2:1伸び(ASTM D 2671)6
マウンティングプレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(20個)当日出荷仕様耐候材質66ナイロン幅(mm)20全長(mm)155色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
TREDUX-MA47
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,698~税込¥7,368~1箱(6本)ほか4日以内出荷から33日以内出荷厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
ヘラダクト
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,598~税込¥8,358~1袋(10本)5日以内出荷から7日以内出荷カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。材質ポリプロピレン色白使用温度範囲(℃)-20~+70
熱収縮エンドキャップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷加熱収縮させる過程でキャップ内面の接着剤が溶けて、簡単に防滴・防塵が可能です。 特殊な技能を必要とせず、ケーブルの端末処理の作業性向上と安定した施工品質が確保できます。
レーザープリンター用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980~税込¥20,878~1袋(1008枚)ほか当日出荷から6日以内出荷【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。 【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。 【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。 【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。材質ポリオレフィンフィルム色白厚さ(μm)70粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
保護ラベル(特殊ラベル)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198~税込¥2,418~1袋(240枚)ほか当日出荷ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。色透明
ヘラゲインMX
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥45,980~税込¥50,578~1セット4日以内出荷から6日以内出荷伸縮性に優れ、電線やホースをスムースに挿入しやすい構造です。従来のヘラゲインと比較し、耐摩耗性を40%も向上させています。圧縮すると内径が2倍以上に広がるため、内部にコネクタなどがあった場合でもフィットすることができます。用途自動車などのホースや電線の保護に。材質ポリエステル(PET)+66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-70~+125特性伸縮性、耐摩耗性、難燃性
ケーブルサポート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,398税込¥5,9381袋(25本)当日出荷電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長A(mm)200幅B(mm)25寸法D(mm)11グレード耐候、耐熱寸法E(mm)180寸法C(mm)25使用可能リベット(Φmm)4.8寸法F(Φmm)4.9適合ビスM4
熱収縮チューブ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980~税込¥13,178~1パック(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ仕様耐候材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1収縮率3:1
ドットプリンター用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998~税込¥5,498~1袋(2560枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。材質ポリオレフィンフィルム色白使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)47粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズ230
TC26シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1巻(50m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%特性柔軟性、難燃性絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
ハット型ケーブルサポート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,398税込¥8,1381袋(25個)6日以内出荷プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。 電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。 リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。 L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。色黒グレード耐候・耐熱適合ビスM4適合リベット径(Φmm)4.8
レーザープリンター用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980~税込¥21,978~1袋(840枚)ほか当日出荷ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル セルフラミネートラベル仕様セルフラミネートラベル、屋内使用材質PBTフィルム色白使用温度範囲(℃)-40~+135厚さ(μm)70粘着剤アクリル系用紙サイズA4
ヘララップ (工具付)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980~税込¥16,478~1本(25m)6日以内出荷インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン・鉄系成分色青長さ(m)25使用温度範囲(℃)-60~+100





































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)