絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニシチューブ NPA 西日本電線

    ニシチューブ NPA

    西日本電線
    23,980税込26,378
    1パック(35本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン製の熱収縮チューブです。
    用途電線結束、色識別厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    IP68 防水中継コネクター

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    5,998税込6,598
    1袋(1個)
    8日以内出荷
    ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
    用途電源コードを防水して延長が可能!
  • ナイロンクランプ JEFCOM(ジェフコム)

    ナイロンクランプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    989税込1,088
    1袋(9個)
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン(UL94V-2)。内寸:Φ19.0mm。色:白。入数:9。簡易収納パック入
  • スパイラルスリーブ 東京富士商会

    スパイラルスリーブ

    東京富士商会
    1,098税込1,208
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。色別
  • スパイラルチューブ 2.6黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 2.6黒

    東京富士商会
    5,598税込6,158
    1箱(100m)
    3日以内出荷
    ピッチ5.2±1.5外径D(Φmm)4内径d(Φmm)2.6束線径2.6~7
  • フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業

    フラットケーブルクランプ FCUシリーズ

    タカチ電機工業
    409税込450
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    フラットケーブルやバラ線を整理できるワンタッチ型接着テープ付ケーブルクランプです。ケーブルのサイズに合わせて巾・高さを選ぶことが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66(UL94V-2)ブラック質量(g/個)3.2RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)49.8有効寸法(高さ)(mm)6.5
  • ケーブル被覆保護カバー イワブチ

    ケーブル被覆保護カバー

    イワブチ
    1,298税込1,428
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    ステンレスベルトと組合せて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。
    材質PVC
  • 足せるモール 壁用1号 ELPA

    足せるモール 壁用1号

    ELPA
    99税込109
    1セット
    3日以内出荷
    カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル1本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
    付属品テープ木目ダーク質量(g)77長さ(cm)52内寸(mm)W8.9×H4.8全長(cm)90(45×2本)入数(本)2
  • 足せるモール 壁用ミニ ELPA

    足せるモール 壁用ミニ

    ELPA
    99税込109
    1セット
    3日以内出荷
    カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル1本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
    付属品テープ長さ(cm)52内寸(mm)W8.9×H4.8
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン
    3,398税込3,738
    1巻(50m)
    43日以内出荷
    ・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
    用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.27 (±0.05)外径(mm)10.0 (±0.3)内径(mm)7.0 (±0.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXLON  軟質PVC ホース イワセ

    EXLON 軟質PVC ホース

    イワセ
    12,980税込14,278
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。
    用途非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です肉厚(mm)1使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.2
  • ケーブルクランプ ACCシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルクランプ ACCシリーズ

    タカチ電機工業
    309税込340
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ケーブルを定位置に固定できる接着テープ付ケーブルクランプです。各適合ケーブル径の範囲内でクランプ位置が調整可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66(UL94V-2)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • THB395・THB395E用ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB395・THB395E用ゴムブッシュ

    タカチ電機工業
    959税込1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    2穴配線分岐させたい時、径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPEグリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルΦ2.2~Φ2.7mm ×2穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB395・THB395E用ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB395・THB395E用ゴムブッシュ

    タカチ電機工業
    959税込1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    穴を塞ぐブラインドブッシュです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質TPEグリーン質量(g)0.4(1個)適合ケーブルブラインドブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン
    9,698税込10,668
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
    用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.35±0.08外径(mm)20.0±0.4内径(mm)16.0±0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防護管(高低圧電線用) ユニット

    防護管(高低圧電線用)

    ユニット
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷
    材質ポリエチレン摘要高低圧電線用
  • ナイロンケーブルグランド TRUSCO

    ナイロンケーブルグランド

    TRUSCO
    189税込208
    1パックほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ブッシュ ニックス

    自在ブッシュ

    ニックス
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    4種類のサイズで1.2mm~3.2mmの板厚に適合、穴の外周寸法に合わせた。 カットにより形状を選ばず自由に対応
    材質6ナイロンナチュラル(乳白色)寸法A(mm)1.2寸法D(mm)4.1寸法B(mm)4寸法C(mm)2.9板厚t(mm)1.2
  • スーパーシール ニックス

    スーパーシール

    ニックス
    3,698税込4,068
    1袋(20個)
    65日以内出荷
    取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)コード径(Φmm)5.0~7.0取付板厚(mm)3.2
  • スパイラルチューブ ニックス

    スパイラルチューブ

    ニックス
    3,198税込3,518
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷から21日以内出荷
    電線の結束と同時保護。配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能
    材質軟質ポリエチレンナチュラル(乳白色)
  • スパイラルチューブ 10m 白 日機

    スパイラルチューブ 10m 白

    日機
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ
    用途ケーブルの保護材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット  10本セット 特価品 デンカエレクトロン

    スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1.5mカット 10本セット 特価品

    デンカエレクトロン
    398税込438
    1袋(1.5m×10本)
    5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。作業が楽な軽量タイプです。自己消化性に優れています。延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R502 ニチバン

    コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R502

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。
    寸法(mm)42×74.3備考20片×14シート(280片)
  • マイタック(TM) ラベル リムカ(TM) フリーラベル きれいにはがせるタイプ MLLP-RA4 ニチバン

    マイタック(TM) ラベル リムカ(TM) フリーラベル きれいにはがせるタイプ MLLP-RA4

    ニチバン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ワープロやコピーの印字原稿がそのまま粘着ラベルとして使えるので、机の上や手を汚さずに編集ワークができます。はく離紙にスリット(切れ線)が入っていますので簡単にはがせます。はく離紙にカットしやすいように5mm方眼が印刷してあります。用途に応じて、必要なサイズ、型にカットしてお使いください。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途ファイル、スクラップの見出しや分類表示に。資料や報告書の編集ワークに。価格表やカタログの訂正に。寸法(mm)210×297備考ノーカット×50シート
  • コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R504 ニチバン

    コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R504

    ニチバン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。
    寸法(mm)210×297備考ノーカット×14シート
  • 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(3:1)

    デンカエレクトロン
    11,980税込13,178
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B タカチ電機工業

    EIA 放熱パンチングラックパネル PMP-44B

    タカチ電機工業
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷
    パンチング穴の開口率が高く、放熱効果の高いラックパネルです。高さはEIA規格(1U)で、どのメーカーの19インチラックにも使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    その他【高さ】1U(44)材質鋼板 SPCC t1.2ブラック表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)210
  • カッチングダクト ADRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト ADRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • Omada 壁面取り付け型アクセスポイント用ジャンクションボックス TP-LINK

    Omada 壁面取り付け型アクセスポイント用ジャンクションボックス

    TP-LINK
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    メーカーWall型APを壁に直接設置可能にし導入前コストや設置作業の手間を低減します。専用ジャンクションボックスがない場合やAPとボックスサイズが合わない環境壁内にネットワークケーブルがない場所での使用に最適です。
  • 防水気密テープ (ブチルゴム) エスコ

    防水気密テープ (ブチルゴム)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1巻
    翌日出荷
    窓回り部の気密、断熱材の接合部の防水気密などに(室内気密)。気密性、耐久性に優れます。粗面接着性が良好です。低温で貼付け性が良好です。少ない気体透過性。防水性が良好です。アルミ基材なので変形が容易で、形がつけやすくL型・コの字型の出隅・入隅線に貼りやすいです。
    用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水・気密に仕様のり面:片面厚さ(mm)0.5質量(g)750基材アルミ箔+補強フィルム粘着剤ブチルゴム系寸法(mm×m)50×20粘着力(N/10mm)10.4’(23℃)引張強度(N/10mm)75
  • 丸型ケーブルクリップ エスコ

    丸型ケーブルクリップ

    エスコ
    485税込534
    1箱(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
    材質耐衝撃性ポリプロピレン
  • 熱収縮チューブセット エスコ

    熱収縮チューブセット

    エスコ
    1,740税込1,914
    1セット
    翌日出荷
    25本セット。セット内容:Φ3・Φ5・Φ8・Φ10・Φ15mm。125℃の加熱で50%収縮(直径)します。
    材質ポリオレフィン全長(mm)127質量(g)89(1セット)内径(Φmm)(収縮前・収縮後)Φ3・Φ1.5、Φ5・Φ2.5、Φ8・Φ4、Φ10・Φ5、Φ15・Φ7.5収縮率(%)50(2:1)耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブセット エスコ

    熱収縮チューブセット

    エスコ
    3,770税込4,147
    1組
    翌日出荷
    入数 接続子:透明8本、赤6本、青4本、黄2本 チューブ(黒と緑・黒と赤・黒と青):各15本。接続子は110℃の加熱で33%収縮(直径)します。チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。
    全長(mm)チューブ:150、【接続子】透明:25 赤・青:37 黄:42内径(Φmm)接続子(収縮前・収縮後)透明:Φ5.5・Φ3.67 赤:Φ6.4・Φ4.27 青:Φ8.0・Φ5.34 黄:Φ3.5・Φ2.33チューブ内径(Φmm)(収縮前・収縮後)黒・緑:Φ3.5・Φ1.75 黒・赤:Φ5.0・Φ2.5 黒・青:Φ7.0・Φ3.5収縮率(%)50材質(チューブ)ポリオレフィン適合サイズ(mm2)【接続子 透明:0.2~0.5 赤:0.5~1.5 青:1.5~2.5 黄:4~6材質(接続子)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
  • ケーブルクランプ エスコ

    ケーブルクランプ

    エスコ
    1,130税込1,243
    1袋(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。
    材質ナイロン66UL規格U94 V-2取付穴径(mm)5.0×16.1ケーブル径(Φmm)6.7~9.5
  • マークチューブストッパー ユーボン

    マークチューブストッパー

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。
    仕様【ユーボン】マークチューブストッパー材質66ナイロン
  • 平型ケーブルクリップ エスコ

    平型ケーブルクリップ

    エスコ
    685税込754
    1箱(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に平型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。
    材質耐衝撃性ポリプロピレンクリアー寸法(Φ×mm)釘:1.2×20ケーブル径(Φmm)(厚さ×幅)4×6
  • シリコンワニスガラス編組チューブ 日機

    シリコンワニスガラス編組チューブ

    日機
    9,698税込10,668
    1巻
    5日以内出荷
    耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。
    用途電線やケーブルの保護材質ガラス繊維/シリコンワニス耐熱温度(℃)-10~200RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL1441 VW-1耐電圧(kV)1.5グリーン購入法適合
  • ハイダクト(配線ダクト) コーナーカップリング(立上り、立下り、45°立上り、45°立下り) カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) コーナーカップリング(立上り、立下り、45°立上り、45°立下り)

    カナフジ電工
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    本体を立上げ、立下げる場合に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
  • 汎用ケーブルクランプ オーム電機

    汎用ケーブルクランプ

    オーム電機
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    入数1個
  • スパイラルスリーブ JAPPY

    スパイラルスリーブ

    JAPPY
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    柔軟でなじみが良く、作業性に優れる。内径の1.5倍までのケーブルに使用可能。自己消化性あり
    材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)2全長(mm)2000内径(mm)30
ケーブル収納・配線