絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(643)
- エスコ(554)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(261)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(162)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

ケーブルグランド(防水・スパイラルタイプ・適合ケーブル径Φ4~8・ライトグレー)
タカチ電機工業¥299税込¥3291個3日以内出荷ケーブルの曲がりを防ぎ断線から保護します。 従来品より低価格となっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ライトグレー寸法H(mm)最大69温度範囲(℃)-20~+80保護等級IP67相当寸法SW(mm)19.5寸法Gネジ規格: M16×1.5、取付穴径: Φ16.2適合電線Φ4~8寸法A21入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 4、最大: 8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9ケーブル形状丸型
熱収縮チューブ 6種セット
HSUN WANG¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。セット内容黒 2mm 30本、黄 3mm 25本、赤 4mm 25本、緑 5mm 20本、青 6mm 10本、白 10mm 10本使用温度範囲(℃)-55~125長さ(cm)10/1本収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 4Φ 8m巻
HSUN WANG¥779税込¥8571個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)8使用温度範囲(℃)-55~125規格4mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
ケーブル保護ネットチューブ 10Φ 5m
HSUN WANG¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷耐環境性に優れたモノフィラメント糸を使用しています。 編組構造により、素早く簡単に設置できます。 電線の保護に使用します。材質PET色黒長さ(m)5規格10mm温度範囲(℃)-70~150RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 黒 4mm
Marrow Lin¥269税込¥2961本3日以内出荷材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格4mm収縮前内径(Φmm)4.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2
熱収縮チューブ 黒 2mm
Marrow Lin¥229税込¥2521本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
熱収縮チューブ 黒 1mm
Marrow Lin¥209税込¥2301本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 15mm
Marrow Lin¥769税込¥8461本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格15mm収縮前内径(Φmm)15.7連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)7.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 6mm
Marrow Lin¥359税込¥3951本3日以内出荷材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 2mm
Marrow Lin¥229税込¥2521本3日以内出荷ヒートガンなどで加熱すると、半径方向に半分程度に収縮する熱収縮チューブです。 黄色のつや消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 1mm
Marrow Lin¥209税込¥2301本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は黄色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 8mm
Marrow Lin¥499税込¥5491本3日以内出荷材質ポリオレフィン色青長さ(m)1m切断品規格8mm収縮前内径(Φmm)8.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)4
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 5mm
Marrow Lin¥309税込¥3401本3日以内出荷材質ポリオレフィン色青長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 2mm
Marrow Lin¥229税込¥2521本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は青色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 1mm
Marrow Lin¥209税込¥2301本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は青色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 8mm
Marrow Lin¥499税込¥5491本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は赤色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1m切断品規格8mm収縮前内径(Φmm)8.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)4
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 6mm
Marrow Lin¥359税込¥3951本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は赤のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 8mm
Marrow Lin¥499税込¥5491本4日以内出荷材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1m切断品規格8mm収縮前内径(Φmm)8.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)4
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 2mm
Marrow Lin¥229税込¥2521本3日以内出荷ヒートガンなどで熱すると半径方向に約半分に縮む(長さ方向へは縮みにくい)熱収縮チューブです。 緑色のつや消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 3mm
Marrow Lin¥249税込¥2741本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し白仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
スパイラルチューブ 黒 径6mm×長さ10m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷配線の結束に便利なスパイラルチューブです。ケーブルの束に包帯のように巻きつけて使用します。 コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)10結束径(Φmm)6束線径(Φmm)4~50
スパイラルチューブ 黒 径19mm×長さ5m
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,498税込¥1,6481袋3日以内出荷コードをまとめるのに使います。色黒長さ(m)5結束径(Φmm)19束線径(Φmm)15~100
シリコンガラスチューブ(Φ6mm×1m巻)白
SUNBOW¥369税込¥4061本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)6耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ(Φ4mm×1m巻)白
SUNBOW¥279税込¥3071本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)4耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白
SUNBOW¥229税込¥2521本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)3耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ(Φ8mm×1m巻)白
SUNBOW¥589税込¥6481本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)8耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径19.5mm)
デンカエレクトロン¥299税込¥3291本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)23.8±0.4内径(mm)19.5±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径25mm)
デンカエレクトロン¥539税込¥5931本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)30.0±0.4内径(mm)25.0±0.1スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径10.7mm)
デンカエレクトロン¥199税込¥2191本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)14.1±0.4内径(mm)10.7±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径5.2mm)
デンカエレクトロン¥149税込¥1641本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)7.6±0.4内径(mm)5.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(内径15.2mm)
デンカエレクトロン¥289税込¥3181本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)19.5±0.4内径(mm)15.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ガラスチューブ 1mm
クラベ¥129税込¥1421本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。色白長さ(m)1規格Φ1mm耐熱温度(℃)-50~+180
熱収縮チューブ(1m 60Φ 透明)
デンカエレクトロン¥2,298税込¥2,5281本欠品中非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)60収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)30収縮後肉厚(mm)0.97
熱収縮チューブ 低温収縮型 6mm 黒
住友電工ファインポリマー¥91税込¥1001本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色黒長さ(m)1規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)3.5
熱収縮チューブ 低温収縮型 5mm 黒 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥91税込¥1001本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色黒長さ(m)1規格5mm収縮前内径(Φmm)5.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2.9
熱収縮チューブ 低温収縮型 10mm 黒 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥119税込¥1311本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色黒長さ(m)1規格10mm収縮前内径(Φmm)Φ10.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)6
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 4.8Φ 黒)
デンカエレクトロン¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。材質フッ化エラストマー色黒長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)2.4最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95