絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 青 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 青

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRO

    RS Pro 網込みケーブル 25m

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル RS PRO

    スパイラルラップ RS Pro ポリエチレン ナチュラル

    RS PRO
    719税込791
    1リール(5m)
    当日出荷
    仕様最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 3mm色 = ナチュラル内径 = 1.5mm材質 = ポリエチレン最大バンドル直径 = 10mm最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +50℃壁厚さ = 0.5mm長さ = 5mポリエチレンスパイラルケーブルラッピング. 形成済みの軟質ポリエチレン製スパイラルラッピングは、巻き付けたケーブルに合わせて太さが変わり、ケーブルを保護すると同時に整理できます。 すき間を使ってケーブルをどこででも分岐できます。 連続的な調整や再利用が可能な、使いやすくて効果の高いシステムです。. 特長と利点 柔軟で高耐久性 ケーブルやホースの整理や保護に使用 再利用可能 電気配線、ケーブル、ワイヤバンドルに簡単に適用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショップライン ダクトカバー Panasonic(パナソニック)

    ショップライン ダクトカバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。
    長さ(mm)1000
  • コルゲートチューブ オレンジ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ オレンジ

    デンカエレクトロン
    1,498税込1,648
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から43日以内出荷
  • 配線カバーコネクタ フタUタイプ TRUSCO

    配線カバーコネクタ フタUタイプ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 配線カバーコネクタ ベースUタイプ TRUSCO

    配線カバーコネクタ ベースUタイプ

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • ワイヤーステッカー オーム電機

    ワイヤーステッカー

    オーム電機
    679税込747
    1袋(15個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 絶縁ステッカー オーム電機

    絶縁ステッカー

    オーム電機
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクト PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
  • コーナーボックス小型 A・B型 Panasonic(パナソニック)

    コーナーボックス小型 A・B型

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 見切り縁対応ノックアウト付
    質量(kg)0.31種類A型B型
  • A型 アウトレットブッシング Panasonic(パナソニック)

    A型 アウトレットブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.01種類A型寸法L(mm)44寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.2
  • ガードマンⅡアルミ 平面マガリ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ 平面マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
    用途●ガードマンⅡアルミの平面での直角接続に。材質ABS形状平面曲ガリシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 角型エンド マサル工業

    メタルモール 角型エンド

    マサル工業
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。
    用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板質量(g)13タイプA型寸法L(mm)35寸法H(mm)13寸法W(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 接続コンビネーションコネクター マサル工業

    メタルモール 接続コンビネーションコネクター

    マサル工業
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
    用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール エクスターナルエルボ マサル工業

    メタルモール エクスターナルエルボ

    マサル工業(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
    用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール インターナルエルボ マサル工業

    メタルモール インターナルエルボ

    マサル工業(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
    用途●内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーサー エンド マサル工業

    ケーサー エンド

    マサル工業
    58税込64
    1個
    3日以内出荷
    ●ケーサー末端の閉塞に使用します。
    用途ケーサー末端の閉塞に使用します。ケーサーのカバーを4mm程度切断してください。差込タイプです。材質PVC形状エンド質量(g)2寸法L(mm)15寸法H(mm)18.5寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応号数2号
  • ケーサー デズミ マサル工業

    ケーサー デズミ

    マサル工業
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。
    用途外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • エフモール エンド マサル工業

    エフモール エンド

    マサル工業
    39税込43
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。
    用途モール末端の閉塞に使用します。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ

    マサル工業
    4,398税込4,838
    1袋(5本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキ用2本3本止メ両サドル 大和電業

    フレキ用2本3本止メ両サドル

    大和電業
    759税込835
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質磨綱板
  • 自在サドル 大和電業

    自在サドル

    大和電業
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質磨綱板
  • リミットスイッチ用コネクタ 大和電業

    リミットスイッチ用コネクタ

    大和電業
    19税込21
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ブレード被覆フレキ 大和電業

    ブレード被覆フレキ

    大和電業
    28,980税込31,878
    1箱(30m)ほか
    5日以内出荷から26日以内出荷
  • 熱収縮チューブ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    11,980税込13,178
    1パック(50本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
    仕様耐候材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1収縮率3:1
  • ケーブル引込クランプ 日東工業

    ケーブル引込クランプ

    日東工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
    本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー板厚(mm)1.6
  • エスシーロック 汎用タイプ 日東工業

    エスシーロック 汎用タイプ

    日東工業
    5,698税込6,268
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。 キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+60℃
    材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
  • ナイロンスパイラル カメダデンキ

    ナイロンスパイラル

    カメダデンキ
    11,980税込13,178
    1巻
    6日以内出荷
    ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれたらナイロン製スパイラルです。
    材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパータイプ専用プライヤー ZTJ

    ジッパータイプ専用プライヤー

    ZTJ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ジッパータイプ専用プライヤーです。
    用途電磁波シールドに。電磁波シールドに。仕様ZTJ ジッパータイプ専用プライヤートラスコ品番855-8828質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ3 0999
  • 熱収縮チューブ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    当日出荷
    電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
  • ダクトフレーム120x45定尺 SUS(エスユーエス)

    ダクトフレーム120x45定尺

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1台ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ダクトジョイント垂直 SUS(エスユーエス)

    ダクトジョイント垂直

    SUS(エスユーエス)
    2,498税込2,748
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ナイロンクランプ ELPA

    ナイロンクランプ

    ELPA
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    材質:66ナイロン 耐熱温度:80℃まで 最大結束径:Φ7.4mm 入数:100
    材質66ナイロン
  • ステップル3/4 ELPA

    ステップル3/4

    ELPA
    1,423税込1,565
    1個
    当日出荷
    内寸:8.0mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×2心 入数:300 カラー:ホワイト
    内寸(mm)8
  • ABSモール ELPA

    ABSモール

    ELPA
    113税込124
    1個
    3日以内出荷
    1号
    材質ABS樹脂
  • 数字マーカーテープセット PANDUIT(パンドウイット)

    数字マーカーテープセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,198税込10,118
    1箱(10巻)
    100日以内出荷
    0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。 必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。 カバーを押すだけでテープをカットできます。
    用途ケーブルなどの表示、識別トラスコ品番836-1097材質ポリエステル質量(g)68長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-40~121縦(mm)5.59使用場所屋内
  • スリットチューブ ELPA

    スリットチューブ

    ELPA
    360税込396
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリット加工で電線を簡単に収納して保護できます。
    材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-10~+60
  • 防水ケーブルクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    防水ケーブルクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    210税込231
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
    用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルなどの保護。トラスコ品番826-5914材質ポリエチレンテレフタレ-ト質量(kg)2.13長さ(m)60.96使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)31.8最大結束径(Φmm)38.1束線径(Φmm)(最大)38.1特性軽量、耐久性
ケーブル収納・配線