絞り込み
ブランド
- CHECKERS
- モノタロウ(6)
- マサル工業(212)
- エスコ(147)
- ELPA(146)
- ネグロス電工(109)
- オーム電機(65)
- 大和電業(59)
- フソー化成(45)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- 外山電気(24)
- TRUSCO(13)
- 星和電機(SEIWA)(9)
- セーフラン安全用品(9)
- 大研化成工業(7)
- 日本緑十字社(6)
- カワグチ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- RS PRO(5)
- ネオフレックス(4)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.8~0.9未満(1)
- 0.9~1.0未満(3)
材質
- 樹脂(11)
特価

ケーブルプロテクター グリップガード
CHECKERS¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷グリッパーコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。 スナップフィットヒンジ開閉式の蓋があるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。 展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。種別直線部材質耐候性ポリウレタン長さ(m)0.91耐荷重(kg)2267(タイヤ片輪のみ)
ケーブルプロテクター ファーストレーン
CHECKERS¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷外径25.4mmのホースまで保護します。 特許取得済みのLコネクターで簡単に連結できます。 紫外線からケーブルを保護する素材を使用しています。 表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。材質耐候性ポリウレタン幅(mm)273厚さ(mm)38.1長さ(m)0.91耐荷重(kg)477(タイヤ片輪のみ)適合ケーブル(Φmm)25.4以下
ホースブリッジ
CHECKERS¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質高密度ポリウレタン幅(mm)406
ケーブルプロテクター ラインバッカー
CHECKERS¥12,980~税込¥14,278~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
UHB5060用 トンネルコネクター
CHECKERS¥24,980税込¥27,4781本当日出荷CHECKERS社ホースブリッジ用オプショナルパーツです。 追加トンネルをご使用の場合、トンネル同士の連結に必要となります ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます。用途ホースブリッジの連結にトラスコ品番763-0794材質高密度ポリウレタン長さ(mm)0.23幅(mm)406質量(kg)11.8
UHB5060用 トンネル
CHECKERS¥24,980税込¥27,4781本当日出荷CHECKERS社ホースブリッジUHB5060用追加トンネルです。 ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます モジュール式組み立てのため、持ち運びに便利です用途ホースブリッジの連結にトラスコ品番763-0786材質高密度ポリウレタン長さ(mm)0.46幅(mm)406質量(kg)6.8
UHB3035用 トンネル
CHECKERS¥19,980税込¥21,9781本当日出荷CHECKERS社ホースブリッジUHB3035用追加トンネルです。 ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます モジュール式組み立てのため、持ち運びに便利です用途ホースブリッジの連結にトラスコ品番763-0743材質高密度ポリウレタン長さ(mm)0.36幅(mm)406質量(kg)7.7
UHB3025用 トンネルコネクター
CHECKERS¥15,980税込¥17,5781本当日出荷CHECKERS社ホースブリッジ用オプショナルパーツです。 追加トンネルをご使用の場合、トンネル同士の連結に必要となります ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます。用途ホースブリッジの連結にトラスコ品番763-0751材質高密度ポリウレタン長さ(mm)0.21幅(mm)406質量(kg)7.3
UHB2025用 トンネルコネクター
CHECKERS¥14,980税込¥16,4781本当日出荷CHECKERS社ホースブリッジ用オプショナルパーツです。追加トンネルをご使用の場合、トンネル同士の連結に必要となります。ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます 追加トンネルをご使用の場合、トンネル同士の連結に必要となります ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます。用途ホースブリッジの連結にトラスコ品番763-0735材質高密度ポリウレタン長さ(mm)0.20幅(mm)406質量(kg)5
UHB2025用 トンネル
CHECKERS¥18,980税込¥20,8781本当日出荷CHECKERS社ホースブリッジUHB2025用追加トンネルです。ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます。モジュール式組み立てのため、持ち運びに便利です。用途ホースブリッジの連結にトラスコ品番763-0727材質高密度ポリウレタン長さ(mm)0.33幅(mm)406質量(kg)6.8
ケーブルプロテクター ガードドッグ
CHECKERS¥46,980~税込¥51,678~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷ドッグボーンコネクターで簡単に連結できます。 強度の強いヒンジ開閉式のフタがあるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。


























![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)