絞り込み
色
グレー(19)
シルバー(2)
ブラウン(23)
ブラック(10)
ベージュ(5)
ホワイト(58)
ブランド
- マサル工業
- 未来工業(10)
- ELPA(5)
- オーム電機(4)
- ネグロス電工(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日動電工(1)
- 外山電気(1)
- カメダデンキ(1)
材質
- スチール(23)
- メラミン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(40)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
グリーンマーク認定(24)
グリーン購入法適合(24)
「色」から絞り込む

グレー(19)

シルバー(2)

ブラウン(23)

ブラック(10)

ベージュ(5)

ホワイト(58)

GⅡ型フリーレット
マサル工業(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント用引出フレーム
マサル工業(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレット N形フリーレット
マサル工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
屋外用オプトモール マガリ
マサル工業¥269税込¥2961個当日出荷●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状曲ガリ質量(g)22寸法L(mm)85寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
ニュー・エフモール フレキコネクター
マサル工業(2件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から7日以内出荷●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 1個用スイッチボックス
マサル工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレット S形フリーレット
マサル工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール コーナーボックス
マサル工業¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール ジョイント
マサル工業¥289税込¥3181個当日出荷●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)74寸法H(mm)10.3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール フレキジョイント
マサル工業¥439税込¥4831本当日出荷から5日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。材質ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)32寸法L(mm)510寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
エフモール マガリ
マサル工業¥76~税込¥84~1個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します。用途エフモール同士の平面での直角接続に使用します。材質ASA形状曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
GⅡ型フリーレット
マサル工業¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から4日以内出荷●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。RoHS指令(10物質対応)対応
エフモール コンビネーション
マサル工業¥149~税込¥164~1個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ブッシング
マサル工業(2件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から3日以内出荷●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。材質鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール エンド
マサル工業(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状エンド質量(g)2寸法L(mm)40寸法H(mm)13.6寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール サドル
マサル工業(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)31寸法H(mm)15.1寸法W(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
メタルモール 引出コンビネーションコネクター
マサル工業¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール T型ブンキ
マサル工業¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。材質ASA形状T型ブンキ質量(g)21寸法L(mm)95寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール デズミ
マサル工業¥499税込¥5491個当日出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
オプトモール フレキジョイント
マサル工業¥309~税込¥340~1本当日出荷から5日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途段差の乗越えや色々な曲がりとして使用します。オプトモールのカバーを15mm切断し、コネクター部をベースにはめ込みます。形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フラットエルボ
マサル工業(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から8日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジャンクションボックス
マサル工業¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジョイントカップリング
マサル工業¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
エフモール イリズミ
マサル工業¥76~税込¥84~1個当日出荷から4日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。用途エフモール同士の内曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 2号
マサル工業¥96税込¥1061個当日出荷から3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM2、SFT2号材質ASA
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 3号
マサル工業¥129税込¥1421個当日出荷から3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM3、SFT3号材質ASA
オプトケーブルカバーIII
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。用途留具、連結留具が付属しています。材質HDPE色ブラック寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フレキジョイント
マサル工業¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質EVA形状フレキジョイント寸法L(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
エフモール デズミ
マサル工業¥76~税込¥84~1個3日以内出荷から6日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号
マサル工業¥94税込¥1031個3日以内出荷モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。適合本体SFM1、SFT1号材質ASA
メタルモール 2個用スイッチボックス
マサル工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジャンクションボックス
マサル工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)用途●電線の分岐配線に。材質鋼板質量(g)700寸法L(mm)126寸法H(mm)42.8寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ティー
マサル工業¥359~税込¥395~1個当日出荷から8日以内出荷●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●電線のT字分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール 差込エンド
マサル工業¥279税込¥3071個当日出荷●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)1.5寸法L(mm)24.8寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール イリズミ
マサル工業¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状入ズミ質量(g)35寸法L(mm)100寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
ガードマンⅡアルミ 平面マガリ
マサル工業(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。用途●ガードマンⅡアルミの平面での直角接続に。材質ABS形状平面曲ガリ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フラットエルボ 後付け型
マサル工業¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ジョイントカップリング 後付け型
マサル工業¥96~税込¥106~1個当日出荷から8日以内出荷●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 接続コンビネーションコネクター
マサル工業¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション

























































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)