絞り込み
材質
- スチール(3)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ネオダクト(98)
- マサル工業(71)
- ネグロス電工(61)
- PANDUIT(パンドウイット)(39)
- RS PRO(32)
- カナフジ電工(32)
- SUS(エスユーエス)(20)
- 未来工業(13)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- 日本製線(9)
- エスコ(8)
- 星和電機(SEIWA)(8)
- 興和化成(7)
- JAPPY(3)
- 三桂製作所(3)
- イカイ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 1(5)
- 1.345(1)
- 2(5)
- 3(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
トロリーダクト用 導体クリーナ
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から32日以内出荷屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
屋内型トロリーダクト 直線ダクト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,388~税込¥10,327~1個3日以内出荷応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
UD型トロリー
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から32日以内出荷特殊用途向きトロリーダクト用トロリー種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類UD型トロリー
ポイント用トロリー
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から32日以内出荷特殊用途向きトロリーダクト用トロリー種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類ポイント用トロリー
トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッド
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1セット(10枚)6日以内出荷屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
DCライン 本体
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681本30日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。DC24Vの配線ダクト本体です。DCライン単体利用時に使用します。金ノコなどで必要な寸法に切断できます種別DCライン 本体長さ(mm)1000色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~40定格DC24V 12.5A入数内1/外4
USBプラグコンセント用 取り外し防止金具
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個32日以内出荷色ホワイト使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
USBプラグコンセント
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個32日以内出荷色ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
フィードインキャップ右用
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個32日以内出荷形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 右
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個32日以内出荷色ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
ACアダプタ(300W)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個32日以内出荷質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く)外形寸法(mm)220 × 100 × 49消費電力(W)0.5(無負荷時)出力DC 24 V 12.5 A適合規格電気用品安全法(特定電気用品)入力AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz)絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
エンドキャップ
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391個32日以内出荷形式DC 24V 12.5 A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
延長ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個32日以内出荷形式DC24V 12.5A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)異極充電部間 500 1 分間
フィードインキャップ左用
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個32日以内出荷形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 左
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個32日以内出荷色ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
DCライン本体 2m
Panasonic(パナソニック)¥7,298~税込¥8,028~1個32日以内出荷形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
DCライン本体 1m
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個32日以内出荷色ホワイト形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
OSライン ハンガー ボルト無
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷オフィス・店舗用配線ダクト OSライン。M8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)
DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷DC電源用配線ダクト DCライン用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具色ブラック適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
DCライン マウントバー パーティション
Panasonic(パナソニック)¥62,980税込¥69,2781個32日以内出荷DC電源用配線ダクト DCライン。付属のパーティションが取付できます。用途マウントバーの上部に取付けます。種別DCライン マウントバー パーティション材質(パーティション)アクリル樹脂板(透明)色ブラック高さ(mm)463種類2.4m用パネル幅(mm)2308パネル厚(mm)4
屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から32日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材長さ(mm)1000種類ドロップアウトダクト
屋外型トロリーダクト用 フィードインボックス
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から32日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材種類フィードインボックス
屋外型トロリーダクト用 屋外型トロリー
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個32日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材種類屋外型トロリー
屋外型トロリーダクト用 センターフィードインボックス
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材種類センターフィードインボックス
天井埋込型 イージーアップ配線ダクト
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト。既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。種別イージーアップ配線ダクト取付天井埋込型材質(本体)鋼板枠鋼板(高反射白色粉体塗装)負荷質量(kg)15まで
DCライン USBプラグコンセント
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。Type-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
DCライン マウントバー
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。什器に加工せずDCラインを取り付ける際に使用します。既存テーブルに取り付け可能なサイドクランプ機構を採用。ACアダプタ用トレイ付仕様ACアダプタ用トレイ付色ブラック種類1.2m用入数外1
DCライン ACアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。コンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用します。DCコネクタ付(端末加工不要)色ブラック定格220W、入力:AC100~240V 2.5A、出力:DC24V 9.2A電源プラグ2Pアース付入数内1/外4有効長(m)ACコード:1.5、DCコード:1.5
DCライン マウントバー フラットトップ
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。マウントバーの上部に取り付けます色ブラック種類1.2m用入数外1
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998






































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)