3ページ目: 配線ダクト

511件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 配線ダクト, 1m, 青 RS PRORS PRO 配線ダクト, 1m, 青RS PRO
2,898税込3,188
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様幅 = 25 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 青材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
ポイント用トロリー Panasonic(パナソニック)ポイント用トロリーPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類ポイント用トロリー
DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)DCライン USBプラグコンセントPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDCラインからのUSB電源の取り出しに使用しますType-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
ウォールカバー(ミラダクト付属品) 未来工業ウォールカバー(ミラダクト付属品)未来工業
469税込516
1個
当日出荷
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
設置場所屋内外
連結ソケット(ミラダクト付属品) 未来工業連結ソケット(ミラダクト付属品)未来工業
189税込208
1個
当日出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
設置場所屋内外
入ズミ(ミラダクト付属品) 未来工業入ズミ(ミラダクト付属品)未来工業
489税込538
1個
当日出荷
コーナー箇所の接続に使用します。
設置場所屋内外
出ズミ(ミラダクト付属品) 未来工業出ズミ(ミラダクト付属品)未来工業
489税込538
1個
当日出荷
コーナー箇所の接続に使用します。
設置場所屋内外
コーナージョイント(ミラダクト付属品) 未来工業コーナージョイント(ミラダクト付属品)未来工業
669税込736
1個
当日出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
設置場所屋内外
アース付ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)アース付ショップライン本体 3mN95白Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
ホワイト長さ(m)3
アース付ショップライン本体 1mN95白 Panasonic(パナソニック)アース付ショップライン本体 1mN95白Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
ホワイト長さ(m)1
エルダクト エンド マサル工業エルダクト エンドマサル工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。材質PVC形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 平面大マガリ マサル工業エルダクト 平面大マガリマサル工業
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
●平面での大きな直角接続に使用します。
用途平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状平面大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキマサル工業
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 内外マガリ マサル工業屋外用エムケーダクト 内外マガリマサル工業
959税込1,055
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 平面マガリ マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリマサル工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。
材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトジョイント水平L型 SUS(エスユーエス)ダクトジョイント水平L型SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
ダクトカバーフレーム120定尺(フタのみ) SUS(エスユーエス)ダクトカバーフレーム120定尺(フタのみ)SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1台
12日以内出荷
ダクトジョイント水平 SUS(エスユーエス)ダクトジョイント水平SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ダクトジョイントストレート SUS(エスユーエス)ダクトジョイントストレートSUS(エスユーエス)
1,098税込1,208
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
エムケーダクト Dコネクター マサル工業エムケーダクト Dコネクターマサル工業
579税込637
1個
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト フランジ マサル工業エムケーダクト フランジマサル工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
80x 60mmx1m 配線ダクト エスコ80x 60mmx1m 配線ダクトエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947JL-86
60x 80mmx1m 配線ダクト エスコ60x 80mmx1m 配線ダクトエスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947JL-68
カバー止め金具 ネグロス電工カバー止め金具ネグロス電工
289税込318
1個
4日以内出荷
すり割りの方向により、カバーの支持が目で確認できます。 コイルバネの弾性により、金具の仮支持ができ、すり割り方向を維持できます。
配線ダクト用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線ダクト用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
6日以内出荷
配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。
薄緑※材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまでダクト厚(mm)2
ケーブル用ダクトパーツ オーム電機ケーブル用ダクトパーツオーム電機
219税込241
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1本(2m)
当日出荷から95日以内出荷
環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
NEタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
1,498税込1,648
1本(6フィート)
翌日出荷から95日以内出荷
NE型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
999税込1,099
1本(6フィート)
当日出荷から翌々日出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
屋内型トロリーダクト 直線ダクト Panasonic(パナソニック)屋内型トロリーダクト 直線ダクトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,388税込10,327
1個
3日以内出荷
応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
ワイヤーマネジャー WM-2 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-2LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラック
配線ダクト用セパレータ 内外電機配線ダクト用セパレータ内外電機
579税込637
1本
3日以内出荷
ダクト内部を分割します。
材質硬質塩化ビニールライトグレー寸法(縦×横)(mm)56×1000定尺(m)1
配線アクセ NSSPL1U専用/前面カバー 日本製線配線アクセ NSSPL1U専用/前面カバー日本製線
1,998税込2,198
1式
7日以内出荷
配線アクセ 配線パネル/1U/リング型/カバー別売 日本製線配線アクセ 配線パネル/1U/リング型/カバー別売日本製線
5,298税込5,828
1式
7日以内出荷
SUSダクト用ストップエンド 三桂製作所SUSダクト用ストップエンド三桂製作所
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷
材質SUS304W246.6板厚(mm)1.2穴数4環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA寸法W240.6
SUSダクト用カップキット 三桂製作所SUSダクト用カップキット三桂製作所
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
材質SUS304B246L68h13b255.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
SUSダクト用レジューサ 三桂製作所SUSダクト用レジューサ三桂製作所
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
カッチングダクト ADRタイプ 星和電機(SEIWA)カッチングダクト ADRタイプ星和電機(SEIWA)
7,998税込8,798
1セット(10本)
3日以内出荷
電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
カッチングダクト BDRタイプ 星和電機(SEIWA)カッチングダクト BDRタイプ星和電機(SEIWA)
11,980税込13,178
1セット(10本)
3日以内出荷
通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
StarTech.com オープン形ケーブルスロット配線ダクト, グレー, PVC, 50mm, CBMWD5050 StarTech.comStarTech.com オープン形ケーブルスロット配線ダクト, グレー, PVC, 50mm, CBMWD5050StarTech.com
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
tarTech.comの6.5フィート(2m)スロット付きケーブル管理配線路は、オフィスやサーバールームでケーブルを整然と配線し、同時にケーブルを隠して整然としたプロフェッショナルな外観を作り出します。このケーブルマネジメント・レースウェイは、オフィスやサーバールームでケーブルをすっきりと配線しながら、損傷からケーブルを保護します。レースウェイは2インチ(50mm)x2インチ(50mm)で、コードを通す0.3インチ(8mm)の平行スロット(フィンガー・ダクト)があるため、ケーブルの整理や配線が容易です。レースウェイには取り付け穴(15mm x 5mm)があり、ネジ(別売)を使って木材や乾式壁に簡単に取り付けることができます。オフィスやサーバールームでのケーブル配線に最適丈夫で反りにくく、自己消火性のPVC製で、耐火性はM1等級NF。UL/94V-0規格、ビカット軟化点86℃(186°F)シンプルなカバーラッチ機構により、ケーブルの追加や取り外しが容易付属の粘着テープ、またはベースに穴を開けて取り付け可能
材質PVC長さ(mm)50幅(mm)200グレータイプ(スロット)オープンシリーズCBMW深さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応トランキング/チェーンタイプケーブルケーシング

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト