4ページ目: 配線ダクト

511件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気型金属トラフ T型パワフルトラフ カナフジ電工換気型金属トラフ T型パワフルトラフカナフジ電工
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。
換気型金属トラフ L型パワフルトラフ カナフジ電工換気型金属トラフ L型パワフルトラフカナフジ電工
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
換気型金属トラフ エンドプレート カナフジ電工換気型金属トラフ エンドプレートカナフジ電工
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
本体の端末に使用します。
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具カナフジ電工
609税込670
1個
翌日出荷
地震などによる金具の外れを防止するために□□-9-2と一緒に使用します。
品名75
ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックス カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックスカナフジ電工
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) コーナーカップリング(立上り、立下り、45°立上り、45°立下り) カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) コーナーカップリング(立上り、立下り、45°立上り、45°立下り)カナフジ電工
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
本体を立上げ、立下げる場合に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップ カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップカナフジ電工
569税込626
1個
翌日出荷
本体の端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ダクトサポート 上向き・下向き カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ダクトサポート 上向き・下向きカナフジ電工
429税込472
1個
翌日出荷
本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部下向用) カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部下向用)カナフジ電工
539税込593
1個
翌日出荷
本体が下向きの場合の照明取付けに使用します。
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部下向用) カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部下向用)カナフジ電工
569税込626
1個
翌日出荷
本体が下向きの場合の照明器具取付けに使用します。
備考ステンレス製品名75種類エコガル製
ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップ カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップカナフジ電工
309税込340
1組
翌日出荷
本体端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
付属品CE-9-1…1組又はEE-9-1…1組付品名75
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用) カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)カナフジ電工
579税込637
1個
翌日出荷
本体が上向きの場合の照明器具取付けに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名75
ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) カバーバンドカナフジ電工
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌日出荷
本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名75
ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) カバーバンドカナフジ電工
2,898税込3,188
1箱(10個)
翌日出荷
本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。ステンレス製
ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクターカナフジ電工
889税込978
1個
翌日出荷
本体上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
付属品CE-9-1…2組EE-9-1…2組品名75
ハイダクト(配線ダクト) カップリング カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) カップリングカナフジ電工
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
本体の相互接続に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具カナフジ電工
579税込637
1個
翌日出荷
地震などによる金具の外れを防止するために□□-9-2と一緒に使用します。注記:□□-9-3を施工後のフタは金具の部分で切欠いて下さい。
ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックス カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックスカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
本体に各種コンセントを取付けるため使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
付属品CE-9-1…2組又はEE-9-1…2組付品名75
ハイダクト(配線ダクト) カップリング カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) カップリングカナフジ電工
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
本体の相互接続に使用します。
品名75
ハイダクト(配線ダクト) ダクトカバー カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) ダクトカバーカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ダクトの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具カナフジ電工
659税込725
1組
翌日出荷
本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用) カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)カナフジ電工
569税込626
1個
翌日出荷
本体が上向きの場合の照明器具取付けに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。(ステンレス製)
ハイダクト(配線ダクト) ジャンクションボックス カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
ハイダクト本体に電線を引入れ接続に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ダクトサポート 横向き カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ダクトサポート 横向きカナフジ電工
429税込472
1個
翌日出荷
本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクターカナフジ電工
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) エンドパイプコネクター カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) エンドパイプコネクターカナフジ電工
419税込461
1組ほか
翌日出荷
本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き) カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き)カナフジ電工
609税込670
1個
翌日出荷
ハイダクトと本体と一般型鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
付属品箱ボルト M8×82×80 1ケ、座付ナット M8 2ケ品名75
ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き) カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き)カナフジ電工
889税込978
1個
翌日出荷
ハイダクト本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具カナフジ電工
459税込505
1組ほか
翌日出荷
端末部を壁面で支持するときに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフ カナフジ電工換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフカナフジ電工
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
直線型のトラフです。(本体)子桁はM6ビス止メです
材質エコガル製
換気型金属トラフ 立下りパワフルトラフ カナフジ電工換気型金属トラフ 立下りパワフルトラフカナフジ電工
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
立下りコーナー部に使用します。
換気型金属トラフ 立上りパワフルトラフ カナフジ電工換気型金属トラフ 立上りパワフルトラフカナフジ電工
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
立上りコーナー部に使用します。
USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)USBプラグコンセントPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1個
32日以内出荷
ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
フィードインキャップ右用 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ右用Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 右 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ マウントバー用 右Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
32日以内出荷
ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
ACアダプタ(300W) Panasonic(パナソニック)ACアダプタ(300W)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
32日以内出荷
質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く)外形寸法(mm)220 × 100 × 49消費電力(W)0.5(無負荷時)出力DC 24 V 12.5 A適合規格電気用品安全法(特定電気用品)入力AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz)絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)
フィードインキャップ左用 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ左用Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 左 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ マウントバー用 左Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
32日以内出荷
ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
DCライン本体 2m Panasonic(パナソニック)DCライン本体 2mPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト