絞り込み
長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ネオダクト(98)
- ネグロス電工(61)
- マサル工業(39)
- RS PRO(25)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 日本製線(9)
- 星和電機(SEIWA)(8)
- エスコ(7)
- 興和化成(6)
- カナフジ電工(5)
- イカイ(3)
- 日東工業(2)
- JAPPY(2)
- 摂津金属工業(2)
- ユーボン(2)
- StarTech.com(2)
- サカエ(1)
- ブランドをもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(2)
「長さ(m)」から絞り込む
2(1)

リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798~税込¥6,378~1本(2m)当日出荷から95日以内出荷環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。色ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷トラスコ品番147-7389色黒質量(g)317使用温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-5036-42
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本(6フィート)ほか当日出荷から11日以内出荷カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護
スリット付きディバイダーウォール
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本20日以内出荷ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。 取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。用途ダクト内の配線の分割材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)19.1色ライトグレー使用温度範囲-70~50℃使用場所屋内
ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1本(6フィート)5日以内出荷から50日以内出荷ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。 端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。長さ(cm)183
ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798~税込¥9,678~1本(6フィート)翌々日出荷から20日以内出荷カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。材質鉛フリーPVC長さ(cm)183寸法G(mm)7.9連続使用温度(℃)最高50
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本(6フィート)翌日出荷から95日以内出荷鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護仕様UL94V-0材質変性PPOノンハロゲン長さ(mm)1830色白使用温度範囲(℃)-70~95
FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1袋(32本)ほか翌々日出荷から95日以内出荷柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。材質ポリプロピレン色ライトグレー長さ(cm)50寸法F(mm)5.1
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998