98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(8件のレビュー)
    284税込312
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
    付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    579税込637
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    使用ねじM4材質ナイロン66
  • コーチングクリップ 品川商工

    コーチングクリップ

    品川商工(7件のレビュー)
    859税込945
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
    用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
    649税込714
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
    ナチュラル(乳白色)
  • CLIP スタークリップ STAR CLIP

    CLIP スタークリップ

    STAR CLIP
    499税込549
    1個
    当日出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
    用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
  • 絶縁コードクリップ電線支持用 オーム電機

    絶縁コードクリップ電線支持用

    オーム電機(2件のレビュー)
    239税込263
    1袋(8個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードキャッチ ELPA

    コードキャッチ

    ELPA
    370税込407
    1個
    当日出荷
    付属品粘着テープ材質塩化ビニール樹脂1袋入数(個)6
  • ケーブルクリップ ミニ 清水産業

    ケーブルクリップ ミニ

    清水産業
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    当日出荷
    じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます。長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。
    材質ポリカーボネート、ステンレス最大結束径(Φmm)23寸法(cm)約3.8×3.3×高さ1.8最小結束径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(5件のレビュー)
    312税込343
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    折り曲げ自在
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(1件のレビュー)
    303税込333
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    接着テープ付
    用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します(表)乳白色(裏)黒寸法A(mm)25.4材質66ナイロン
  • 配線止め具ハイステッカー カメダデンキ

    配線止め具ハイステッカー

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメートテープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーペットコードキャッチ ELPA

    カーペットコードキャッチ

    ELPA
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷
  • 配線止め具”ハイステッカー” カメダデンキ

    配線止め具”ハイステッカー”

    カメダデンキ
    1,898税込2,088
    1袋
    当日出荷
    すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードクリップ(粘着付) エスコ

    コードクリップ(粘着付)

    エスコ
    299税込329特価
    1パック(10個)
    当日出荷
    粘着タイプ 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
  • スチールコードクリップ フソー化成

    スチールコードクリップ

    フソー化成
    119税込131
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    家庭やオフィスでの電源ケーブル、電話線やLANケーブルの引き回し時に便利です。
  • CLIP スタークリップ(ビニールカバー付) STAR CLIP

    CLIP スタークリップ(ビニールカバー付)

    STAR CLIP
    719税込791
    1個
    当日出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています。
    用途電気機器・測定機器、アース用端子など。材質カバー:塩化ビニール、クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • 19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個) エスコ

    19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947FA-31材質
  • 配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ) カメダデンキ

    配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)

    カメダデンキ
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレスシルバー
  • 0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ

    0.80-1.00mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SE-13
  • 配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ) カメダデンキ

    配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)

    カメダデンキ
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    当日出荷
    素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティングテープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    材質SUS316幅(mm)約15全長(mm)約40高さ(mm)約14質量(g)約13仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)3ねじサイズM4
  • 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)約13全長(mm)約30高さ(mm)約13質量(g)約9仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)2ねじサイズM4
  • M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコ

    M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
  • ケーブルクリップ3本セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ケーブルクリップ3本セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    290税込319
    1個
    3日以内出荷
    配線が一目で整理できる多穴ケーブルクリップ3本セット。スマホやタブレット、PC周辺機器のケーブルをまとめて整理できる便利なケーブルクリップです。3穴・5穴・7穴の3サイズ入りで、整理したい本数に応じて使い分けが可能です。裏面の両面テープで凹凸のない場所にしっかり固定でき、デスク周りをすっきりと整えます。材質:TPR。サイズ:3穴:約75×22×13mm、5穴:約113×22×13mm、7穴:約123×22×13mm。セット内容:本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×3(3穴・5穴・7穴 各1)材質TPR寸法(mm)3穴:約75×22×13、5穴:約113×22×13、7穴:約123×22×13
  • 丸型ケーブルクリップ エスコ

    丸型ケーブルクリップ

    エスコ
    530税込583
    1パック(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。片側止めの為、隅での配線がきれいにできます。
    材質耐衝撃性ポリプロピレンライトグレー寸法(Φ×mm)釘:1.4×20ケーブル径(Φmm)4~6
  • 2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316全長(mm)15適合ワイヤ径(Φmm)2
  • M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコ

    M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SK-2ねじ径M5寸法b(mm)15寸法d1(mm)16ねじ深さ(mm)9
  • 雄ねじ止め金具[ステンレス製] エスコ

    雄ねじ止め金具[ステンレス製]

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    並目ねじ。耐食性に優れています。ターンバックルと併用する時はストップナットもお忘れなく。
    材質ステンレス(SUS316)
  • 3.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ

    3.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SE-17
  • 2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ

    2.0mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)

    エスコ
    445税込490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SE-15
  • 丸型ケーブルクリップ エスコ

    丸型ケーブルクリップ

    エスコ
    485税込534
    1箱(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
    材質耐衝撃性ポリプロピレン
  • 6mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)約26全長(mm)約60高さ(mm)約20質量(g)約51仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)6ねじサイズM6
  • 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    材質SUS316幅(mm)約18全長(mm)約45高さ(mm)約18質量(g)約23仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)4ねじサイズM5
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。
  • M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコ

    M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SK-4ねじ径M8寸法b(mm)22.4寸法d1(mm)24ねじ深さ(mm)12
  • 1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製) エスコ

    1.5-2.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)

    エスコ
    635税込699
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SE-21
  • 0.36-0.45mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ

    0.36-0.45mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SE-12
  • コードクリップL ELPA

    コードクリップL

    ELPA
    427税込470
    1袋(4個)
    当日出荷
    クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。
  • カーペットコードキャッチ レール端保護用 ELPA

    カーペットコードキャッチ レール端保護用

    ELPA
    322税込354
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:ナイロン、ポリプロピレン サイズ:7×50cm 入数:1枚入
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)
    1,498税込1,648
    1袋(25個)ほか
    4日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起のよる締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電機絶縁性及び耐薬品性。
    材質66ナイロンナチュラル(乳白色)タイプC寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法B(mm)5.1寸法N(mm)12.7寸法G(mm)9.5

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクリップ