ケーブルグランド 屋内外用 水素防爆対応 【受注生産品】

ケーブルグランド 屋内外用 水素防爆対応 【受注生産品】 - 岩崎電気
用途
爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
色
仕上:マンセル7.5BGB/1.5
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
耐圧パッキン式
タイプ
水素ガス対応
防爆構造
d2G4
材質(グランド)
アルミダイカスト
材質(ロックナット)
鋼材
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1個
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合ケーブル
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86504270EX16TFHE0.1111~12mm(A1(機器側)/A2(保護管側))16(G1/2)/22(G3/4)
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504410EX28TFHE0.2620~21mm(A1(機器側)/A2(保護管側))28(G1)/36(G1 1/4)
¥6,950
¥6,898
¥7,588(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504708EX22TFHD0.1813~15mm(A1(機器側)/A2(保護管側))22(G3/4)/28(G1)
¥5,650
¥5,598
¥6,158(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504778EX16TFHD0.119~11mm(A1(機器側)/A2(保護管側))16(G1/2)/22(G3/4)
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504821EX22TFHC0.1811~13mm(A1(機器側)/A2(保護管側))22(G3/4)/28(G1)
¥5,650
¥5,598
¥6,158(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504936EX22TFHE0.1815~16mm(A1(機器側)/A2(保護管側))22(G3/4)/28(G1)
¥5,650
¥5,598
¥6,158(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504961EX28TFHD0.2618~20mm(A1(機器側)/A2(保護管側))28(G1)/36(G1 1/4)
¥6,950
¥6,898
¥7,588(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504997EX16TFHC0.117~9mm(A1(機器側)/A2(保護管側))16(G1/2)/22(G3/4)
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505128EX28TFHC0.2616~18mm(A1(機器側)/A2(保護管側))28(G1)/36(G1 1/4)
¥6,950
¥6,898
¥7,588(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする