「長さ(m)」から絞り込む
ジョイントカバーPROTERIAL(プロテリアル)32日以内出荷
用途タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)0.08方式布設:張力、非張力グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 15mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)18長さ(m)15極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 10mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)14長さ(m)10極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 60mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48.6長さ(m)60定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 20mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)28長さ(m)20極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 50mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)70長さ(m)50極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 60mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)46.8長さ(m)60定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 30mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)36長さ(m)30極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 20mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)24長さ(m)20極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 30mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)24.3長さ(m)30定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 60mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 60A 80mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)60質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネートグリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 50mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)60長さ(m)50極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 30mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)42長さ(m)30極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 150A 50mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)88長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 5P 60A 30mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48長さ(m)30極数5定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 80mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)28長さ(m)80定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 15mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)11.7長さ(m)15定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 60mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 45mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 15mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 150A 30mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(g)62長さ(m)30極数4定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 100A 50mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)65長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)100周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)28材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 45mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)35.1長さ(m)45定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 80mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)62.4長さ(m)80定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 5P 60A 20mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)32長さ(m)20極数5定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 60mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)21長さ(m)60定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 10mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)12長さ(m)10極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 150A 100mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)78長さ(m)100定格電流(A)150質量(kg/m)0.78導体断面積(mm2)70材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 100mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)81長さ(m)100定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 100mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)35長さ(m)100定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 30A 45mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)15.8長さ(m)45定格電流(A)30質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28材質(導体)亜鉛メッキ銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 30mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)10.5長さ(m)30定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 60A 40mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)48長さ(m)40極数3定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ E 形 本体 100A 15mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)質量(kg)5.3長さ(m)15定格電流(A)100質量(kg/m)0.35導体断面積(mm2)28グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 60mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)84長さ(m)60極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 3P 150A 30mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)53長さ(m)30極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ M 形 本体 4P 60A 40mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(g)56長さ(m)40極数4定格電圧(V)300定格電流(A)60周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)16材質(導体)銅条グリーン購入法適合
タフトロ F 形 本体 200A 80mPROTERIAL(プロテリアル)46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC質量(kg)64.8長さ(m)80定格電流(A)200質量(kg/m)0.81導体断面積(mm2)70材質(導体)硬銅より線グリーン購入法適合
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります
埋込取付枠テンパール工業税込¥109¥99
計測器他テンパール工業税込¥1,208~¥1,098~