絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東芝ライテック(6)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(3)
  • JAPPY(2)
  • コイズミ照明(2)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 標準トロリー Panasonic(パナソニック)

    標準トロリー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 集電子 Panasonic(パナソニック)

    集電子

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換部品です。
  • 集電アーム 100A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 100A

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
  • 集電アーム用横向き支持部材 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム用横向き支持部材

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様30-60-100A共通
  • 集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
  • 集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム タンデム型 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
  • ハンガー Panasonic(パナソニック)

    ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
    幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
  • 集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)1P30A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8573
  • けん引アームA-1 Panasonic(パナソニック)

    けん引アームA-1

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 1列用
  • トロリーコレクタ Panasonic(パナソニック)

    トロリーコレクタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
  • 矯正器 Panasonic(パナソニック)

    矯正器

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0781
  • ハンガー (ボルト無し) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー (ボルト無し)

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(r=200)では不足する場合に使用します。
    質量(kg)0.03
  • 集電アーム 3P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • 集電アーム 30A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 30A

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)600定格電流(A)30
  • 集電ブロック Panasonic(パナソニック)

    集電ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
    用途屋内用仕様(接触圧力)3.92N定格電圧(V)AC300耐電圧1600V 1分間定格電流(A)5温度上昇55度以下速度(集電)0.5m/分~10m/分絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)寿命3000km周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)-10~40
  • スペーサー Panasonic(パナソニック)

    スペーサー

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0777
  • ダクトカバー Panasonic(パナソニック)

    ダクトカバー

    Panasonic(パナソニック)
    709税込780
    1個
    3日以内出荷
    安全のためにダクト開口部に取り付けます。
    材質プラスチック製クリームグレイ長さ(m)1
  • ポスタークリップ Panasonic(パナソニック)

    ポスタークリップ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    作業標準書や工程表がはさみ込めます。
    トラスコ品番818-5363質量(kg)0.2クリームグレイ
  • 連結金具A Panasonic(パナソニック)

    連結金具A

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A用定格20A・40Aトロリー用
  • ローラタイプトロリー Panasonic(パナソニック)

    ローラタイプトロリー

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格5A
  • ハイトロリールHS(非張力タイプ)専用キリ Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリールHS(非張力タイプ)専用キリ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    62日以内出荷
    ハイトロリールHS用の部材です。
    種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材備考UL規格未取得種類専用キリ(絶縁ピース加工用)
  • 端末引締碍子(ケーブル下出し用)4P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(ケーブル下出し用)4P

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-95
  • 端末引締碍子(ケーブル横出し用)3P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(ケーブル横出し用)3P

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-93
  • 端末引締碍子(ケーブル下出し用)3P Panasonic(パナソニック)

    端末引締碍子(ケーブル下出し用)3P

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-91
  • シースカッター(トロリール用) Panasonic(パナソニック)

    シースカッター(トロリール用)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)285適合電流(A)60・150・200
  • 集電アーム 4P60A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P60A600V

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)4P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
  • 集電アーム シングル型サドルなし 30A Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型サドルなし 30A

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
  • 集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型 サドルなし

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
    種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
  • シースカッター Panasonic(パナソニック)

    シースカッター

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。
    トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
  • ガイドキャップ(直角用) Panasonic(パナソニック)

    ガイドキャップ(直角用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。
    幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
  • 導体クリーナ602 Panasonic(パナソニック)

    導体クリーナ602

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
  • 集電アーム支持部材 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム支持部材

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 化粧パイプ Panasonic(パナソニック)

    化粧パイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
    トラスコ品番818-5394質量(kg)0.47クリームグレイ長さ(m)1パイプ径(Φmm)16
  • 集電アーム シングル型 30A 角棒用 Panasonic(パナソニック)

    集電アーム シングル型 30A 角棒用

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)1P600定格電流(A)30リード線長さ(mm)300
  • けん引アームB-1 Panasonic(パナソニック)

    けん引アームB-1

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト100A3P 1列用定格40A
  • けん引アームA-2 Panasonic(パナソニック)

    けん引アームA-2

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 2列用
  • 横行用ハンガー Panasonic(パナソニック)

    横行用ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ファクトライン200用 補助本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200用 補助本体

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1本
    62日以内出荷
    ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
    用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
  • ファクトライン400用 ケーブルサポート Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ケーブルサポート

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    62日以内出荷
    用途ボックスタイプのブレーカ付ターミナルプラグのケーブル固定に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)0.35アイボリーグレイ種類ケーブルサポート

ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります

ライティングレール用オプション