絞り込み
規格
- CAT5e(2)
- CAT6(2)
- CAT6A(1)
ブランド
- JAPPY
- 日本製線(151)
- PANDUIT(パンドウイット)(142)
- JEFCOM(ジェフコム)(103)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
- TERADA(寺田電機製作所)(39)
- AMPHENOL(33)
- サンワサプライ(31)
- 東名通信工業(27)
- RS PRO(26)
- 関西通信電線(21)
- コーニング(20)
- エスコ(19)
- 協和ハーモネット(18)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- Sanko IB(12)
- エレコム(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る

CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ
JAPPY¥3,500税込¥3,8501箱(25個)翌々日出荷単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
LANケーブルテスタ
JAPPY¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ボタン一つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能。スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能。ケーブル長測定が可能。電源投入時に自動点灯するバックライト搭載。最大8か所のケーブル探査が可能(オプション)付属品8551-1(リモートユニット(ID.1))、9201(携帯用ケース)、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書仕様外部導体:軟銅線編組質量(g)本体:約245 リモートユニット:約25外形寸法本体:156(L)×73(W)×35(D)mmリモートユニット:72(L)×23(W)×24(D)mm絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm)被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン仕上外径(Φmm)10.4±0.5
モジュラー圧着工具
JAPPY¥17,980税込¥19,7781丁翌々日出荷モジュラープラグの圧着と貫通タイプのケーブル切断が1回で可能!。貫通タイプのモジュラープラグにも対応。1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。適切な配線順序を簡単に確認できる用途LANケーブルの成端作業にご使用いただけます全長(mm)205材質(本体)炭素鋼、アルミニウム合金質量(g)420材質(グリップ)熱可塑性ゴム
CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプ
JAPPY¥7,198税込¥7,9181箱(25個)翌々日出荷単線・より線共用タイプのCAT6Aモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます仕様シールド付き・クリップ付き規格CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.5~7.7材質(ボディ)ポリカーボネート材質(シールド)真鍮ニッケルメッキプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
モジュラー圧着工具用替刃
JAPPY¥2,698税込¥2,9681袋(5枚)翌々日出荷LMJ-8TC-JP用の替刃5枚入り。LMJ-8TC-JP専用の替刃用途LMJ-8TC-JPの替刃となります質量(g)8サイズ(mm)包装:W86×D3×H120
かしめ工具
JAPPY¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷クリップの「かしめ」が早く、簡単に!。クリップ式モジュラープラグ対応用途クリップ式モジュラープラグのかしめにご使用いただけます材質特殊鋼質量(g)290プラグ適用モジュラー:M6A-1P-876SCT-JP本体サイズ(mm)25×175×56
CAT6 モジュラープラグ
JAPPY¥4,498税込¥4,9481箱(25個)翌々日出荷単線・より線共用タイプのCAT6モジュラープラグ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT6適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.0~6.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45
CAT6 モジュラープラグ 貫通タイプ
JAPPY¥4,498税込¥4,9481箱(25個)翌々日出荷単線・より線共用タイプのCAT6モジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT6適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.0~6.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
CAT5e モジュラープラグ
JAPPY¥3,198税込¥3,5181箱(25個)翌々日出荷単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~