300件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
  • Cat.5e RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.5e RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
    質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
  • 24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ 日本製線

    24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    51,980税込57,178
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
  • RJ45基板取付ジャック KINSUN Industries

    RJ45基板取付ジャック

    KINSUN Industries
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    材質(コンタクト)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8極8芯モジュラープラグ 単線用 LINKMAN

    8極8芯モジュラープラグ 単線用

    LINKMAN
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
  • 6極4芯モジュラープラグ 撚り線用 LINKMAN

    6極4芯モジュラープラグ 撚り線用

    LINKMAN
    47税込52
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( KT-RJ45FDT-C6A ) < 現地成端用 > 関西通信電線

    UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( KT-RJ45FDT-C6A ) < 現地成端用 >

    関西通信電線
    5,798税込6,378
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    適合ケーブル外径(Φmm)6.0~8.5導体26~23RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)0.8~1.20
  • Cat6用 モジュラープラグ ( RK-RJ45 ) 関西通信電線

    Cat6用 モジュラープラグ ( RK-RJ45 )

    関西通信電線
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat6用 スリム型ブーツ 関西通信電線

    Cat6用 スリム型ブーツ

    関西通信電線
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat6A用モジュラープラグ ( PMC-Cat6A ) < 圧着用 > 関西通信電線

    Cat6A用モジュラープラグ ( PMC-Cat6A ) < 圧着用 >

    関西通信電線
    37,980税込41,778
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    外径(Φmm)7.8~8.3適合サイズAWG23RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat6A用 モジュラープラグ ( PMC-RJ-45 ) < 現地成端用 > 関西通信電線

    Cat6A用 モジュラープラグ ( PMC-RJ-45 ) < 現地成端用 >

    関西通信電線
    5,398税込5,938
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    外径(Φmm)7.0~8.5適合サイズAWG23~26RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat6A用 モジュラープラグ ( HCI-RJ-45 ) < 現地成端用 > 関西通信電線

    Cat6A用 モジュラープラグ ( HCI-RJ-45 ) < 現地成端用 >

    関西通信電線
    4,898税込5,388
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    外径(Φmm)6.0~8.5適合サイズAWG23~26RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat5e用モジュラープラグ ( RJ-45 ) < UTP用 > 関西通信電線

    Cat5e用モジュラープラグ ( RJ-45 ) < UTP用 >

    関西通信電線
    4,598税込5,058
    1セット(10個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat5e用モジュラープラグ ( RJ-45 ) < STP用 > 関西通信電線

    Cat5e用モジュラープラグ ( RJ-45 ) < STP用 >

    関西通信電線
    6,498税込7,148
    1セット(10個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat5eモジュラプラグ用 ドーム型ブーツ 関西通信電線

    Cat5eモジュラプラグ用 ドーム型ブーツ

    関西通信電線
    4,598税込5,058
    1セット(10個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat5eモジュラプラグ用 スリム型ブーツ 関西通信電線

    Cat5eモジュラプラグ用 スリム型ブーツ

    関西通信電線
    4,198税込4,618
    1セット(10個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec SFPK-SL SFP+ ケージ SAMTEC

    Samtec SFPK-SL SFP+ ケージ

    SAMTEC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = ケージシリーズ = SFPKフォームファクタ = SFPKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat3 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat3 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    90,980税込100,078
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:15.55mm●幅:14mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:186-4824規格CAT3アズワン品番65-7710-93
  • RJ11コネクタ オス RJ11コネクタ ケーブルマウント Cat3 1袋 8個入 AMPHENOL

    RJ11コネクタ オス RJ11コネクタ ケーブルマウント Cat3 1袋 8個入

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●ポート数:1●極数:6●シリーズ:RJE01●コード番号:215-7965規格CAT3アズワン品番65-7503-18
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入

    AMPHENOL
    389,800税込428,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3943アズワン品番65-7502-96プラグタイプ8P8C
  • RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ Cat5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ Cat5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    これらのジャックには、特定の用途の要件に対応するシールドなし、シールド付き、フィルタ付きの設計が用意されています。4 ポジションのハンドセットジャックがあり、4 ポジション、6 ポジション、8 ポジション、10 ポジションのラインジャックを備えています。TOP およびサイドエントリポートを備え、シングルまたはマルチポートのシールド付きおよびシールドなしジャックすべてに対応しています。
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●方向:ライトアングル●長さ:17.27mm●幅:15.75mm●深さ:13.35mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:191-7962規格CAT5アズワン品番65-7666-22
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    149,800税込164,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
    仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307規格CAT5アズワン品番65-7777-06
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    USBポート、22 mm、プラスチック、黒色
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6866アズワン品番65-7531-31
  • RJ用ソケットモジュール MK Electric

    RJ用ソケットモジュール

    MK Electric
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    モジュラ LJU6C データ通信モジュール。スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは 1 ギャング幅で、最大 2 モジュールに対応して Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Canon、RW Data の各モジュールに対応しています
    仕様●種類:Frontplate●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:Data Modules●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-6990アズワン品番65-7773-87
  • イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat3 SAMTEC

    イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat3

    SAMTEC
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5182規格CAT3アズワン品番65-7571-15
  • コネクタカバー NEUTRIK

    コネクタカバー

    NEUTRIK
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    Neutrik SE8FD-TOP コネクタカバーアセンブリキットは、TOP バージョンの D シリーズ Ethercon コネクタを対象としています。カバー、シールガスケット、プッシュレバー、取り付けねじなどのクロムめっきフランジで構成されています。基板実装及び IDC 終端用の D サイズレセプタクルフランジです UL50E に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用 ISO / IEC11801 及び TIA/EIA 準拠のクラス D 又は CAT5e
    仕様●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●コード番号:197-5002アズワン品番65-7669-11
  • イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e SAMTEC

    イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e

    SAMTEC
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
    仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154アズワン品番65-7693-40
  • Single Outlet AMJ45 8 K Up/50 Cat.6A Telegartner

    Single Outlet AMJ45 8 K Up/50 Cat.6A

    Telegartner
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:1●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:1●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3863アズワン品番65-7781-87
  • RJコネクタ シュナイダーエレクトリック

    RJコネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    配線モジュールの挿入と接続に対応する工具専用です
    仕様●種類:挿入工具●併用可能製品:配線モジュールの挿入と接続●シリーズ:Actassi●コード番号:188-1222アズワン品番65-7784-76
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6

    AMPHENOL
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フラン
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6534アズワン品番65-7716-56
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    64,980税込71,478
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:13.63mm●幅:15.86mm●深さ:21.34mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-8337アズワン品番65-7770-17
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    149,800税込164,780
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of elec
    仕様●入数:1リール(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:垂直●IP保護等級:IP20●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:20.07mm●シリーズ番号:2337993●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4310アズワン品番65-7778-96
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat3 1セット 800個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat3 1セット 800個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    129,800税込142,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ
    仕様●入数:1リール(800個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:スルーホール●極数:6●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:18.1mm●幅:13.2mm●深さ:14.6mm●シリーズ番号:215876●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5833アズワン品番65-7775-33
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    34,980税込38,478
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブを上にします
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4085アズワン品番65-7776-82
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity シングルポート RJ45 コネクタは、RJ タイプジャック及びプラグを備えた標準コネクタコンタクト密度を備えています。コネクタ製品タイプ - コネクタアセンブリ モジュラコネクタスタイル - ジャック アースオプション - 基板及びパネルアース
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●コード番号:217-5485アズワン品番65-7508-63
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 1セット 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 1セット 200個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    129,800税込142,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●コード番号:217-5484アズワン品番65-7506-61
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat6 SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat6

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●IP保護等級:IP65●幅:38mm●深さ:35.25mm●コード番号:193-3705アズワン品番65-7666-20
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    719,800税込791,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity産業用イーサネット丸形シールドRJ45タイプ3バルクヘッドパススルーレセプタクルコネクタ。TE Connectivity は、シールド RJ45 丸形パススルーコネクタ製品を提供しています。丈夫で鮮やかなポリウレタン及び ABS 製で、しっかり密閉しながらしっかり保護します。このケーブルは、「 Cat 5e 」で、ニッケルめっき上に金めっきコンタクトがプリロードされています。キャビネットや制御ボックスにイーサネットを導入するのに最適なソリューションです。特長と利
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●IP保護等級:IP20●幅:1.49 (Dia.)インチ●深さ:12インチ●シリーズ番号:1546414●コード番号:189-5989アズワン品番65-7569-57
  • RJ45 モジュラーコネクタ プラグ RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat5e 1箱 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ45 モジュラーコネクタ プラグ RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat5e 1箱 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    539,800税込593,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●コード番号:234-9459アズワン品番65-7491-24
  • RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 36個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 36個入

    AMPHENOL
    6,598税込7,258
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7970アズワン品番65-7502-14

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラープラグ