300件中 281300
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
  • かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1式(10個)
    6日以内出荷
    CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタトラスコ品番145-4827質量(kg)1.814RJ45種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)4.826~6.35導体外径(Φmm)0.4~0.51
  • モジュラープラグPass-Thru(TM) KLEIN TOOLS

    モジュラープラグPass-Thru(TM)

    KLEIN TOOLS
    2,798税込3,078
    1パック(10個)
    当日出荷
    専用工具(VDV226-110A)を用いて圧着と同時にケーブルを切断するため失敗せずに圧着できます。単線より線共有タイプです。
    用途CAT5eケーブルのRJ45コネクタ端末処理に。データ通信配線の結線に質量(g)30
  • モジュラー・プラグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    モジュラー・プラグ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,698税込10,668
    1パック(100個)
    3日以内出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ ローレバープラグ
    仕様RJ45(8極)、モジュラープラグ1ピース、単線/撚線共用透明使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e
  • カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダー PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1箱(1000個)
    9日以内出荷
    カテゴリ6モジュラープラグ(SP688-C)用ディバイダーの単体販売です。
    用途CAT6モジュラープラグの部品仕様SP688-C用ディバイダー材質サーモプラスチック質量(g)199種類カテゴリ6規格UL94V-0
  • ETHERNET/IP対応 M12 Dコードプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    ETHERNET/IP対応 M12 Dコードプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    専用工具を必要としない、現場成端用のM12型Dコードタイプのプラグです。 高い防塵・防水性により、厳しい環境下での使用に最適です。
    用途工場や病院などを含めた、フィールドでのプラグ成端に最適仕様IP67(M12勘合部)、IP65(ハウジング部)適合トラスコ品番828-1528セット内容取扱説明書質量(g)53タイプ2ペア(4芯)用のUTPケーブルとSTPケーブル兼用規格Cat5までの伝送規格に適合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×19.5×52.6適合ケーブル外径(Φmm)4.5~8.8mm適合電線範囲 AWG(#)22~26の単線及び撚り線
  • RJ45、RJ48用モジュラープラグ ユーボン

    RJ45、RJ48用モジュラープラグ

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1袋ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RJ45用モジュラープラグ。単線用、より線用、ガイド付きタイプ、シールド用と各種そろえています。また、RJ48用モジュラープラグもあります。
  • モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ) エスコ

    モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA764BR-3
  • セキュリティモジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    セキュリティモジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    専用工具以外では取り外しができないラッチ形状 未使用ポートの保護にも利用できる カテゴリー6対応の3ピースタイプ ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応) 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応 単線用
    セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1タイプ8P8Cプラグ規格カテゴリー6対応適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8プラグタイプ8P8C
  • RJ45コネクタ サン電子

    RJ45コネクタ

    サン電子
    1,798税込1,978
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    仕様単線用規格エンハンスドカテゴリー5対応
  • RJ-45プラグ保護カバー i-BOOTS 2G 協和ハーモネット

    RJ-45プラグ保護カバー i-BOOTS 2G

    協和ハーモネット
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
  • モジュラープラグ より線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    モジュラープラグ より線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット
    679税込747
    1パック(10個)
    当日出荷
    LAN用ツイストペアケーブル/UTP AWG24のより線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。94/V0樹脂、50μインチの金メッキコンタクトを採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HY(より線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製単線導体用プラグ「HT(単線の頭文字)」との識別が可能です。
  • モジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    フラットケーブル(より線)用モジュラープラグ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。ISDNにも対応
    仕様カテゴリー5e対応ネットワーク・通信線用RJ45仕様50u(1.27um)の金メッキ適合工具LMJ-55、MJ-468Nプラグタイプ8P8C
  • 貫通式モジュラープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1パック(100個)
    7日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    モジュラープラグを保護するカバー。
    材質PVC穴径(Φmm)プラグカバー:6.5本体寸法(mm)15×29×17適合ケーブル外径(Φmm)6.3までプラグタイプ8P
  • CAT5e モジュラープラグ JAPPY

    CAT5e モジュラープラグ

    JAPPY
    3,198税込3,518
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
    規格Cat.6A
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24

    日本テレガートナー
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
    規格Cat.6A
  • モジュラーブーツ NSPシリーズ専用/Φ6.6 日本製線

    モジュラーブーツ NSPシリーズ専用/Φ6.6

    日本製線
    6,598税込7,258
    1箱
    6日以内出荷
    SCB(スリムカラーブーツ) 通常径用 100個/箱。適用プラグはNSP524、NSP624
  • モジュラーブーツ NSPシリーズ専用/Φ4.8 日本製線

    モジュラーブーツ NSPシリーズ専用/Φ4.8

    日本製線
    6,598税込7,258
    1箱
    6日以内出荷
    SCB(スリムカラーブーツ) 細径用 100個/箱。適用プラグはNSP28,NSP28B

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラープラグ