299件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品 適切な配線順序を簡単に確認できる 8芯丸断面のケーブルに使用 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。 ショートの原因になります。
    用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ貫通/1ピース本体寸法(mm)12×23×11プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!
    用途10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。S(F)TPケーブルに対応。360°方位のシールド保護。3ピースタイプ。単線・より線共用。本体は亜鉛ダイキャスト製。ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製。専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC質量(g)25規格CAT6A適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31本体寸法(mm)14.3×66×18.5適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23
  • RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ6.3 日本テレガートナー

    RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ6.3

    日本テレガートナー
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RJ45シールドプラグ用ブーツ。
  • プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5) 変換名人

    プラグ LANプラグ(RJ45 CAT5)

    変換名人
    718税込790
    1袋(50個)
    当日出荷
    LANケーブル作成部材 CAT5対応 RJ45プラグ 約50個入
    端子カテゴリー5対応RJ45プラグ
  • モジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース【新】 日本製線

    モジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース【新】

    日本製線
    10,980税込12,078
    1箱
    当日出荷
    Cat.5eモジュラープラグ(ラビットラッチ) 1ピース 100個/箱。 適用外径:4.8mm~5.9mm AWG24単線及び撚線対応。
    規格Cat.5e
  • Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • 細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1袋(25個)
    当日出荷
    専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
    材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅質量(g)約1.3適合外径(Φmm)5.5~6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
  • Cat5e RJ45(LAN)モジュラープラグコネクタ 50個入りパック StarTech.com

    Cat5e RJ45(LAN)モジュラープラグコネクタ 50個入りパック

    StarTech.com
    4,398税込4,838
    1セット(50個)
    当日出荷
    50x カテゴリ5e RJ45 モジュラープラグ すべてのカテゴリ5eパッチケーブルにフィットする設計
    用途カテゴリ5eパッチケーブルの終端処理
  • RJ45プラグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    RJ45プラグ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    LAN用RJ45(8種8芯)モジュラープラグです。
    材質ポリカーポネート、燐青銅、金メッキ
  • モジュラープラグ エスケイ工機

    モジュラープラグ

    エスケイ工機
    7,890税込8,679
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
    材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
    規格カテゴリー5
  • ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e 協和ハーモネット

    ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e

    協和ハーモネット
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。
    規格エンハンストカテゴリー5対応
  • Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ コーニング

    Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ

    コーニング(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
    用途LANケーブルのプラグ加工に。
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    モジュラープラグと同じ幅の「スリム」な保護カバー。モジュラープラグと同じサイズで左右に出っぱりがないので隣接ポートとぶつからない
    適合プラグプラグタイプ8P/カテゴリー5e・カテゴリー6(1ピース、2ピースタイプ)
  • RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ7.0 日本テレガートナー

    RJ45プラグ用 ケーブルブーツ Φ7.0

    日本テレガートナー
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RJ45シールドプラグ用ブーツ。
  • CAT6 モジュラープラグ JAPPY

    CAT6 モジュラープラグ

    JAPPY
    4,498税込4,948
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    単線・より線共用タイプのCAT6モジュラープラグ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT6適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.0~6.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45
  • CAT6 モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPY

    CAT6 モジュラープラグ 貫通タイプ

    JAPPY
    4,498税込4,948
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    単線・より線共用タイプのCAT6モジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT6適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.0~6.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    50個入り。カラー:青。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:ライトブルー。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:緑。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    25個入り。カラー:赤。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:黄。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:白。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    25個入り。カラー:白。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    50個入り。カラー:グレー。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    25個入り。カラー:青。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    3日以内出荷
    50個入り。カラー:青、緑、黄、赤、グレー 各5個ずつ。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    25個入り。カラー:青、緑、黄、赤、グレー 各5個ずつ。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    50個入り。カラー:赤。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    25個入り。カラー:グレー。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC穴径(Φmm)Φ6.5本体寸法(mm)15×29×17プラグ8P適合ケーブルΦ6.3mmまで
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1パック(50個)
    翌日出荷
    50個入り。カラー:黒。プラグタイプ:8P。プラグカバー穴径:Φ6.5mm。適合ケーブル外径:Φ6.3mmまで
    仕様1個口材質PVC本体寸法(mm)15×29×17
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    5,498税込6,048
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグです。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)17.7極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ) 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)

    日本製線
    6,898税込7,588
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)です。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)25.9極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ) 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)

    日本製線
    5,998税込6,598
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)です。レバーを引くことでラッチが解除される構造の為、高密度パッチパネルや狭小な場所でも挿抜が可能です。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)18.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • 現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ 日本製線

    現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ

    日本製線
    4,698税込5,168
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。
    質量(g)14.4極数8ケーブル外径(Φmm)6.0~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6 / 5eコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
  • Cat.5e RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.5e RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
    質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.93~1.02
  • Cat.5e RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.5e RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    16,980税込18,678
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
    質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
  • 24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ 日本製線

    24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    51,980税込57,178
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
  • RJ45基板取付ジャック KINSUN Industries

    RJ45基板取付ジャック

    KINSUN Industries
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    材質(コンタクト)金メッキRoHS指令(10物質対応)対応

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラープラグ