絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • 日本製線(99)
  • PANDUIT(パンドウイット)(91)
  • 東名通信工業(16)
  • コーニング(14)
  • Sanko IB(12)
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • StarTech.com(4)
  • 関西通信電線(3)
  • サンワサプライ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • マサル工業(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • サン電子(1)
  • KINSUN Industries(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロRJ45カップリング ワイドミュラー

    マイクロRJ45カップリング

    ワイドミュラー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合分電箱:シールドその他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm材質ハウジング主要:PA UL 94 V0幅(mm)29.5色黒色高さ(mm)44取付方式キャビネット奥行(mm)42.9接点360°シールド深さ(mm)42.9接続1・2:RJ45正味質量(g)25表面接触:ニッケル下地金メッキ動作温度(℃)-40 ...70使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1保護IP65(度合い)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

『LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラージャック