カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,470)
- エスコ(1,242)
- 神保電器(1,186)
- PANDUIT(パンドウイット)(992)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(656)
- RS PRO(549)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(278)
- アメリカン電機(269)
- タカチ電機工業(258)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(222)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

マイクロRJ45カップリング
ワイドミュラー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合分電箱:シールドその他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm材質ハウジング主要:PA UL 94 V0幅(mm)29.5色黒色高さ(mm)44取付方式キャビネット奥行(mm)42.9接点360°シールド深さ(mm)42.9接続1・2:RJ45正味質量(g)25表面接触:ニッケル下地金メッキ動作温度(℃)-40 ...70使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1保護IP65(度合い)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)
ワイドミュラー¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。トラスコ品番449-6337材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)全長(mm)12色灰内寸(mm)1.5寸法L2(mm)8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.14適合電線範囲 AWG(#)26
ケーブルタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥399~税込¥439~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(高耐候性タイプ)
ワイドミュラー¥419~税込¥461~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)色黒タイプUL認証高耐候性使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
2本用絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥1,098~税込¥1,208~1セット(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
絶縁カバー付フェルール
ワイドミュラー¥10税込¥111個当日出荷長さ(mm)被覆剥き:8色橙色寸法L1(mm)12端子形状フェルール端子カラーコードWeidmueller電線抱合範囲AWG(#)20適合電線(mm2)0.5正味質量(g)0.062長さL2(mm)6寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15内径D1(Φmm)1被覆ストリップ長(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内径D2(Φmm)2.6
プラスチックナット・パッキン
ワイドミュラー¥39~税込¥43~1個当日出荷システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)
ワイドミュラー¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)
ワイドミュラー¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)寸法L2(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付圧着端子
ワイドミュラー¥8,898税込¥9,7881パック(500個)当日出荷スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。トラスコ品番256-2137材質銅(スズメッキ)長さ(mm)剥:15色ブラック電線抱合範囲AWG(#)16寸法D2(mm)3.5寸法L2(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)
ワイドミュラー¥14,980~税込¥16,478~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス色黒使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(耐熱性タイプ)
ワイドミュラー¥419~税込¥461~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷125℃までの温度での連続使用に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(難燃性タイプ)
ワイドミュラー¥479~税込¥527~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。防火要件の高い環境に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66色白RoHS指令(10物質対応)対応
リピートタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥3,598~税込¥3,958~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束用。仕様ハロゲン:フリー材質ポリアミド 66(PA 66)幅(mm)7.5厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL 94 V-2引張強度(N)220RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルエントリーシステム(プラスチック製)
ワイドミュラー¥189~税込¥208~1個当日出荷システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質ポリアミド6色グレー寸法L1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルエントリーシステム(真鍮製)
ワイドミュラー¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質ニッケルめっき真鍮色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレード
ワイドミュラー¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:ケーブルストリッパ●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )
Weidmuller ワイヤーストリッパー AMI 900150
ワイドミュラー¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:4.5 → 25mm●最小サイズ:4.5mm●最大サイズ:25mm●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller ワイヤーストリッパー 902000
ワイドミュラー¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様ストリップ範囲:0.5 → 2.5mm2●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。
Weidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズ
ワイドミュラー¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:絶縁●ストリップ範囲:10 → 6AWG●最小サイズ:10AWG●全体長:190mm●シリーズ:Stripax●StripaxRストリッピング工具. Weidmuller STRIPAXストリッピング工具は、様々な絶縁体の断面積に対応するよう、ストリッピング長を調整できるように設計されています。 特別なブレードでコンダクタの損傷を防ぎます。
ケーブルグランド用レンチ Felca
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷から9日以内出荷スパナが使えないようなケーブルグランドが密集した場合でもしっかりと締め付けられます。 確実な締め付けによって品質の向上に貢献します。用途手の届きにくいケーブルグランドのまし締めに
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料